カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • RS PRO(57)
  • Sensata / Crydom(6)
  • 未来工業(4)
  • HUBER & SUHNER(4)
  • M-Audio(エムオーディオ)(4)
  • コガネイ(3)
  • JBL(3)
  • HIOKI(日置電機)(2)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • 西邦工業(2)
  • Murata Power Solutions(2)
  • Monitran(2)
  • 未来舎(2)
  • 共立電気計器(1)
  • タンガロイ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • マルチ計測器(1)
  • ユーアールディ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25rms」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダストカバー Amphenol ICC MUSB タイプ B コネクタ MUSB2D11004BP USBダストキャップ AMPHENOL

    ダストカバー Amphenol ICC MUSB タイプ B コネクタ MUSB2D11004BP USBダストキャップ

    AMPHENOL
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(60個)
    7日以内出荷
    USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲:-40℃→+80℃
    種類ダストカバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール実装 MUSBD51100 AMPHENOL

    Amphenol USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール実装 MUSBD51100

    AMPHENOL
    ¥87,980税込¥96,778
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲:-40℃→+80℃
    シリーズMUSBポート数1定格電流(A)1.5材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプB結線方法はんだオス・メスメス接続方向ストレート
  • Amphenol USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール実装 MUSBB15134 AMPHENOL

    Amphenol USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール実装 MUSBB15134

    AMPHENOL
    ¥199,800税込¥219,780
    1袋(80個)
    7日以内出荷
    USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲:-40℃→+80℃
    シリーズMUSB材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプB結線方法はんだオス・メスメスUSBバージョン:2接続方向ライトアングル
  • Amphenol ICC USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール MUSBD11131 AMPHENOL

    Amphenol ICC USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール MUSBD11131

    AMPHENOL
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲:-40℃→+80℃
    シリーズMUSBポート数1定格電流(A)1.5材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプB結線方法はんだオス・メスメス接続方向ライトアングル
  • ダストカバー Amphenol ICC USBタイプA MUSB2A111014BP USBダストキャップ AMPHENOL

    ダストカバー Amphenol ICC USBタイプA MUSB2A111014BP USBダストキャップ

    AMPHENOL
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(60個)
    7日以内出荷
    USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲:-40℃→+80℃
    種類ダストカバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol ICC USBコネクタ A タイプ, メス スルーホール MUSBC11130 AMPHENOL

    Amphenol ICC USBコネクタ A タイプ, メス スルーホール MUSBC11130

    AMPHENOL
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲:-40℃→+80℃
    シリーズMUSBポート数2定格電圧(V)100定格電流(A)1.5動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-25RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプA結線方法はんだオス・メスメス接続方向ライトアングル
  • USBコネクタ (タイプA), メス Amphenol, ポート数:2 AMPHENOL

    USBコネクタ (タイプA), メス Amphenol, ポート数:2

    AMPHENOL
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●ボディ向き:ライトアングル●ポート数:2●定格電流:1.5A●定格電圧:100 V dc●シリーズ:MUSB●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:105℃●USBコネクタ、過酷な環境用 - MUSB シリーズ. Amphenol MUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に適した理想的なソリューションです。 これらのUSBコネクタは、かん合時 / 未かん合時のどちらにおいても、単に防水性があるだけでなく、水中での使用にも対応しています。 産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。. MUSBシリーズUSBコネクタの特長は次のとおりです。. かん合時 / 未かん合時においてIP67等級のシール構造 ニッケルめっき仕上げダイキャストコネクタシェル UL94V-0黒ハウジング コンタクトのめっき: 金 定格電流: 1.5 A 定格電圧: 100 Vdc @ -25 ℃ → +85 ℃ 耐電圧: 500 Vac、RMS、60 Hz、1分間 動作温度範囲: -40 ℃ → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応