カテゴリ
- 制御機器(1,893)
- 電気材料(91)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 空調・照明・電設資材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(108)
- BIGM(丸山製作所)(4,639)
- MAZDA(マツダ)(12,715)
- New-Era(ニューエラー)(1,066)
- Panasonic(パナソニック)(2,213)
- RS PRO(2,301)
- SAMTEC(1,352)
- SMC(53,360)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,693)
- エスコ(3,301)
- コガネイ(4,206)
- スバル(1,709)
- トヨタ(3,278)
- ニッサン(4,869)
- ホンダ(5,810)
- ミツビシ(1,409)
- 三菱ふそう(1,547)
- 三菱電機(3,050)
- 日本モレックス(molex)(1,173)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(243)
「2a」の検索結果

Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 250A, オス, オレンジ HVPT2A50A
AMPHENOL¥3,698~税込¥4,068~1個ほか8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 250A, オス, オレンジ HVPT2A70A
AMPHENOL¥3,698~税込¥4,068~1個ほか8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, メス, 4極 PT02A-8-4S
AMPHENOL¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)色緑極数4シリーズPT定格電圧1kVacシェルサイズ8結線方法はんだオス・メスメスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, メス, 4極 PT02A-8-4P
AMPHENOL¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)極数4定格電圧1kVac材質(ハウジング)アルミニウムシェルサイズ8結線方法はんだオス・メスメスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, メス, 8極 PT02A-16-8S
AMPHENOL¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)色緑極数8シリーズPT定格電圧1kVacシェルサイズ16結線方法はんだオス・メスメスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, メス, 8極 PT02A-16-8P
AMPHENOL¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)極数8シリーズPT定格電圧1kVacシェルサイズ16メッキシェル:カドミウム結線方法はんだオス・メスメスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ ELP2A3
AMPHENOL¥5,498税込¥6,0481個8日以内出荷仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 6 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ ELR2A3
AMPHENOL¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 6 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, メス, 10極 PT02A-12-10P
AMPHENOL¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)極数10定格電圧1kVac材質(ハウジング)アルミニウムシェルサイズ12メッキシェル:カドミウム結線方法はんだオス・メスメスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
Amphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, メス, 3極 PT02A-12-3P
AMPHENOL¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)極数3シリーズPT定格電圧1kVacシェルサイズ12メッキシェル:カドミウム結線方法はんだオス・メスメスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, メス, 10極 PT02A-12-10S
AMPHENOL¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)極数10シリーズPT定格電圧1kVac動作温度(℃)(Min)-55シェルサイズ12結線方法はんだオス・メスメスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ ELP2A4
AMPHENOL¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 10 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
ダストカバー Amphenol ICC USBタイプA MUSB2A111014BP USBダストキャップ
AMPHENOL¥15,980税込¥17,5781袋(60個)8日以内出荷USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲:-40℃→+80℃種類ダストカバーRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - ジャック, SMA5072A2-3GT50G-50
AMPHENOL¥4,398税込¥4,8381個当日出荷50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸アダプタは、金めっきのセンターコンタクトを備えています。これらの50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸アダプタには、様々なボディ材質とめっきを取り揃えています。長さ(mm)17.1インピーダンス50Ω適合ケーブル同軸材質(コンタクト)ベリリウム銅表面処理(本体)金RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプSMAプラグtoSMAソケットアダプタタイプASMAアダプタタイプBSMAオス/メスAオスオス/メスBメス表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 180A, オス, オレンジ HVSL800062A135
AMPHENOL¥12,980~税込¥14,278~1個ほか当日出荷から8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 180A, オス, オレンジ HVSL800082A150
AMPHENOL¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷仕様シリーズ = HVSL800行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 50 mm2定格電流 = 180Aコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 120A, メス, オレンジ HVSLS600022A1H6
AMPHENOL¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷仕様シリーズ = HVSL600行数 = 1コンタクト数 = 2定格電流 = 120Aコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2, 3極, 250A, 1000V, メス, オレンジ UPC P 012A LS2
AMPHENOL¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷仕様シリーズ = UPCコネクタタイプ = RADSOK行数 = 1コンタクト数 = 2、 3ケーブルサイズ = 50 mm2定格電流 = 250A動作電圧 = 1000Vコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A基準適合 = UL2251, UL94 V-0RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-738025-2AP2
AMPHENOL¥2,698税込¥2,9681個8日以内出荷仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 4 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A深さ = 37mmRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-738026-2AS2
AMPHENOL¥4,898税込¥5,3881個8日以内出荷仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 4 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = AIP保護等級 = IP67RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 180A, オス, オレンジ HVSLS800062A150
AMPHENOL¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷仕様シリーズ = HVSL800行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 50 mm2定格電流 = 180Aコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, メス, 4極 MS3102A-14S-2S
AMPHENOL¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型レセプタクルコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。このボックス取り付け丸型レセプタクルコネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。これらの丸型MIL-C-5015コネクタは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ付きカップリングとシングルキー/キー溝によるシェル極性化を備えています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計MIL-C-5015仕様すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリングキーと極性で誤かん合を防止高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.これらのAmphenolMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を実行するように設計されています。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。このMSシリーズMIL規格丸型レセプタクルコネクタは、ケーブルサポートが不要なボックス及び機器ケースに取り付けられます。極数4シリーズMS3102A定格電圧200Vac、250Vdc動作温度(℃)(Min)-55シェルサイズ14SRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスコンタクトジェンダーメス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-5015実装タイプボックスマウント接続方向ストレート
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 180A, オス, オレンジ HVSL800062A150
AMPHENOL¥7,398税込¥8,1381個8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 250A, 1000V, メス, オレンジ UPC IP 012A LS1
AMPHENOL¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷仕様シリーズ = UPCコネクタタイプ = RADSOK行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 35 mm2定格電流 = 250A動作電圧 = 1000Vコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = Aハウジング材質 = プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
Rugged Usb, Gen 2, Type A ,rght Angle,
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様USBコネクタ : Type-ARoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 120A, メス, オレンジ HVSLS600082A116
AMPHENOL¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 120A, オス, オレンジ HVSLS600062A125
AMPHENOL¥11,980~税込¥13,178~1個ほか8日以内出荷仕様シリーズ = HVSL600行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 25 mm2定格電流 = 120Aコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 250A, オス, オレンジ HVSL1000062A150
AMPHENOL¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 250A, オス, オレンジ HVSL1000062A135
AMPHENOL¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 120A, メス, オレンジ HVSLS600062A116
AMPHENOL¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
...