カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- Kawasaki(17)
- RS PRO(15)
- スズキ(4)
- KIJIMA(キジマ)(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- SMC(3)
- ホンダ(3)
- EBM(江部松商事)(2)
- トヨタ(2)
- 日野自動車(2)
- ワゴジャパン(1)
- クローバー(大屋製作所)(1)
- GENTOS(1)
- 三菱ふそう(1)
- ニッサン(1)
- ミツビシ(1)
- 日本紐釦貿易(1)
- AFAM(アファム)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「303-133」の検索結果
特価

Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, B1112A1-ND3G-1-50
AMPHENOL¥239,800税込¥263,7801袋(100個)7日以内出荷インピーダンス50Ω適合ケーブルRG122、RG133、RG133A、RG303、RG58、RG58A/B/C材質(コンタクト)真鍮表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着バルクヘッドなし実装タイプケーブルマウントコネクタタイプ同軸:BNCコネクタ表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
Amphenol RF 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, B6721A1-NT3G-1-50
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷50Ω/75Ωバルクヘッド取り付けBNCRF同軸圧着ジャックで、ニッケルめっき黄銅ボディ、六角圧着同軸ケーブル終端及び金めっきのセンターコンタクトを備えています。これらの50Ω/75Ωバルクヘッド取り付けBNCRF同軸圧着ジャックレセプタクルは、さまざまなRF同軸ケーブルタイプで使用するのに適しています。適合ケーブルRG122、RG133、RG133A、RG303、RG58、RG58A/B/C材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0to6表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50結線方法圧着バルクヘッドあり実装タイプパネルマウントコネクタタイプ同軸:丸型同軸コネクタ表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート