カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- AVX(1)
- CKD(11)
- IDEC(和泉電気)(11)
- KEMET(9)
- KYOCERA AVX(5)
- MANN-FILTER(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SMC(10)
- TDK(2)
- アズワン(3)
- アメリカン電機(10)
- メディアカバーマーケット(1)
- 三桂製作所(3)
- 萩原(1)
「3222n」の検索結果

同軸コネクタ ジャック フランジマウント SMAコネクタ
AMPHENOL¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷Amphenol N タイプコネクタシリーズです。Nタイプのコネクタは、11 GHzの安定した性能により、耐久性の高い耐候性の中型RFコネクタのニーズに対応するように設計されています。メーカーのNタイプコネクタは、ねじ式カップリング機構を備えており、MIL-C-39012仕様に準拠したNタイプコネクタと完全に互換性があります。このコネクタは、優れたRFと機械的性能が重要とされるあらゆるシステムで使用されています。特長と利点。軍用、産業用、商用グレードに対応する幅広い製品ラインナップ 拡張レンジ設計で優れた RF 性能: DC → 11 GHz、DC → 18 GHz 耐振性に理想的なねじ式カップリング機構 。用途。アンテナ 基地局 計装 衛星システム WLAN レーダーシステム 放送 サージ防止仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:フランジマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:11GHz●表面処理:本体:Nexcoteめっき●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:N-Type●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●接合型:ネジ●コード番号:194-3222アズワン品番65-7667-64