カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- 信越化学工業(1)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(1)
- Luci(ルーチ)(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「3475-t」の検索結果

Amphenol Industrial DINプラグ 7.極 ケーブルマウント
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷AmphenolC091Aシリーズ7コンタクトオス丸型コネクタは、プラグタイプ接続です。このケーブル取り付けコネクタの定格電圧は300Vac、定格電流がコンタクトあたり最大5Aです。このコネクタは、ハーフシェル構造とスナップインラッチを備えた内部金属製ストレインリリーフを備えています。このコネクタは、銀めっき銅合金コンタクトを備えた熱可塑性樹脂製です。コンパクトで堅牢な設計で、ねじ式マット接続を備えているため、産業技術用途の高い要件を満たしています。。ケーブル径:3mm→6mm。耐久性:500回の挿抜回数。EMIシールド。動作温度範囲:-40→85℃。シェルサイズ:17mm。本体向き:ストレート用途自動化。計装。配電。ロボット極数7シリーズsignalmateC091定格電圧(V)300定格電流(A)5保護等級IP40材質(ハウジング)金属、ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)銀接続方向ストレート