カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • Luci(ルーチ)(1)
  • ZETA RACING(ジータレーシング)(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
  • 信越化学工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3475-t」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T 3475 001 AMPHENOL

    T 3475 001

    AMPHENOL
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Industrial DINプラグ 7.極 ケーブルマウント AMPHENOL

    Amphenol Industrial DINプラグ 7.極 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    AmphenolC091Aシリーズ7コンタクトオス丸型コネクタは、プラグタイプ接続です。このケーブル取り付けコネクタの定格電圧は300Vac、定格電流がコンタクトあたり最大5Aです。このコネクタは、ハーフシェル構造とスナップインラッチを備えた内部金属製ストレインリリーフを備えています。このコネクタは、銀めっき銅合金コンタクトを備えた熱可塑性樹脂製です。コンパクトで堅牢な設計で、ねじ式マット接続を備えているため、産業技術用途の高い要件を満たしています。。ケーブル径:3mm→6mm。耐久性:500回の挿抜回数。EMIシールド。動作温度範囲:-40→85℃。シェルサイズ:17mm。本体向き:ストレート
    用途自動化。計装。配電。ロボット極数7シリーズsignalmateC091定格電圧(V)300定格電流(A)5保護等級IP40材質(ハウジング)金属、ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)銀接続方向ストレート