カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(2)
  • 3M(スリーエム)(12)
  • brembo(6)
  • CKD(7)
  • HIOKI(日置電機)(2)
  • KNIPEX(クニペックス)(3)
  • Moldex(モルデックス)(2)
  • unitech(3)
  • VISHAY(8)
  • Wera(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(13)
  • アズワン(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • ソルボセイン(3)
  • ホンダ(199)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(6)
  • 興研(2)
  • 重松製作所(3)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 9010」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Amphenol D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, L17DBFRA25P AMPHENOL

    Amphenol D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, L17DBFRA25P

    AMPHENOL
    ¥22,980税込¥25,278
    1袋(48個)
    7日以内出荷
    DFRシリーズIDCD-Subプラグコネクタは、標準1.27mmフラットケーブルと併用します。DFRIDCリボンケーブルD-Subプラグコネクタは、スズめっきスチールシェル、ガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきIDCピンコンタクト、前面取り付け用のM3ねじロックを備えています。DFRフラットリボンケーブルD-Subコネクタの代表的な用途には、産業、通信、業界標準I/O用途などがあります。DFRシリーズフラットリボンIDCD-Subソケットコネクタのかん合については、代表品番691-9010を参照してください。
    長さ(mm)53.04幅(mm)12.55ピッチ2.77mm極数25定格電圧(V)250定格電流(A)5材質(ハウジング)鋼材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスオス実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
  • Amphenol D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, L17DEFRA09P AMPHENOL

    Amphenol D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, L17DEFRA09P

    AMPHENOL
    ¥539税込¥593
    1個
    7日以内出荷
    DFRシリーズIDCD-Subプラグコネクタは、標準1.27mmフラットケーブルと併用します。DFRIDCリボンケーブルD-Subプラグコネクタは、スズめっきスチールシェル、ガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきIDCピンコンタクト、前面取り付け用のM3ねじロックを備えています。DFRフラットリボンケーブルD-Subコネクタの代表的な用途には、産業、通信、業界標準I/O用途などがあります。DFRシリーズフラットリボンIDCD-Subソケットコネクタのかん合については、代表品番691-9010を参照してください。
    長さ(mm)30.84幅(mm)12.55ピッチ2.74mm極数9定格電圧(V)250定格電流(A)5深さ(mm)17.48材質(ハウジング)鋼材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスオス実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
  • ミニDリボンIDCコネクタ Amphenol, Plug AMPHENOL

    ミニDリボンIDCコネクタ Amphenol, Plug

    AMPHENOL
    ¥479~税込¥527~
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応