カテゴリ

  • 制御機器(100)
  • 電気材料(18)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(10)
  • WURTH ELEKTRONIK(494)
  • SAMTEC(468)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(215)
  • 日本モレックス(molex)(115)
  • WEIDMULLER(64)
  • RS PRO(62)
  • エスコ(52)
  • HARWIN(47)
  • ハーティング(35)
  • フエニックス・コンタクト(31)
  • エレコム(26)
  • SOURIAU(26)
  • JST(日本圧着端子製造)(24)
  • NSK(日本精工)(21)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(14)
  • StarTech.com(13)
  • TRUSCO(12)
  • ソリマチ(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(68)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4行」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 120A, 1000 V ac/dc, メス C10-730186-200 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 120A, 1000 V ac/dc, メス C10-730186-200AMPHENOL
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 25 mm2定格電流 = 120A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス用途 = BMS / 蓄電、EV / HEV、重機、医療、プロセス制御 / 自動化、鉄道大量輸送RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 120A, 1000 V ac/dc, メス C10-730186-100 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 120A, 1000 V ac/dc, メス C10-730186-100AMPHENOL
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 25 mm2定格電流 = 120A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 120A, 1000 V ac/dc, オス C10-730187-220 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 120A, 1000 V ac/dc, オス C10-730187-220AMPHENOL
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 16 mm2、25 mm2定格電流 = 120A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス取り付けタイプ = パネルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 200A, 1000 V ac/dc, メス SLP IP B 50 B S R 1 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 200A, 1000 V ac/dc, メス SLP IP B 50 B S R 1AMPHENOL
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 50 mm2定格電流 = 200A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 100A, 1000 V ac/dc, メス, オレンジ SLP P A 16 B S O AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 100A, 1000 V ac/dc, メス, オレンジ SLP P A 16 B S OAMPHENOL
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 16 mm2定格電流 = 100A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルコネクタ 4極 オス レセプタクル 1袋 5個入 AMPHENOLケーブルコネクタ 4極 オス レセプタクル 1袋 5個入AMPHENOL
1,398税込1,538
1袋(5個)
6日以内出荷
Amphenol の高性能オスケーブルコネクタは、4 ポジション、エンドキャップ、縮小ガスケット、黒色仕上げにより、ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギーと熱可塑樹脂ハウジング 高い費用効果 IP67定格
仕様●極数:4●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5641アズワン品番65-7635-01
ケーブルコネクタ 6極 オス レセプタクル 1袋 100個入 AMPHENOLケーブルコネクタ 6極 オス レセプタクル 1袋 100個入AMPHENOL
78,980税込86,878
1袋(100個)
7日以内出荷
Amphenol の高性能パネル取り付けコネクタは、6 ポジション、径が小さくなっています。 黒色シールは、ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギーと農業熱可塑樹脂ハウジング 高い費用効果 IP67定格
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5647アズワン品番65-7648-40
ケーブルコネクタ 6極 オス レセプタクル 1袋 5個入 AMPHENOLケーブルコネクタ 6極 オス レセプタクル 1袋 5個入AMPHENOL
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5650アズワン品番65-7646-67
フレーム オス Heavy Mate Fシリーズ 4極 2列 AMPHENOLフレーム オス Heavy Mate Fシリーズ 4極 2列AMPHENOL
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
UL、CSAHeavy Mate Fタイプ産業用コネクタフレーム2~6つのソケット / ピンモデルバージョンのさまざまなモジュール機能を備えた各種Heavy Mate Fフレームは、Heavy Mate Fタイプモジュールのインサート及びハウジング / フードとの併用向けです。 空のモジュールスペースには、ブラインドモジュールを充填する必要があります(825-8796及び825-8799を参照)。 業界をリードする既存製品と互換性があります。
仕様●種類:フレーム●定格電流:100A●定格電圧:830 V●極数:4●範囲:Heavy Mate●シリーズ:Heavy Mate F●行数:2●コード番号:825-2707アズワン品番65-7774-68
自動車用コネクタ 4極 オス 自動車用コネクタ 1箱 45個入 AMPHENOL自動車用コネクタ 4極 オス 自動車用コネクタ 1箱 45個入AMPHENOL
43,980税込48,378
1箱(45個)
7日以内出荷
Amphenol Sine Systems ’ boardlock AT13/15 シリーズは、フランジ付きで 90 ° 直角または 180 ° ストレート、電線対基板の耐環境シール性熱可塑樹脂接続システムで、最大定格電流は 13A です。コンパクトで Durable な薄型軽量デザインを備えていて、重機、輸送、産業、
仕様●極数:4●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:38.4mm●幅:35.3mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Max:+125℃●コード番号:195-5817アズワン品番65-7719-31
ケーブルコネクタ 4極 オス レセプタクル 1袋 5個入 AMPHENOLケーブルコネクタ 4極 オス レセプタクル 1袋 5個入AMPHENOL
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
Amphenol 高性能オスケーブルコネクタは、4 ポジション、縮小ガスケット、黒色仕上げ、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギーと農業熱可塑樹脂ハウジング 高い費用効果 IP67定格
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5644アズワン品番65-7594-17
基板接続用ピンヘッダ 4極 1.27mm 2列 1セット 50個入 AMPHENOL基板接続用ピンヘッダ 4極 1.27mm 2列 1セット 50個入AMPHENOL
669,800税込736,780
1セット(50個)
7日以内出荷
Amphenol のオスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。004 個のコンタクトがあり、24 AWG のワイヤサイズとジャックスクリューで固定ハーネスに使用されています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9505アズワン品番65-7515-44
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 300A, 1000 V ac/dc, オス C10-730191-1700 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 300A, 1000 V ac/dc, オス C10-730191-1700AMPHENOL
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 70 mm2定格電流 = 300A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス取り付けタイプ = パネルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 350A, 1000 V ac/dc, メス, オレンジ C10-730190-0801 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 350A, 1000 V ac/dc, メス, オレンジ C10-730190-0801AMPHENOL
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 85 mm2定格電流 = 350A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 200A, 1000 V ac/dc, オス C10-731950-110 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 200A, 1000 V ac/dc, オス C10-731950-110AMPHENOL
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 35 mm2、50 mm2定格電流 = 200A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス併用可能製品 = SurLok 1ポジションプラグRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 100A, 1000 V ac/dc, メス C10-730186-230 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 100A, 1000 V ac/dc, メス C10-730186-230AMPHENOL
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 16 mm2定格電流 = 100A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 150A, 1000 V ac/dc, オス, オレンジ C10-730189-030 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 150A, 1000 V ac/dc, オス, オレンジ C10-730189-030AMPHENOL
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 35 mm2定格電流 = 150A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス色 = オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 200A, 1000 V ac/dc, オス, オレンジ C10-731950-021 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 200A, 1000 V ac/dc, オス, オレンジ C10-731950-021AMPHENOL
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 35 mm2、50 mm2定格電流 = 200A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス基準適合 = UL 94-V0RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 自動車用コネクタ ATシリーズ メス 13A 黒 ケーブルマウント IP67 AMPHENOLAmphenol 自動車用コネクタ ATシリーズ メス 13A 黒 ケーブルマウント IP67AMPHENOL
2,398税込2,638
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737485-3AP2 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737485-3AP2AMPHENOL
4,800税込5,280
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 3ケーブルサイズ = 4 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 150A, 1000 V ac/dc, オス C10-730189-130 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 150A, 1000 V ac/dc, オス C10-730189-130AMPHENOL
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 35 mm2定格電流 = 150A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス基準適合 = UL 94-V0RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 120A, 1000 V ac/dc, オス C10-731457-120 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 120A, 1000 V ac/dc, オス C10-731457-120AMPHENOL
2,510税込2,761
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 16 mm2、25 mm2定格電流 = 120A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス深さ = 37.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 350A, 1000 V ac/dc, オス C10-730191-1801 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 350A, 1000 V ac/dc, オス C10-730191-1801AMPHENOL
3,198税込3,518
1個
欠品中
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 85 mm2定格電流 = 350A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス併用可能製品 = SurLok 1ポジションプラグRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 基板接続用ソケット TMM シリーズ 2.54mm 4 極 2 列 ストレート 表面実装 TMM-6-0-04-1 AMPHENOLAmphenol 基板接続用ソケット TMM シリーズ 2.54mm 4 極 2 列 ストレート 表面実装 TMM-6-0-04-1AMPHENOL
659税込725
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 4行数 = 2ピッチ = 2.54mmタイプ = 電線対基板取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 1A定格電圧 = 230 V ac/dcシリーズ = TMMコンタクト材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 300A, 1000 V ac/dc, オス C10-730191-2200 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 300A, 1000 V ac/dc, オス C10-730191-2200AMPHENOL
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 70 mm2、85 mm2定格電流 = 300A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス深さ = 55.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 300A, 1000 V ac/dc, メス C10-730190-1700 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 300A, 1000 V ac/dc, メス C10-730190-1700AMPHENOL
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 70 mm2定格電流 = 300A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 350A, 1000 V ac/dc, メス C10-730190-2801 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 350A, 1000 V ac/dc, メス C10-730190-2801AMPHENOL
3,798税込4,178
1個
欠品中
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 85 mm2定格電流 = 350A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス併用可能製品 = SurLok 1ポジションレセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 350A, 1000 V ac/dc, メス C10-730190-1800 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 350A, 1000 V ac/dc, メス C10-730190-1800AMPHENOL
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 85 mm2定格電流 = 350A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス用途 = BMS / 蓄電、EV / HEV、重機、医療、プロセス制御 / 自動化、鉄道大量輸送RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737487-4AP3 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737487-4AP3AMPHENOL
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 2コンタクト数 = 4ケーブルサイズ = 6 mm2定格電流 = 13 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A基準適合 = IEC60529, UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 200A, 1000 V ac/dc, メス SLP IP B 50 B S B 0 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 200A, 1000 V ac/dc, メス SLP IP B 50 B S B 0AMPHENOL
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 50 mm2定格電流 = 200A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス高さ = 24.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 150A, 1000 V ac/dc, メス SLP IP B 35 B S B 0 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 150A, 1000 V ac/dc, メス SLP IP B 35 B S B 0AMPHENOL
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 35 mm2定格電流 = 150A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-737488-4AS2 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-737488-4AS2AMPHENOL
7,110税込7,821
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 2コンタクト数 = 4ケーブルサイズ = 4 mm2定格電流 = 13 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A深さ = 58.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737487-4AP4 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737487-4AP4AMPHENOL
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 2コンタクト数 = 4ケーブルサイズ = 10 mm2定格電流 = 13 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A高さ = 48mmRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 100A, 1000 V ac/dc, オス C10-730187-230 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 100A, 1000 V ac/dc, オス C10-730187-230AMPHENOL
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 16 mm2定格電流 = 100A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 200A, 1000 V ac/dc, オス C10-731950-211 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 200A, 1000 V ac/dc, オス C10-731950-211AMPHENOL
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 35 mm2、50 mm2定格電流 = 200A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 120A, 1000 V ac/dc, オス C10-730187-210 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 120A, 1000 V ac/dc, オス C10-730187-210AMPHENOL
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 16 mm2、25 mm2定格電流 = 120A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ソケット 4 極 1.27mm 2 列 PCBマウント 1セット 50個入 AMPHENOL基板接続用ソケット 4 極 1.27mm 2 列 PCBマウント 1セット 50個入AMPHENOL
489,800税込538,780
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●極数:4●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9451アズワン品番65-7516-38
基板接続用ピンヘッダ 102極 1.905mm 4列 AMPHENOL基板接続用ピンヘッダ 102極 1.905mm 4列AMPHENOL
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Amphenol HDA レセプタクル 102 コンタクトは、ピッチを縮小し、新しい HDA シリーズとの接触密度を高めます。頑丈でシンプルな設計、高密度、過酷な条件下での高性能を実現します。 HDA は、設置時に最適なコネクタで、コストと信頼性を考慮する必要があります。過酷な環境専用 プレスフィット技術により、大幅な組み立てコストの削減と極めて高い信頼性を実現しています
仕様●シリーズ:HDAS●ピッチ:1.905mm●極数:102●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5027アズワン品番65-7789-29
基板接続用ソケット 4 極 1.27mm 2 列 PCBマウント AMPHENOL基板接続用ソケット 4 極 1.27mm 2 列 PCBマウントAMPHENOL
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Amphenol のメスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。004 コンタクトがあり、メスストレートジャックねじ継手を使用しています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9450アズワン品番65-7513-70