カテゴリ

  • 制御機器(35)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • IKO(日本トムソン)(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(3)
  • KOITO(小糸製作所)(1)
  • MAZDA(マツダ)(43)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • THK(1)
  • TOKICO(トキコ)(2)
  • アスベル(1)
  • カクダイ(2)
  • キャニオン(69)
  • スバル(6)
  • トヨタ(5)
  • ホンダ(41)
  • ミツビシ(12)
  • ミヤコ自動車(3)
  • ユニット(1)
  • 制研化学工業(1)
  • 日本モレックス(molex)(1)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4610a」の検索結果

特価
本日11月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Male insert 42pole AMPHENOL

    Male insert 42pole

    AMPHENOL
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と相互に交換可能です。このオスモジュールは、42 の極数を備えています。温度範囲は -40 ℃ で、温度範囲は +100 ℃ です定格電流: 10 A 定格電圧: 250 V
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:10A●表面処理:コンタクト:金, 銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8616アズワン品番65-7540-75
  • Heavy mate connector pin insert 16 way AMPHENOL

    Heavy mate connector pin insert 16 way

    AMPHENOL
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用オスインサート( 16 極)は、500 V、16 A 定格です。使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2014アズワン品番65-7624-50
  • Heavy mate connector pin insert 16 way 1袋 10個入 AMPHENOL

    Heavy mate connector pin insert 16 way 1袋 10個入

    AMPHENOL
    ¥24,980税込¥27,478
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2013アズワン品番65-7656-91
  • Pin Insert 6 pole HSE Series AMPHENOL

    Pin Insert 6 pole HSE Series

    AMPHENOL
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このオスモジュールには、6 つのポジション数があります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 42 A 定格電圧: 400 V
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:42A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8585アズワン品番65-7585-35
  • Pin Insert 25 way AMPHENOL

    Pin Insert 25 way

    AMPHENOL
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と相互に交換可能です。このオスモジュールには、25 個のポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 10 A 定格電圧: 250 V
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:10A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:オス●コード番号:221-8614アズワン品番65-7586-95
  • Heavy mate connector pin insert 6 way AMPHENOL

    Heavy mate connector pin insert 6 way

    AMPHENOL
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用オスインサート( 6 極)は、500 V、16 A 定格です。使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2007アズワン品番65-7633-38
  • Male insert 42pole 1箱 10個入 AMPHENOL

    Male insert 42pole 1箱 10個入

    AMPHENOL
    ¥42,980税込¥47,278
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:10A●表面処理:コンタクト:金, 銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8615アズワン品番65-7540-76
  • Heavy mate power connectors pins insert 1袋 10個入 AMPHENOL

    Heavy mate power connectors pins insert 1袋 10個入

    AMPHENOL
    ¥33,980税込¥37,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●シリーズ:C146●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2017アズワン品番65-7656-92
  • Heavy Mate Power connectors Pin Insert 1 1袋 10個入 AMPHENOL

    Heavy Mate Power connectors Pin Insert 1 1袋 10個入

    AMPHENOL
    ¥50,980税込¥56,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2015アズワン品番65-7626-81
  • Heavy mate connector pin insert 6 way 1袋 10個入 AMPHENOL

    Heavy mate connector pin insert 6 way 1袋 10個入

    AMPHENOL
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2006アズワン品番65-7657-05
  • Heavy Duty power connectors pin insert 1 AMPHENOL

    Heavy Duty power connectors pin insert 1

    AMPHENOL
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用オスインサート( 10 極)は、250 V、16 A の定使用温度範囲は -40 ℃ → 100 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2012アズワン品番65-7625-98
  • Connector Heavy Mate Male insert 16polew AMPHENOL

    Connector Heavy Mate Male insert 16polew

    AMPHENOL
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8602アズワン品番65-7540-95
  • Heavy mate power connectors pin insert 1 AMPHENOL

    Heavy mate power connectors pin insert 1

    AMPHENOL
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用メスインサート( 10 極)は、500 V、16 A の使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2010アズワン品番65-7659-50
  • Heavy mate power connectors pins insert AMPHENOL

    Heavy mate power connectors pins insert

    AMPHENOL
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用オスインサート( 24 極)は、500 V、16 A 定格です。使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2018アズワン品番65-7650-77
  • Pin Insert 25 way 1箱 10個入 AMPHENOL

    Pin Insert 25 way 1箱 10個入

    AMPHENOL
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:10A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:オス●コード番号:221-8612アズワン品番65-7543-15
  • ヘビーデューティコネクタ 8極 42 V AMPHENOL

    ヘビーデューティコネクタ 8極 42 V

    AMPHENOL
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    UL、CSA。Heavy Mate C146 Dタイプコンタクトインサート。Heavy Mate DタイプコンタクトインサートはDフレームハウジングとフード用で、オスとメスのバージョンがあります。金属製ハウジングに取り付けた場合の定格は42 V、熱可塑樹脂ハウジングに取り付けた場合の定格は250 Vです。
    仕様●タイプ:Dタイプインサート●シリーズ:Heavy Mate D●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:42 V●オス/メス:オス●範囲:Heavy Mate●結線方法:圧着●IP保護等級:IP00●行数:3●接続方向:ストレート●ポール形式:8P●シリーズ番号:C146●コード番号:825-8941アズワン品番65-7713-39
  • Heavy Mate Power connectors Pin Insert 1 AMPHENOL

    Heavy Mate Power connectors Pin Insert 1

    AMPHENOL
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用オスインサート( 16 極)は、250 V、16 A の定使用温度範囲は -40 ℃ → 100 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2016アズワン品番65-7635-25
  • Heavy Duty power connectors pin insert 1 1袋 10個入 AMPHENOL

    Heavy Duty power connectors pin insert 1 1袋 10個入

    AMPHENOL
    ¥36,980税込¥40,678
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2011アズワン品番65-7646-25
  • Connector Heavy Mate Male insert 16polew 1箱 10個入 AMPHENOL

    Connector Heavy Mate Male insert 16polew 1箱 10個入

    AMPHENOL
    ¥34,980税込¥38,478
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このオスモジュールには、16 のポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 16 A 定格電圧: 500 V
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8601アズワン品番65-7585-13
  • Pin module 2 pole AMPHENOL

    Pin module 2 pole

    AMPHENOL
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Industrial インサートモジュラコネクタは、市場標準と互換性があります。コネクタは、さまざまなコンタクトインサートによって丈夫な金属フレームに収められていて、お客様の個別の要求に応じて配置することができます。このオスモジュールには、2 つのポジション数があります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 40 A 定格電圧: 1000 V
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ピンモジュール●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8580定格電圧(V)1000定格電流(A)40アズワン品番65-7586-66
  • Pin module 6 pole F series 1箱 10個入 AMPHENOL

    Pin module 6 pole F series 1箱 10個入

    AMPHENOL
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    。Amphenol Industrial コネクタは、さまざまなコンタクトインサートによって丈夫な金属フレームにクリップ留めされており、お客様の個別のご要望に応じて配置することができます。このオスモジュールには、6 つのポジション数があります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 16 A 定格電圧: 500 V
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ピンモジュール●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8586アズワン品番65-7540-78
  • Pin module 6 pole F series AMPHENOL

    Pin module 6 pole F series

    AMPHENOL
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ピンモジュール●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8587アズワン品番65-7541-06
  • Pin module 12 pole 1箱 10個入 AMPHENOL

    Pin module 12 pole 1箱 10個入

    AMPHENOL
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    Amphenol Industrial コネクタは、さまざまなコンタクトインサートによって丈夫な金属フレームにクリップ留めされており、お客様の個別のご要望に応じて配置することができます。このオスモジュールには、12 のポジションがあります。温度範囲は -40 ℃ で、温度範囲は +100
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ピンモジュール●定格電流:10A●表面処理:コンタクト:金, 銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8597アズワン品番65-7587-40
  • ヘビーデューティコネクタ 12極 400 V AMPHENOL

    ヘビーデューティコネクタ 12極 400 V

    AMPHENOL
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    Heavy Mate Qタイプコンタクトインサート。Qフレーム / ハウジング / フード用の、Heavy Mate Qタイプコンタクトインサートです。 堅牢で耐久性の高い構造、コンパクト設計、優れたEMC保護、そして耐震性を備え、厳しい環境での使用向けに設計されています。 産業用途やその他の多くの用途に最適です。挿抜回数: 50回超 動作温度範囲: -40 → +125℃
    仕様●タイプ:Qタイプインサート●シリーズ:Heavy Mate Q●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:400 V●オス/メス:オス●範囲:Heavy Mate●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●ポール形式:12P●コンタクト材質:銅合金●コード番号:825-8917アズワン品番65-7789-91
  • Pin module 2 pole 1箱 10個入 AMPHENOL

    Pin module 2 pole 1箱 10個入

    AMPHENOL
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ピンモジュール●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8579定格電流(A)40アズワン品番65-7540-79
  • Pin module 17 pole AMPHENOL

    Pin module 17 pole

    AMPHENOL
    ¥939税込¥1,033
    1個
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ピンモジュール●定格電流:10A●表面処理:コンタクト:金, 銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8604アズワン品番65-7540-31
  • Pin insert 12 pole 1箱 10個入 AMPHENOL

    Pin insert 12 pole 1箱 10個入

    AMPHENOL
    ¥77,980税込¥85,778
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    。Amphenol Industrial オスモジュールは、12 ポジション使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 80 A 定格電圧: 400 V
    仕様●併用可能製品:コネクタ●極数:12●定格電流:80A●シリーズ:Heavy Mate C146●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8595アズワン品番65-7585-75
  • Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート Heavy Mate C146シリーズ オスインサート 24 + PE極 コネクタ C146 10A024 102 1 AMPHENOL

    Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート Heavy Mate C146シリーズ オスインサート 24 + PE極 コネクタ C146 10A024 102 1

    AMPHENOL
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    8日以内出荷
    Amphenol産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このオスモジュールには、24の極数があります。使用温度範囲は-40℃未満で、使用温度範囲は+125℃です。
    タイプオスインサート極数24+PEシリーズHeavyMateC146定格電圧500V定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品コネクタ表面処理(コンタクト)銀
  • Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート Heavy Mate C146シリーズ オスインサート 7極 コネクタ C146 10A007 000 2 AMPHENOL

    Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート Heavy Mate C146シリーズ オスインサート 7極 コネクタ C146 10A007 000 2

    AMPHENOL
    ¥7,398税込¥8,138
    1箱(10個)
    8日以内出荷
    Amphenol産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と相互に交換可能です。このオスモジュールには、7つのポジションがあります。使用温度範囲は-40℃未満で、使用温度範囲は+125℃です。定格電圧:250V
    タイプオスインサート極数7シリーズHeavyMateC146定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品コネクタ
  • Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート C146シリーズ オスインサート 6極 コネクタ C14610A0100021 AMPHENOL

    Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート C146シリーズ オスインサート 6極 コネクタ C14610A0100021

    AMPHENOL
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    8日以内出荷
    Amphenol産業用メスインサート(10極)は、500V、16Aの使用温度範囲は-40→125℃で、ねじ終端となっています。IP20保護等級です
    タイプオスインサート極数6シリーズC146定格電流(A)16材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品コネクタ
  • Pin insert 12 pole AMPHENOL

    Pin insert 12 pole

    AMPHENOL
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:80A●表面処理:コンタクト:銀●オス/メス:オス●コード番号:221-8596アズワン品番65-7585-76
  • Pin module 12 pole AMPHENOL

    Pin module 12 pole

    AMPHENOL
    ¥719税込¥791
    1個
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ピンモジュール●定格電流:10A●表面処理:コンタクト:金, 銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8598アズワン品番65-7587-41
  • Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート Heavy Mate C146シリーズ オスインサート 10極 コネクタ C146 10A010 002 4 AMPHENOL

    Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート Heavy Mate C146シリーズ オスインサート 10極 コネクタ C146 10A010 002 4

    AMPHENOL
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    8日以内出荷
    タイプオスインサート極数10シリーズHeavyMateC146定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品コネクタ
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極

    AMPHENOL
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。
    仕様●極数:19●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4610アズワン品番65-7544-26
  • 丸型コネクタ 6極 ケーブルマウント 1袋 5個入 AMPHENOL

    丸型コネクタ 6極 ケーブルマウント 1袋 5個入

    AMPHENOL
    ¥68,980税込¥75,878
    1袋(5個)
    欠品中
    Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKD-06FGMS-GCP-215 180 ° オス、フィールド取り付け可能プラグハウジングサイズ: 2 オスハウジング及びオスコンタクトジェンダー はんだコンタクトピン x 6 ケーブル外径 6.5 → 6.7 mm 用のケーブル曲げリリーフを備えています
    仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:12.0A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●接続方向:ストレート●シリーズ:K●ポール形式:6P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4610アズワン品番65-7784-45