カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • COOPER BUSSMANN(3)
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • REX(レックス)[自動車用品](1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • Vega(1)
  • スズキ(3)
  • スバル(3)
  • トヨタ(3)
  • ニッサン(4)
  • ホンダ(4)
  • 摂津金属工業(1)
  • 日東工器(1)
  • 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4660a」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ICC ピンヘッダ 1極 2.54mm 1列 1袋 20個入 AMPHENOL

    ICC ピンヘッダ 1極 2.54mm 1列 1袋 20個入

    AMPHENOL
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:1●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4660アズワン品番65-7487-13
  • MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ オス 2極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ オス 2極

    AMPHENOL
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
    仕様●極数:2●オス/メス:オス●定格電流:13A●定格電圧:1.8 kV●シェルサイズ:10●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-4660アズワン品番65-7592-03
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 7極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 7極

    AMPHENOL
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル