カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • KEMET(76)
  • Igus(イグス)(63)
  • ホンダ(32)
  • MAZDA(マツダ)(31)
  • CKD(22)
  • SMC(14)
  • RADIALL(11)
  • WURTH ELEKTRONIK(10)
  • Kawasaki(9)
  • Lovato(9)
  • CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(9)
  • 住友重機械工業(7)
  • 東芝(6)
  • トヨタ(6)
  • ニッサン(6)
  • ヨネックス(YONEX)(6)
  • アズワン(5)
  • 三菱ふそう(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50-188」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Amphenol BNCコネクタ ジャック 50Ω パネルマウント 圧着タイプ AMPHENOL

    Amphenol BNCコネクタ ジャック 50Ω パネルマウント 圧着タイプ

    AMPHENOL
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス・メス = メス取り付けタイプ = パネルマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG174/U, RG188 A/U, RG316/Uバルクヘッド = あり動作周波数 = 0 → 6GHzボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = ベリリウム銅コンタクトめっき = 金RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ AMPHENOL

    同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ

    AMPHENOL
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol SMA ライトアングル圧着プラグ Amphenol のライトアングル 50 ° 50 ° コンタクト SMA 圧着プラグ製品です。コンパクトで信頼性の高い SMA コネクタは、RF エンジニア及び技術者に最適です。Amphenol SMA 圧着プラグは、一般的にアンテナ、通信、計装、PC / LAN に
    仕様●同軸コネクタタイプ:SMAコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:M17/152-RD316, RG-179 DB, RG-188 DB, RG-316 DB●動作周波数:12.4GHz●表面処理:本体:金●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:SMA●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:金●接合型:ネジ●コード番号:194-3196アズワン品番65-7717-38
  • 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント MCXコネクタ 1袋 100個入 AMPHENOL

    同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント MCXコネクタ 1袋 100個入

    AMPHENOL
    179,800税込197,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:M17/152-RD316, RG-179 DB, RG-188 DB, RG-316 DB●動作周波数:12.4GHz●表面処理:本体:金●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:SMA●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:金●接合型:ネジ●コード番号:194-3195アズワン品番65-7716-26
  • RF 同軸 FAKRA ジャック 50 Ω ケーブル AMPHENOL

    RF 同軸 FAKRA ジャック 50 Ω ケーブル

    AMPHENOL
    1,198税込1,318
    1個
    16日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:FAKRA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG174 RG188A RG316 コンタクト 材質:ベリリウム 銅
  • RF/同軸 BNC プラグ ストレート 50 Ω AMPHENOL

    RF/同軸 BNC プラグ ストレート 50 Ω

    AMPHENOL
    1,798税込1,978
    1個
    16日以内出荷
    仕様クリンプ コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG174 RG188 RG316 コンタクト 材質:真鍮アズワン品番65-1504-91
  • RF/同軸 MMCX プラグ R/A 50 Ω クリンプ AMPHENOL

    RF/同軸 MMCX プラグ R/A 50 Ω クリンプ

    AMPHENOL
    2,798税込3,078
    1個
    16日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:MMCX 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG174 RG188A RG316 コンタクト 材質:真鍮アズワン品番65-1614-56
  • RF/同軸 MMCX プラグ ストレート 50 Ω クリンプ AMPHENOL

    RF/同軸 MMCX プラグ ストレート 50 Ω クリンプ

    AMPHENOL
    2,198税込2,418
    1個
    16日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:MMCX 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG174 RG188A RG316 コンタクト 材質:真鍮アズワン品番65-1614-49
  • RF 同軸 TNC プラグ 50 Ω ケーブル CR AMPHENOL

    RF 同軸 TNC プラグ 50 Ω ケーブル CR

    AMPHENOL
    1,798税込1,978
    1個
    16日以内出荷
    仕様IMP コネクタ タイプ:TNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG174 RG188A RG316 コンタクト 材質:リン青銅アズワン品番65-1520-67
  • RF/同軸 SMB プラグ R/A 50 Ω クリンプ/SLDR AMPHENOL

    RF/同軸 SMB プラグ R/A 50 Ω クリンプ/SLDR

    AMPHENOL
    3,798税込4,178
    1個
    16日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:SMB 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG174 RG188A RG316 コンタクト 材質:ベリリウム 銅アズワン品番65-1615-52
  • N プラグ LMR 100 316/U AMPHENOL

    N プラグ LMR 100 316/U

    AMPHENOL
    6,598税込7,258
    1個
    16日以内出荷
    仕様RF/同軸 N プラグ ストレート 50 Ω クリンプ コネクタ タイプ:N タイプ コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG174 RG188A RG316 コンタクト 材質:真鍮 最大周波数:11GHzアズワン品番65-1577-67