カテゴリ
- 制御機器(44)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- RS PRO(130)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(57)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(46)
- HUBER & SUHNER(43)
- RADIALL(36)
- T.SIN(テイシン電機)(32)
- Telegartner(13)
- DreamSound(13)
- MUELLER ELECTRIC(12)
- CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(11)
- GB[制御機器](10)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(9)
- ユウエツ精機(9)
- POMONA(8)
- CINCH(7)
- エスコ(6)
- カナレ電気(6)
- スタック電子(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
「50ω bnc」の検索結果

アダプタ BNC - BNC ジャック - プラグ
AMPHENOL¥2,898税込¥3,1881個当日出荷Amphenol BNC ジャック -BNC プラグアダプタです Amphenol のストレート 50 の同軸プラグ - ジャックアダプタです。堅牢で信頼性の高いこのアダプタは、コネクタインターフェイス間で信号を転送するのに最適です。 特長と利点 ローレットロックリング 50 のインピーダンス 金めっきコンタクト 広い温度範囲: -65 C ~ +165 C 最大周波数: 4 GHz仕様●アダプタタイプ:BNC-BNC●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●表面処理:コンタクト:金●長さ:33.3mm●表面処理:本体:ニッケル●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:194-3218アズワン品番65-7717-36
同軸変換アダプタ BNC - BNC プラグ
AMPHENOL¥879税込¥9671個当日出荷Amphenol RF アダプタは、RF 回路を使用する産業や用途向けの最も人気の高いソリューションです。この製品は、ケーブルとインターフェイスとの接続を確立するために使用されるアダプタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべ仕様●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:プラグ●インピーダンス:50Ω●接続方向:チーズ●動作周波数:4GHz●コード番号:220-5472アズワン品番65-7715-55
同軸ケーブル, BNC SMA
AMPHENOL¥3,798税込¥4,1781個当日出荷色外被:透明コネクタ1/方向:ライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50コネクタジェンダー1:オス、2:オス
Amphenol RF 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック, B7071A1-ND3G-75
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781個当日出荷RF同軸50Ω/75ΩBNCジャック-ジャックアダプタで、ニッケルめっき黄銅ボディ、デルリン絶縁体、金めっきのセンターコンタクトを備えています。長さ(mm)32.5インピーダンス75Ω適合ケーブル同軸材質(コンタクト)リン青銅表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプ同軸ソケットto同軸ソケットアダプタタイプABNCアダプタタイプBBNCオス/メスAメスオス/メスBメス表面処理(コンタクト)金,銀接続方向ストレート
同軸ケーブル, BNC BNC
AMPHENOL¥2,298~税込¥2,528~1個翌々日出荷から7日以内出荷コネクタ1/方向:ライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50コネクタジェンダー1:オス、2:オス
Amphenol BNCコネクタ ジャック 50Ω パネルマウント 圧着タイプ
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様オス・メス = メス取り付けタイプ = パネルマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG174/U, RG188 A/U, RG316/Uバルクヘッド = あり動作周波数 = 0 → 6GHzボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = ベリリウム銅コンタクトめっき = 金RoHS指令(10物質対応)対応
同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック
AMPHENOL¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:220-5470アズワン品番65-7715-88
アダプタ BNC - BNC ジャック - プラグ 1袋 100個入
AMPHENOL¥259,800税込¥285,7801袋(100個)7日以内出荷仕様●アダプタタイプ:BNC-BNC●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●表面処理:コンタクト:金●長さ:33.3mm●表面処理:本体:ニッケル●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:194-3216アズワン品番65-7615-40
同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック 1袋 25個入
AMPHENOL¥29,980税込¥32,9781袋(25個)7日以内出荷Amphenol RF アダプタは、RF 回路を使用する産業や用途向けの最も人気の高いソリューションです。この製品は、ケーブルとインターフェイスとの接続を確立するために使用されるアダプタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべ仕様●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:220-5469アズワン品番65-7715-67
Amphenol 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック, B7771B3-ND3G-50
AMPHENOL¥159,800税込¥175,7801袋(100個)7日以内出荷RF同軸50Ω/75ΩBNCジャック-ジャック絶縁バルクヘッド/パネルアダプタで、ニッケルめっき黄銅ボディ、デルリン絶縁体、金めっきのセンターコンタクト、取り付け用のジャムナットを備えています。長さ(mm)32.5インピーダンス50Ω材質(コンタクト)リン青銅動作周波数(GHz)4表面処理(本体)銅上にニッケルRoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプABNCアダプタタイプBBNCオス/メスAメスオス/メスBメス表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
Amphenol RF 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック, B8073A1-ND3G-50
AMPHENOL¥3,798税込¥4,1781個欠品中ニッケルめっきボディを持ち、デルリンによる絶縁があり、金めっきセンターコンタクト付きのRF同軸50Ω、75ΩBNC'T'アダプタです。品番700-9499及び700-9509には、ジャック-ジャック-ジャック構成と黄銅ボディを備えています。品番700-9502及び700-9506には、ジャック-プラグ-ジャック構成と亜鉛ダイキャストボディを備えています。長さ(mm)33インピーダンス50Ω材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)4表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプABNCアダプタタイプBBNCオス/メスAメスオス/メスBメス表面処理(コンタクト)金接続方向チーズ
コネクタ BNC BHD ジャック STR 50 Ω ソルダー
AMPHENOL¥3,698税込¥4,0681個11日以内出荷仕様RF 同軸 BNC ストレート ジャック 50Ω コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG59 RG179 RG316 コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト 最大周波数:4GHz コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ取り付け方向:パネル 終端方法:はんだアズワン品番65-1488-92
Amphenol 同軸コネクタ BNCコネクタ, B6351B1-ND3G-75
AMPHENOL¥63,980税込¥70,3781袋(100個)7日以内出荷AmphenolBNCRF同軸はんだジャック、50Ω/75Ω、バルクヘッド取り付けタイプ。50Ω及び75Ωフロントバルクヘッド取り付けBNCRF同軸はんだジャックは、ニッケルめっき黄銅ボディと金センターコンタクトを備えています。品番:700-9445700-9445delrin絶縁体とはんだタグを備えています。品番:700-9461700-9461絶縁されており、ABS絶縁体を備えています。インピーダンス75ΩRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ同軸:BNCコネクタ
Amphenol RF 同軸コネクタ BNCコネクタ, B6651B1-NNYL3G-75
AMPHENOL¥199,800税込¥219,7801袋(100個)7日以内出荷AmphenolBNCRF同軸はんだジャック、50Ω/75Ω、バルクヘッド取り付けタイプ。50Ω及び75Ωフロントバルクヘッド取り付けBNCRF同軸はんだジャックは、ニッケルめっき黄銅ボディと金センターコンタクトを備えています。品番:700-9445700-9445delrin絶縁体とはんだタグを備えています。品番:700-9461700-9461絶縁されており、ABS絶縁体を備えています。種類同軸コネクタインピーダンス75ΩRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ同軸:BNCコネクタ
Amphenol 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, B6421E1-ND3G-5-50
AMPHENOL¥88,980税込¥97,8781袋(100個)7日以内出荷50Ω/75Ωバルクヘッド取り付けBNCRF同軸圧着ジャックで、ニッケルめっき黄銅ボディ、六角圧着同軸ケーブル終端及び金めっきのセンターコンタクトを備えています。これらの50Ω/75Ωバルクヘッド取り付けBNCRF同軸圧着ジャックレセプタクルは、さまざまなRF同軸ケーブルタイプで使用するのに適しています。インピーダンス50Ω適合ケーブルRG174/U,RG188A/U,RG316/U材質(コンタクト)リン青銅動作周波数(GHz)0to4表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメスバルクヘッドあり実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
Amphenol RF 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, B6351B1-ND3G-50
AMPHENOL¥62,980税込¥69,2781袋(100個)7日以内出荷AmphenolBNCRF同軸はんだジャック、50Ω/75Ω、バルクヘッド取り付けタイプ。50Ω及び75Ωフロントバルクヘッド取り付けBNCRF同軸はんだジャックは、ニッケルめっき黄銅ボディと金センターコンタクトを備えています。品番:700-9445700-9445delrin絶縁体とはんだタグを備えています。品番:700-9461700-9461絶縁されており、ABS絶縁体を備えています。インピーダンス50Ω材質(コンタクト)リン青銅表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだバルクヘッドあり実装タイプパネルマウントコネクタタイプ同軸:BNCコネクタ表面処理(コンタクト)金,銀接続方向ストレート
Amphenol RF 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, B6721A1-NT3G-1-50
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷50Ω/75Ωバルクヘッド取り付けBNCRF同軸圧着ジャックで、ニッケルめっき黄銅ボディ、六角圧着同軸ケーブル終端及び金めっきのセンターコンタクトを備えています。これらの50Ω/75Ωバルクヘッド取り付けBNCRF同軸圧着ジャックレセプタクルは、さまざまなRF同軸ケーブルタイプで使用するのに適しています。適合ケーブルRG122、RG133、RG133A、RG303、RG58、RG58A/B/C材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0to6表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50結線方法圧着バルクヘッドあり実装タイプパネルマウントコネクタタイプ同軸:丸型同軸コネクタ表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
Amphenol RF 同軸コネクタ BNCコネクタ, B6551A1-NT3G-50
AMPHENOL¥74,980税込¥82,4781袋(100個)7日以内出荷パネルBNCはんだプラグ及びジャックインピーダンス50ΩRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ同軸:BNCコネクタ
RF 同軸 BNC R/A デュアル ジャック 50 Ω PCB
AMPHENOL¥6,098税込¥6,7081個13日以内出荷仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 ジャック 同軸終端:スルーホール 直角 インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:1GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)
Amphenol 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, B6252HA-NPP3G-50
AMPHENOL¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷ニッケルめっきボディとポリプロピレン絶縁体を備えている商用RF同軸基板実装BNCジャックの製品です。品番B6251G3-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製。品番B6252H5-NPP3G-xxの基板BNCジャックは高さ15.88mmの高プロファイル、白のハウジング。品番B6252H7-NPP3G-xxの基板BNCジャックは高さ13.1mmの低プロファイル、白のハウジング。品番B6252HA-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製で、高さ15.88mmの高プロファイル。品番B6252HB-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製で、高さ13.1mmの低プロファイル。品番B6251G1-NPP3G-xxの基板BNCジャックは白のハウジング材質(コンタクト)リン青銅動作周波数(GHz)0to4表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50結線方法スルーホールバルクヘッドあり実装タイプPCBマウントコネクタタイプ同軸:丸型同軸コネクタ表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
Amphenol 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, B6251G1-NPP3G-50
AMPHENOL¥47,980税込¥52,7781袋(100個)7日以内出荷ニッケルめっきボディとポリプロピレン絶縁体を備えている商用RF同軸基板実装BNCジャックの製品です。品番B6251G3-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製。品番B6252H5-NPP3G-xxの基板BNCジャックは高さ15.88mmの高プロファイル、白のハウジング。品番B6252H7-NPP3G-xxの基板BNCジャックは高さ13.1mmの低プロファイル、白のハウジング。品番B6252HA-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製で、高さ15.88mmの高プロファイル。品番B6252HB-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製で、高さ13.1mmの低プロファイル。品番B6251G1-NPP3G-xxの基板BNCジャックは白のハウジングインピーダンス50Ω材質(コンタクト)リン青銅動作周波数(GHz)0to4表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法スルーホールオス・メスメスバルクヘッドあり実装タイプPCBマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, B1112A1-ND3G-1-50
AMPHENOL¥239,800税込¥263,7801袋(100個)7日以内出荷インピーダンス50Ω適合ケーブルRG122、RG133、RG133A、RG303、RG58、RG58A/B/C材質(コンタクト)真鍮表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着バルクヘッドなし実装タイプケーブルマウントコネクタタイプ同軸:BNCコネクタ表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
Amphenol 同軸コネクタ BNCコネクタ, B6252HB-NPP3G-50
AMPHENOL1袋(100個)取扱停止中ニッケルめっきボディとポリプロピレン絶縁体を備えている商用RF同軸基板実装BNCジャックの製品です。品番B6251G3-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製。品番B6252H5-NPP3G-xxの基板BNCジャックは高さ15.88mmの高プロファイル、白のハウジング。品番B6252H7-NPP3G-xxの基板BNCジャックは高さ13.1mmの低プロファイル、白のハウジング。品番B6252HA-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製で、高さ15.88mmの高プロファイル。品番B6252HB-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製で、高さ13.1mmの低プロファイル。品番B6251G1-NPP3G-xxの基板BNCジャックは白のハウジングインピーダンス50ΩRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ同軸:BNCコネクタ
RF/同軸 BNC プラグ ストレート 50 Ω
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781個16日以内出荷仕様クリンプ コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG174 RG188 RG316 コンタクト 材質:真鍮アズワン品番65-1504-91
コネクタ BNC プラグ 50 Ω ケーブル
AMPHENOL¥4,798税込¥5,2781個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG214 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクトアズワン品番65-1539-33
RF/同軸 BNC プラグ ストレート 50 Ω
AMPHENOL¥3,898税込¥4,2881個16日以内出荷仕様クリンプ コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:Belden 9907 89907 コンタクト 材質:真鍮 シリーズ:-アズワン品番65-1459-85
RF アダプタ BNC ジャック-MCX ジャック 50 Ω
AMPHENOL¥16,980税込¥18,6781個16日以内出荷仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:MCX 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド アダプター インピーダンス:50Ω 製品群:-アズワン品番65-1664-82
RF/同軸 BNC ジャック ストレート 50 Ω ソルダー
AMPHENOL¥2,798税込¥3,0781個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート フランジ付き ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG59 RG179 RG316 最大周波数:4GHzアズワン品番65-1619-25
RF 同軸 HD BNC ジャック 50 Ω ケーブル
AMPHENOL¥4,398税込¥4,8381個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:HD BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG55/U RG142A/U RG223/U RG400/U 製品群:-アズワン品番65-1657-36
RF バルクヘッド アダプタ BNC-SMA ジャック/50 Ω
AMPHENOL¥9,998税込¥10,9981個16日以内出荷仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド アダプター インピーダンス:50Ω 製品群:-アズワン品番65-1664-87
RF/同軸 アダプタ BNC プラグ-TNC ジャック
AMPHENOL¥10,980税込¥12,0781個16日以内出荷仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:TNC 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸アズワン品番65-1666-68
RF/同軸 アダプタ N ジャック-BNC プラグ
AMPHENOL¥9,998税込¥10,9981個16日以内出荷仕様同軸タイプからの変換:N 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸アズワン品番65-1406-34
RF/同軸 アダプタ N ジャック-BNC ジャック
AMPHENOL¥10,980税込¥12,0781個16日以内出荷仕様同軸タイプからの変換:N 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸アズワン品番65-1406-33
RF/同軸 アダプタ BNC ジャック-TNC プラグ
AMPHENOL¥5,398税込¥5,9381個16日以内出荷仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:TNC 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸アズワン品番65-1666-62