カテゴリ

  • 制御機器(870)
  • 電気材料(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(13)
  • SMC(3,678)
  • BIGM(丸山製作所)(1,580)
  • ホンダ(677)
  • RS PRO(621)
  • 堀内機械(554)
  • MAZDA(マツダ)(491)
  • 伊東電機(387)
  • コガネイ(314)
  • ParkerTAIYO(310)
  • UDトラックス(304)
  • 黒田精工(288)
  • ニッサン(227)
  • フエニックス・コンタクト(220)
  • Panasonic(パナソニック)(206)
  • SIEMENS(198)
  • 住友電工ハードメタル(197)
  • 三菱電機(153)
  • トヨタ(146)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(94)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「500a」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
877件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ AMPHENOL

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ

    AMPHENOL
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 97B, シリーズ AMPHENOL

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 97B, シリーズ

    AMPHENOL
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート C146シリーズ メスインサート 24極 コネクタ C14610B0240021 AMPHENOL

    Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート C146シリーズ メスインサート 24極 コネクタ C14610B0240021

    AMPHENOL
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol産業用メスインサート(24極)は、500V、16Aの使用温度範囲は-40→125℃で、ねじ終端となっています。IP20保護等級です。
    タイプメスインサート極数24シリーズC146定格電流(A)16材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品コネクタ
  • Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート C146シリーズ オスインサート 6極 コネクタ C14610A0100021 AMPHENOL

    Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート C146シリーズ オスインサート 6極 コネクタ C14610A0100021

    AMPHENOL
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol産業用メスインサート(10極)は、500V、16Aの使用温度範囲は-40→125℃で、ねじ終端となっています。IP20保護等級です
    タイプオスインサート極数6シリーズC146定格電流(A)16材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品コネクタ
  • ダストカバー Amphenol ICC USBタイプA MUSB2A111024BP USBダストキャップ AMPHENOL

    ダストカバー Amphenol ICC USBタイプA MUSB2A111024BP USBダストキャップ

    AMPHENOL
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲-40℃→+80℃
    種類ダストカバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • Heavy mate power connectors socket inser 1袋 10個入 AMPHENOL

    Heavy mate power connectors socket inser 1袋 10個入

    AMPHENOL
    ¥24,980税込¥27,478
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用メスインサート( 6 極)は、500 V、16 A の使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2019アズワン品番65-7633-93
  • Heavy mate power connectors pin insert 1 AMPHENOL

    Heavy mate power connectors pin insert 1

    AMPHENOL
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用メスインサート( 10 極)は、500 V、16 A の使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2010アズワン品番65-7659-50
  • Heavy mate power connectors Socket inser AMPHENOL

    Heavy mate power connectors Socket inser

    AMPHENOL
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用メスインサート( 24 極)は、500 V、16 A の使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2029アズワン品番65-7649-56
  • Heavy mate power connectors pins insert AMPHENOL

    Heavy mate power connectors pins insert

    AMPHENOL
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用オスインサート( 24 極)は、500 V、16 A 定格です。使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2018アズワン品番65-7650-77
  • Heavy mate connector pin insert 6 way AMPHENOL

    Heavy mate connector pin insert 6 way

    AMPHENOL
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用オスインサート( 6 極)は、500 V、16 A 定格です。使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2007アズワン品番65-7633-38
  • Heavy mate connector pin insert 16 way AMPHENOL

    Heavy mate connector pin insert 16 way

    AMPHENOL
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用オスインサート( 16 極)は、500 V、16 A 定格です。使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2014アズワン品番65-7624-50
  • Heavy mate power connectors socket inser AMPHENOL

    Heavy mate power connectors socket inser

    AMPHENOL
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol 産業用メスインサート( 10 極)は、500 V、16 A の使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2023アズワン品番65-7623-35
  • Amphenol ICC HDMIコネクタ メス Aタイプ 接続方向:ライトアングル 10029449-001RLF AMPHENOL

    Amphenol ICC HDMIコネクタ メス Aタイプ 接続方向:ライトアングル 10029449-001RLF

    AMPHENOL
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    HDMIReceptacles.FCIのHDMIタイプA基板レセプタクルはSMTコンタクトパッドを備え、またシェルへのスルーホール取り付けタイプです。コンパクトで堅牢な設計により、このHDMIレセプタクルはHDMI用途向けの信頼性の高い電線対基板接続を実現します。HDMIは、最新のオーディオ/ビジュアル用途でよく使われる規格です。
    サイズAタイプ極数19定格電圧40Vac定格電流(A)500m材質(ハウジング)ガラス繊維耐熱樹脂材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 180A, オス, オレンジ HVSL800082A150 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 180A, オス, オレンジ HVSL800082A150

    AMPHENOL
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    翌々日出荷
    仕様シリーズ = HVSL800行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 50 mm2定格電流 = 180Aコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 200A, 1000 V ac/dc, メス, オレンジ C10-730190-0500 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 200A, 1000 V ac/dc, メス, オレンジ C10-730190-0500

    AMPHENOL
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 50 mm2定格電流 = 200A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス色 = オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
  • Female insert 32pole 1箱 10個入 AMPHENOL

    Female insert 32pole 1箱 10個入

    AMPHENOL
    ¥38,980税込¥42,878
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このメスモジュールには、32 のポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 16 A 定格電圧: 500 V
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:メス●コード番号:221-8661アズワン品番65-7585-11
  • Heavy Duty Connector with wire protectio 1箱 10個入 AMPHENOL

    Heavy Duty Connector with wire protectio 1箱 10個入

    AMPHENOL
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このメスモジュールには、6 つのポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 16 A 定格電圧: 500 V
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8630アズワン品番65-7541-57
  • Connector Heavy Mate Male insert 16polew 1箱 10個入 AMPHENOL

    Connector Heavy Mate Male insert 16polew 1箱 10個入

    AMPHENOL
    ¥34,980税込¥38,478
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このオスモジュールには、16 のポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 16 A 定格電圧: 500 V
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8601アズワン品番65-7585-13
  • Pin module 6 pole F series 1箱 10個入 AMPHENOL

    Pin module 6 pole F series 1箱 10個入

    AMPHENOL
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    。Amphenol Industrial コネクタは、さまざまなコンタクトインサートによって丈夫な金属フレームにクリップ留めされており、お客様の個別のご要望に応じて配置することができます。このオスモジュールには、6 つのポジション数があります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 16 A 定格電圧: 500 V
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ピンモジュール●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8586アズワン品番65-7540-78
  • ダストカバー Amphenol ICC MUSB タイプ B コネクタ MUSB2D11004BP USBダストキャップ AMPHENOL

    ダストカバー Amphenol ICC MUSB タイプ B コネクタ MUSB2D11004BP USBダストキャップ

    AMPHENOL
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(60個)
    7日以内出荷
    USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲:-40℃→+80℃
    種類ダストカバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール実装 MUSBB15134 AMPHENOL

    Amphenol USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール実装 MUSBB15134

    AMPHENOL
    ¥199,800税込¥219,780
    1袋(80個)
    7日以内出荷
    USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲:-40℃→+80℃
    シリーズMUSB材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプB結線方法はんだオス・メスメスUSBバージョン:2接続方向ライトアングル
  • Amphenol ICC USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール MUSBD11131 AMPHENOL

    Amphenol ICC USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール MUSBD11131

    AMPHENOL
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲:-40℃→+80℃
    シリーズMUSBポート数1定格電流(A)1.5材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプB結線方法はんだオス・メスメス接続方向ライトアングル
  • ダストカバー Amphenol ICC USBタイプA MUSB2A111014BP USBダストキャップ AMPHENOL

    ダストカバー Amphenol ICC USBタイプA MUSB2A111014BP USBダストキャップ

    AMPHENOL
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(60個)
    7日以内出荷
    USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲:-40℃→+80℃
    種類ダストカバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール実装 MUSBD51100 AMPHENOL

    Amphenol USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール実装 MUSBD51100

    AMPHENOL
    ¥87,980税込¥96,778
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲:-40℃→+80℃
    シリーズMUSBポート数1定格電流(A)1.5材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプB結線方法はんだオス・メスメス接続方向ストレート
  • Amphenol ICC USBコネクタ A タイプ, メス スルーホール MUSBC11130 AMPHENOL

    Amphenol ICC USBコネクタ A タイプ, メス スルーホール MUSBC11130

    AMPHENOL
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲:-40℃→+80℃
    シリーズMUSBポート数2定格電圧(V)100定格電流(A)1.5動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-25RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプA結線方法はんだオス・メスメス接続方向ライトアングル
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール AMPHENOL

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール

    AMPHENOL
    ¥699税込¥769
    1個
    7日以内出荷
    。個別タイプでは、ソケットの前面から見て、緑のLEDは右、黄色のLEDは左にあります。Amphenol LEDソケット。Amphenolの基板実装式RJ45 (8 // 8極)ソケットはLED内蔵で、カテゴリ5パフォーマンス用に設計されています。シールド品と非シールド品があり、熱可塑性ボディで堅牢かつコンパクトです。緑と黄の単色LEDのほかに、2色LEDのバージョンもあります。2色タイプはLEDを2個搭載していて、緑 / 黄のどちらでも点灯します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点。最大接触抵抗: 10 mΩ。最小絶縁抵抗: 500 mΩ。定格電流: 1.5 A。定格電圧: 125 V ac。RJ45ソケットLED定格。順方向電流: 7 mA。順方向電圧: 2 → 1 V (標準)。逆方向電圧: 5 V最小。電力消費(緑): 24 mW。電力消費(黄): 36 mW
    仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:スルーホール●シールドタイプ:シールド付き●方向:ライトアングル●長さ:16.51mm●深さ:15.75mm●シリーズ:RJHS●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:257-8814アズワン品番65-7726-38
  • 丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol ストレート M12- 終端処理されていないセンサアクチュエータケーブル、8 芯Amphenol ストレート M12- 終端センサアクチュエータケーブルは、8 芯 1 mAmphenol LTW コネクタは、最高の信号性能を発揮します。ケーブルのカテゴリは Cat5e で、Cat6a までのものです。LTW M12 X コードコネクタは、1 → 10 GB のイーサネット用途に最適です。特長と利点定格電流: 500mA 定格電圧 50VAC、60VDC 米国のワイヤゲージ 26 AWG 導体材料:銅 耐腐食性 緑色のシース 濡れた環境や過酷な環境に最適 IPX7等級: 防水 使用温度範囲: -20 ℃ ~ 85 ℃ 耐振性用途ブロードバンドワイヤレスアクセス 産業オートメーション IP CCTV とセキュリティ 鉄道
    仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:IDC●IP保護等級:IP68●定格電流:500.0mA●定格電圧:50.0 V 、60.0 V●接合型:ネジ●シリーズ:MSXS●ポール形式:8P●コード番号:189-1660アズワン品番65-7776-78
  • MIL規格丸型コネクタ MS-A シリーズ オス 14極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS-A シリーズ オス 14極

    AMPHENOL
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS - A 円筒型コネクタ、20 シェルサイズ、クラス Aソケットコンタクトタイプです。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。動作電圧:最大 500 V ac ( RMS ) @
    仕様●極数:14●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:20●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-A●コード番号:200-4761アズワン品番65-7554-01
  • MIL規格丸型コネクタ MS-A シリーズ オス 2極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS-A シリーズ オス 2極

    AMPHENOL
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS - A 円筒型コネクタ、22 シェルサイズ、クラス Aソケットコンタクトタイプです。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。動作電圧:最大 500 V ac ( RMS ) @
    仕様●極数:2●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:23A●定格電圧:1.75 kV●シェルサイズ:22●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-A●コード番号:200-4770アズワン品番65-7566-41
  • Amphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:メス, 3極 レセプタクル AMPHENOL

    Amphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:メス, 3極 レセプタクル

    AMPHENOL
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 3取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = BDハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロン動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • MIL規格丸型コネクタ MS-A シリーズ オス 7極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS-A シリーズ オス 7極

    AMPHENOL
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS - A 円筒型コネクタ、シェルサイズ 18、クラス Aピンコンタクトタイプです。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。動作電圧:最大 500 V ac ( RMS ) @ 海抜 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 環境に優しい製品です
    仕様●極数:7●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13 & 23A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:18●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-A●コード番号:200-4690アズワン品番65-7567-99
  • MIL規格丸型コネクタ MS-A シリーズ オス 3極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS-A シリーズ オス 3極

    AMPHENOL
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS - A 円筒型コネクタ、22 シェルサイズ、クラス Aソケットコンタクトタイプです。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。動作電圧:最大 500 V ac ( RMS ) @ 海抜 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 環境に優しい製品です
    仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:46A●定格電圧:1.25 kV●シェルサイズ:22●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-A●コード番号:200-4691アズワン品番65-7554-20
  • MIL規格丸型コネクタ MS-A シリーズ オス 4極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS-A シリーズ オス 4極

    AMPHENOL
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS - A 円筒型コネクタ、22 シェルサイズ、クラス Aソケットコンタクトタイプです。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。動作電圧:最大 500 V ac ( RMS ) @ 海抜 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 環境に優しい製品です
    仕様●定格電流:13A●定格電圧:1.75 kV●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-A●コード番号:200-4764極数4シェルサイズ22アズワン品番65-7554-21コンタクト形状メス
  • MIL規格丸型コネクタ MS-A シリーズ オス 8極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS-A シリーズ オス 8極

    AMPHENOL
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS - A 円筒型コネクタ、20 シェルサイズ、クラス Aソケットコンタクトタイプです。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。動作電圧:最大 500 V ac ( RMS ) @ 海抜 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 環境に優しい製品です
    仕様●極数:8●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 / 250 V●シェルサイズ:20●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-A●コード番号:200-4763アズワン品番65-7558-76
  • MIL規格丸型コネクタ MS-A シリーズ オス 10極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS-A シリーズ オス 10極

    AMPHENOL
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS - A 円筒型コネクタ、シェルサイズ 18、クラス Aピンコンタクトタイプです。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。動作電圧:最大 500 V ac ( RMS ) @ 海抜 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 環境に優しい製品です
    仕様●極数:10●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 / 250 V●シェルサイズ:18●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-A●コード番号:200-4758アズワン品番65-7553-99
  • MIL規格丸型コネクタ MS-A シリーズ オス 3極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS-A シリーズ オス 3極

    AMPHENOL
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS - A 円筒型コネクタ、22 シェルサイズ、クラス Aソケットコンタクトタイプです。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。動作電圧:最大 500 V ac ( RMS ) @ 海抜 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 環境に優しい製品です
    仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:23A●定格電圧:1.75 kV●シェルサイズ:22●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-A●コード番号:200-4771アズワン品番65-7559-36
  • MIL規格丸型コネクタ MS-A シリーズ オス 3極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS-A シリーズ オス 3極

    AMPHENOL
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS - A 円筒型コネクタ、22 シェルサイズ、クラス Aピンコンタクトタイプです。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。動作電圧:最大 500 V ac ( RMS ) @ 海抜 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 環境に優しい製品です
    仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:46A●定格電圧:1.25 kV●シェルサイズ:22●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-A●コード番号:200-4768アズワン品番65-7558-52
  • MIL規格丸型コネクタ MS-A シリーズ オス 14極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS-A シリーズ オス 14極

    AMPHENOL
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS - A 円筒型コネクタ、22 シェルサイズ、クラス Aソケットコンタクトタイプです。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。動作電圧:最大 500 V ac ( RMS ) @ 海抜 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 環境に優しい製品です
    仕様●極数:14●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:22●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-A●コード番号:200-4765アズワン品番65-7566-31
  • MIL規格丸型コネクタ MS-A シリーズ オス 10極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS-A シリーズ オス 10極

    AMPHENOL
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS - A 円筒型コネクタ、シェルサイズ 18、クラス Aピンコンタクトタイプです。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。動作電圧:最大 500 V ac ( RMS ) @ 海抜 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 環境に優しい製品です
    仕様●極数:10●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:18●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-A●コード番号:200-4757アズワン品番65-7561-27
  • MIL規格丸型コネクタ MS-A シリーズ オス 5極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS-A シリーズ オス 5極

    AMPHENOL
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS - A 円筒型コネクタ、シェルサイズ 18、クラス Aピンコンタクトタイプです。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。動作電圧:最大 500 V ac ( RMS ) @ 海抜 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 環境に優しい製品です
    仕様●極数:5●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:23A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:18●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-A●コード番号:200-4756アズワン品番65-7550-22
...