カテゴリ
- 制御機器(2)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(1)
- omron(オムロン)(287)
- サンエス(96)
- メディアカバーマーケット(93)
- IDEC(和泉電気)(80)
- ParkerTAIYO(79)
- 三菱電機(74)
- コーセル(51)
- 富士電機(49)
- RS PRO(46)
- Panasonic(パナソニック)(45)
- エスコ(42)
- ELPA(32)
- Aratas(旧:omron)(29)
- 第一計器(24)
- StarTech.com(24)
- シュナイダーエレクトリック(24)
- ASUS(エイスース)(21)
- JAPANNEXT(21)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「5v 10a」の検索結果

Amphenol, コネクタ, 16 AWG, 26 AWG, コア数:6 BBD-06AFFM-QL8F01
AMPHENOL¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷仕様コネクタ A = ストレートX-Lokコネクタ B = 未処理終端長さ = 1m芯数 = 6コネクタAのコンタクト数 = 6許容電流値 = 5 A、10 Aシース色 = 黒IP レーティング = IP68許容電圧 = 30 V dc, 300 V ac/dcケーブル形状 = マルチコアシース材質 = 塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
Green/yellow shielded RJ45 LED skt,1.5A
AMPHENOL¥26,980税込¥29,6781袋(100個)7日以内出荷仕様個別タイプでは、ソケットの前面から見て、緑のLEDは右、黄色のLEDは左にあります。. Amphenol LEDソケット. Amphenolの基板実装式RJ45 (8 // 8極)ソケットはLED内蔵で、カテゴリ5パフォーマンス用に設計されています。シールド品と非シールド品があり、熱可塑性ボディで堅牢かつコンパクトです。緑と黄の単色LEDのほかに、2色LEDのバージョンもあります。2色タイプはLEDを2個搭載していて、緑 / 黄のどちらでも点灯します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 最大接触抵抗: 10 mΩ. 最小絶縁抵抗: 500 mΩ. 定格電流: 1.5 A. 定格電圧: 125 V ac. RJ45ソケットLED定格. 順方向電流: 7 mA. 順方向電圧: 2 → 1 V (標準). 逆方向電圧: 5 V最小. 電力消費(緑): 24 mW. 電力消費(黄): 36 mWRoHS指令(10物質対応)対応