カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(1)
  • ATEN(70)
  • ELPA(89)
  • IDEC(和泉電気)(112)
  • omron(オムロン)(346)
  • OWLTECH(オウルテック)(67)
  • Panasonic(パナソニック)(161)
  • ParkerTAIYO(77)
  • RS PRO(97)
  • エアージェイ(78)
  • エスコ(93)
  • エレコム(103)
  • オーム電機(138)
  • カシムラ(133)
  • サンエス(114)
  • サンワサプライ(179)
  • メディアカバーマーケット(95)
  • 三菱電機(113)
  • 多摩電子(70)
  • 富士電機(73)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5v 2a」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Amphenol, コネクタ, 20 AWG, コア数:2 SSL12-P2LP0-M20A04 AMPHENOL

    Amphenol, コネクタ, 20 AWG, コア数:2 SSL12-P2LP0-M20A04

    AMPHENOL
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol, コネクタ, 16 AWG, 26 AWG, コア数:12 DCD-12AFMM-QL8F01 AMPHENOL

    Amphenol, コネクタ, 16 AWG, 26 AWG, コア数:12 DCD-12AFMM-QL8F01

    AMPHENOL
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタ A = ストレートX-Lokコネクタ B = 未処理終端長さ = 1m芯数 = 12コネクタAのコンタクト数 = 12許容電流値 = 5 A、20 Aシース色 = 黒IP レーティング = IP68許容電圧 = 30 V dc, 300 V ac/dcケーブル形状 = マルチコア外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • Green/yellow shielded RJ45 LED skt,1.5A AMPHENOL

    Green/yellow shielded RJ45 LED skt,1.5A

    AMPHENOL
    ¥26,980税込¥29,678
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様個別タイプでは、ソケットの前面から見て、緑のLEDは右、黄色のLEDは左にあります。. Amphenol LEDソケット. Amphenolの基板実装式RJ45 (8 // 8極)ソケットはLED内蔵で、カテゴリ5パフォーマンス用に設計されています。シールド品と非シールド品があり、熱可塑性ボディで堅牢かつコンパクトです。緑と黄の単色LEDのほかに、2色LEDのバージョンもあります。2色タイプはLEDを2個搭載していて、緑 / 黄のどちらでも点灯します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 最大接触抵抗: 10 mΩ. 最小絶縁抵抗: 500 mΩ. 定格電流: 1.5 A. 定格電圧: 125 V ac. RJ45ソケットLED定格. 順方向電流: 7 mA. 順方向電圧: 2 → 1 V (標準). 逆方向電圧: 5 V最小. 電力消費(緑): 24 mW. 電力消費(黄): 36 mWRoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 丸形コネクタ, 接触コンタクト:メス, 2極 AMPHENOL

    Amphenol 丸形コネクタ, 接触コンタクト:メス, 2極

    AMPHENOL
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 2取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M16端子方法 = はんだ定格電流 = 5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 300 V acボディ向き = ストレートハウジング材質 = ニッケル動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 丸形コネクタ, 接触コンタクト:メス, 2極 メス AMPHENOL

    Amphenol 丸形コネクタ, 接触コンタクト:メス, 2極 メス

    AMPHENOL
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 2取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16端子方法 = はんだ定格電流 = 5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 300 V acボディ向き = ストレートハウジング材質 = プラスチック動作温度 Max = +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:オス, 2極 オス AMPHENOL

    Amphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:オス, 2極 オス

    AMPHENOL
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:メス, 2極 オス AMPHENOL

    Amphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:メス, 2極 オス

    AMPHENOL
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 2取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = BDハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロン動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:オス, 2極 レセプタクル AMPHENOL

    Amphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:オス, 2極 レセプタクル

    AMPHENOL
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 2取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = BDハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロン動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
5v 2a アダプター特集