カテゴリ

  • 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(2)
  • ダイヤトレンド(74)
  • BIGM(丸山製作所)(61)
  • 東和制電工業(TOWA)(38)
  • Puig (プーチ)(37)
  • 三菱電機(29)
  • omron(オムロン)(25)
  • HIOKI(日置電機)(19)
  • ツカサ電工(19)
  • サンワサプライ(17)
  • コガネイ(16)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • 富士電機(16)
  • カネミツ(15)
  • RS PRO(14)
  • ELPA(12)
  • 共立電気計器(11)
  • フルーク(FLUKE)(11)
  • SIEMENS(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5v500」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:オス, 5極 レセプタクル AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:オス, 5極 レセプタクルAMPHENOL
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 5取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = BDハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロン動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
圧着タイプD-subコネクタ, メス, 極 Amphenol AMPHENOL圧着タイプD-subコネクタ, メス, 極 AmphenolAMPHENOL
3,198税込3,518
1袋(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:メス, 2極 オス AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:メス, 2極 オスAMPHENOL
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 2取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = BDハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロン動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:メス, 3極 レセプタクル AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:メス, 3極 レセプタクルAMPHENOL
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = BDハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロン動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:オス, 8極 オス AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:オス, 8極 オスAMPHENOL
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 8取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = BDハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロンコンタクトめっき = 金RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:オス, 4極 オス AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:オス, 4極 オスAMPHENOL
1,420税込1,562
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 4プラグ/ソケット = プラグコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = BDハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロンコンタクトめっき = 金RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:オス, 4極 レセプタクル AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:オス, 4極 レセプタクルAMPHENOL
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 4取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = BDハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロンコンタクトめっき = 金RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:メス, 6極 レセプタクル AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:メス, 6極 レセプタクルAMPHENOL
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 6プラグ/ソケット = ソケットコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = BDハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロンコンタクトめっき = 金RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:オス, 6極 オス AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:オス, 6極 オスAMPHENOL
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 6取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = BDハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロン動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:オス, 2極 オス AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:オス, 2極 オスAMPHENOL
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:オス, 5極 オス AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:オス, 5極 オスAMPHENOL
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:オス, 6極 レセプタクル AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:オス, 6極 レセプタクルAMPHENOL
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 6取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = BDハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロンコンタクトめっき = 金RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:メス, 3極 オス AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:メス, 3極 オスAMPHENOL
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = BDハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロン動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:メス, 4極 オス AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:メス, 4極 オスAMPHENOL
2,520税込2,772
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 4取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = BDハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロン動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:オス, 2極 レセプタクル AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:オス, 2極 レセプタクルAMPHENOL
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 2取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = BDハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロン動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:メス, 5極 オス AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:メス, 5極 オスAMPHENOL
3,300税込3,630
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 5取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = BDハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロン動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:メス, 6極 オス AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:メス, 6極 オスAMPHENOL
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 6取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = BDハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロン動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応