カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(1)
- NSK(日本精工)(9)
- NTN(エヌティーエヌ)(9)
- ホンダ(3)
- RS PRO(2)
- SMC(1)
- ミツビシ(1)
- ON SEMICONDUCTOR(1)
- onsemi(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「6303 DU」の検索結果

Amphenol Communications Solutions コネクタ端子 (圧着端子) メス DUBOXシリーズ 圧着 76347-303LF
AMPHENOL¥17,980税込¥19,7781セット(500個)7日以内出荷Duboxヘッダとのかん合については、代表品番:252-513252-513を参照してください。.レセプタクル圧着コンタクト.Duboxレセプタクル圧着コンタクトは、ショート5mmピンとかん合できます。Duboxレセプタクル圧着コンタクトのバレルは、22~30AWGのワイヤで使用できるユニバーサル設計です。シリーズDUBOX動作温度(℃)(Max)+125、(Min)-40適合電線サイズ(Max)22AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品基板対基板コネクタ最大接触抵抗(mΩ)15表面処理(コンタクト)金
Amphenol Industrial ヘビーデューティ電源コネクタハウジング C146シリーズ C146 30F003 000 4
AMPHENOL¥21,980税込¥24,1781箱(10個)7日以内出荷AmphenolIndustrialハウジングサイズA3シングルレバーは、堅牢で耐摩耗性に優れた構造、EMC保護性能及び耐振性を備え、過酷な環境で産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。タイプハウジングRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Industrial ヘビーデューティ電源コネクタハウジング C146シリーズ C146 30F003 004 4
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷シリーズC146RoHS指令(10物質対応)対応