カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6304lu」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 76385-304LF AMPHENOLAmphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 76385-304LFAMPHENOL
63,980税込70,378
1袋(500個)
7日以内出荷
Dubox圧着コネクタハウジングとかん合し、電線対基板用途向けの2.54mmDuboxシリーズ基板シュラウド付きヘッダコネクタです。このDubox基板ヘッダは、2面にシュラウドが付き、端と端を接続して積み重ねることができるため、基板スペースを節約できます。このヘッダハウジングは、誤かん合を防止するための極性と、確実にかん合接続するためのフリクションロックを備えています。このハウジングは高温熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けプロセスに耐えることができます。この2.54mmDuboxヘッダには、垂直/ライトアングル実装オプションの1列/2列構成を用意しています。エンドツーエンドスタッカブル誤かん合を防止する極性化フリクションロックで確実にかん合接続ウェーブはんだ付けプロセスに耐えることができる高温ハウジング
ピッチ2.54mm極数8シリーズDubox定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
関連キーワード
6305llu特集