カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- SMC(807)
- BIGM(丸山製作所)(105)
- CKD(15)
- MAZDA(マツダ)(12)
- TDK(11)
- DiodesZetex(11)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(9)
- テンパール工業(5)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- イメージニクス(5)
- MAGICSHINE(4)
- EPSON(3)
- 未来工業(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- brembo(3)
- Festo(3)
- ELPA(2)
- 水本機械製作所(2)
- ブランドをもっと見る
「7c-2v」の検索結果
特価

DINコネクタ 6極 メス ケーブルマウント 1袋 50個入
AMPHENOL¥189,800税込¥208,7801袋(50個)7日以内出荷仕様●極数:6●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:7A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-1973アズワン品番65-7634-15
DINコネクタ 6極 メス ケーブルマウント
AMPHENOL¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷。Amphenol 産業用メスケーブルコネクタは、6 極を備えています。300 V、7 A 定格、ねじロック式です。圧着終端です。IP67 保護等級に準拠しています仕様●極数:6●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:7A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-1974アズワン品番65-7649-55
DINコネクタ 6極 メス ケーブルマウント 1袋 50個入
AMPHENOL¥219,800税込¥241,7801袋(50個)7日以内出荷仕様●極数:6●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:7A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-1980アズワン品番65-7652-81
DINコネクタ 6極 メス ケーブルマウント
AMPHENOL¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷Amphenol 産業用オスケーブルコネクタ(銀めっき)は 6 極です。300 V、7 A 定格、ねじロック式です。圧着終端です。かん合状態では IP69K 保護を提供します仕様●極数:6●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ライトアングル●定格電流:7A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-1976アズワン品番65-7633-92
DINコネクタ 7極 メス ケーブルマウント
AMPHENOL¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷仕様●極数:7●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:7A●定格電圧:100 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-1986アズワン品番65-7657-45