カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- EBM PAPST(2)
- セイコーインスツル(2)
- RK JAPAN(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
「832max」の検索結果
特価

FCI コネクタ端子 圧着端子 メス 47649シリーズ 圧着 1セット 50個入
AMPHENOL¥1,198税込¥1,3181セット(50個)7日以内出荷Amphenol ICC PV ワイヤ対基板コネクタシステムは、高密度で卓越した電気的 / 機械的性能が要求される基板対基板、基板対電線、電線対電線のあらゆる用途に対応できる汎用性の高いモジュラシステムです。ユニークなデュアル金属 PV レセプタクルコンタクトで、1000 回までの耐久性を実現します。この製品はベリリウム銅スプリングを備えているため、かん合面での大きな通常の力を確保します。極性かん合配置によりずれを防止しています。この製品には、極性を備えて誤かん合を防止するキー付きミニラッチハウジングが付いています。抵抗(コンタクト): 15 m Ω (最大 抵抗(絶縁): 5000 M Ω 定格電圧: 1000 V rms 材質コンタクト銅合金 動作温度範囲: -65 → +125 ℃仕様●入数:1テープ(50個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:基板接続用ヘッダ●シリーズ:47649●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:218-0832アズワン品番65-7708-86