カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • EBM PAPST(2)
  • セイコーインスツル(2)
  • RK JAPAN(1)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「832max」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FCI コネクタ端子 圧着端子 メス 47649シリーズ 圧着 1セット 50個入 AMPHENOL

    FCI コネクタ端子 圧着端子 メス 47649シリーズ 圧着 1セット 50個入

    AMPHENOL
    1,198税込1,318
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Amphenol ICC PV ワイヤ対基板コネクタシステムは、高密度で卓越した電気的 / 機械的性能が要求される基板対基板、基板対電線、電線対電線のあらゆる用途に対応できる汎用性の高いモジュラシステムです。ユニークなデュアル金属 PV レセプタクルコンタクトで、1000 回までの耐久性を実現します。この製品はベリリウム銅スプリングを備えているため、かん合面での大きな通常の力を確保します。極性かん合配置によりずれを防止しています。この製品には、極性を備えて誤かん合を防止するキー付きミニラッチハウジングが付いています。抵抗(コンタクト): 15 m Ω (最大 抵抗(絶縁): 5000 M Ω 定格電圧: 1000 V rms 材質コンタクト銅合金 動作温度範囲: -65 → +125 ℃
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:基板接続用ヘッダ●シリーズ:47649●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:218-0832アズワン品番65-7708-86