カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- BIGM(丸山製作所)(20)
- ELPA(2)
- KANA(片山チエン)(82)
- KSフィルター(3)
- MANN-FILTER(2)
- OSG(オーエスジー)(6)
- TIME(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- TRUSCO(8)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- アドテック(3)
- コノエ(2)
- ニッサチェイン(2)
- ベッセル(2)
- ラムマウント(4)
- 三共製作所(4)
- 大同メタル工業(2)
- 大阪魂(15)
- ブランドをもっと見る
「8d-55」の検索結果

ハイブリッドD-subコネクタ(はんだ端子) Amphenol FCI, オス, 15 (信号)、2 (電源 / 同軸)極
AMPHENOL¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様コンタクト数:15 (信号)、2 (電源 / 同軸)●オス・メス:オス●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●ミックスコンタクトレイアウト:17W2●ハウジング材質:鋼●定格電流:7.5A●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●シリーズ:DMW●幅:12.55mm●深さ:14.65mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●シリーズDミックスコネクタ. 同軸 / パワーコンタクト用の標準信号コンタクト及びサイズ8スロット付きコネクタシリーズ。
ハイブリッドD-subコネクタ(はんだ端子) Amphenol FCI, メス, 10 (信号)、3 (電源 / 同軸)極
AMPHENOL¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様コンタクト数:10 (信号)、3 (電源 / 同軸)●オス・メス:メス●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●ミックスコンタクトレイアウト:13W3●ボディ向き:ストレート●定格電流:7.5A●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●シリーズ:DMW●幅:12.55mm●寸法:52.65 x 12.55 x 14.92mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●シリーズDミックスコネクタ. 同軸 / パワーコンタクト用の標準信号コンタクト及びサイズ8スロット付きコネクタシリーズ。