カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- BIG DAISHOWA(5)
- EPCOS(19)
- FARAD(16)
- KEMET(51)
- NTN(エヌティーエヌ)(11)
- RS PRO(4)
- SCHURTER(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
- VISHAY(11)
- スバル(9)
- ニチコン(6)
- フエニックス・コンタクト(4)
- 伊東電機(422)
- 住友電工ハードメタル(110)
- 廣杉計器(7)
- 日本ケミコン(16)
- 日研工作所(4)
- 日精電機[制御機器](6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「AC630」の検索結果

Amphenol MSDコネクタ (電気自動車用), 630A, 690 V ac, オス, オレンジ MSDM6302
AMPHENOL¥26,980税込¥29,6781個8日以内出荷仕様シリーズ = MSDコネクタタイプ = 手動サービス切断定格電流 = 630A動作電圧 = 690 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = オス基準適合 = LV215、USCAR2、USCAR37RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ MotionGrade M23シリーズ, 接触コンタクト:メス, 6極 メス
AMPHENOL¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 6取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電流 = 28Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 630 V ac/dcボディ向き = ストレートシリーズ = MotionGrade M23ハウジング材質 = 亜鉛動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ MotionGrade M40シリーズ, 接触コンタクト:オス to メス, 8極 メス
AMPHENOL¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷仕様コンタクト数 = 8取り付けタイプ = パネルマウント定格電流 = 75Aコンタクトジェンダー = オス to メス定格電圧 = 630 V ac/dcボディ向き = ストレートシリーズ = MotionGrade M40ハウジング材質 = 亜鉛動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ MotionGrade M40シリーズ, 接触コンタクト:オス to メス, 6極 メス
AMPHENOL¥4,398税込¥4,8381個8日以内出荷仕様コンタクト数 = 6取り付けタイプ = パネルマウント定格電流 = 75Aコンタクトジェンダー = オス to メス定格電圧 = 630 V ac/dcボディ向き = ストレートシリーズ = MotionGrade M40ハウジング材質 = 亜鉛動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら