カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 電気材料(10)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(1)
  • Kawasaki(564)
  • TAKEGAWA(武川)(442)
  • AWJ(409)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(146)
  • ゴールドメダル(120)
  • Qlight(119)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(111)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(104)
  • StarTech.com(99)
  • Panasonic(パナソニック)(58)
  • LEPLUS NEXT(54)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(47)
  • PANDUIT(パンドウイット)(41)
  • BAGSTER (バグスター)(39)
  • YAZAWA[安全靴・作業靴](37)
  • PMC(34)
  • Samco Sport (サムコスポーツ)(32)
  • 日本製線(30)
  • プロトブレンボ(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AN AW」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol 自動車用コネクタ コンタクト ATMシリーズ メス 20mm AT62-201-2031 22 → 20 AWG AMPHENOLAmphenol 自動車用コネクタ コンタクト ATMシリーズ メス 20mm AT62-201-2031 22 → 20 AWGAMPHENOL
1,098税込1,208
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様アクセサリタイプ = コンタクト併用可能製品 = 自動車用コネクタシリーズ = ATM端子サイズ = 20mmケーブルサイズ = 22 → 20 AWGオス・メス = メスシリーズATMケーブル22 → 20 AWG端子長さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応併用機器自動車用コネクタアクセサリタイプコンタクトオス・メスメス
Amphenol 自動車用コネクタ ATシリーズ AMPHENOLAmphenol 自動車用コネクタ ATシリーズAMPHENOL
159税込175
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = ウェッジシリーズ = AT幅 = 20.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
CTW MALE PIN 30 AU-22-26- AWG R-L REELIN AMPHENOLCTW MALE PIN 30 AU-22-26- AWG R-L REELINAMPHENOL
1,798税込1,978
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様Amphenol FCI Mini-PVシリーズ圧着レセプタクルコンタクト. Mini-PVシリーズ圧着レセプタクルコンタクトは、ディスクリートワイヤを基板に接続するための製品です。ワイヤに圧着して個別に使用するか、ミニラッチ圧着コネクタハウジングに挿入することができます。この信頼性の高い圧着レセプタクルは2種類の金属製で、挿抜回数1000回まで接触圧を維持できるようになっています。コンタクトには、確実な気密圧着終端を実現する黄銅ボディが採用されています。ベリリウム銅スプリングによりかん合面での保持力を高めています。このPVシリーズ圧着レセプタクルコンタクトでは、「標準」(2.35 N)、「高」(4.41 N)、「超高」(10.79 N)の3種類のスプリング圧を選択可能です。こうした異なるスプリング圧で、挿抜力を独自に設定することができます。各スプリング力に対してさまざまなワイヤサイズやめっきの種類を選択することもできます。. 特長と利点. ディスクリートワイヤ接続又はミニラッチハウジングに挿入 耐久性に優れた2種類の金属構造で1000回の挿抜回数に対応 気密圧着終端に適した黄銅ボディ 保持スプリングで高かん合力を実現 3種類のスプリング圧に設定可能 さまざまなワイヤサイズとめっきオプション. 製品用途の情報. Mini-PVシリーズのコネクタは、さまざまな市場の幅広い用途に適しています。主な用途には、通信、計装、産業機器、白物家電、車載電子部品、データ、医療、民生機器、軍事 / 航空電子などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol, ロボットケーブル, 24 AWG, M12シリーズ M12A-08PFFS-SF8B15 AMPHENOLAmphenol, ロボットケーブル, 24 AWG, M12シリーズ M12A-08PFFS-SF8B15AMPHENOL
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ A = Female M12長さ = 150mmコネクタAのコンタクト数 = 8許容電流値 = 2 AIP レーティング = IP68, IP69K許容電圧 = 30 V ac/dc動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol D-subコネクタコンタクト オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 → 20 AWG AMPHENOLAmphenol D-subコネクタコンタクト オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 → 20 AWGAMPHENOL
529税込582
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様オス・メス = オスコンタクトめっき = ニッケルの上に金ケーブルサイズ = 24 → 20 AWG定格電流 = 5A端子方法 = 圧着RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI D-subコネクタコンタクト オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 → 20 AWG AMPHENOLAmphenol FCI D-subコネクタコンタクト オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 → 20 AWGAMPHENOL
259税込285
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI Dサブコネクタ・パワーコンタクト DWシリーズ オス はんだ ニッケルめっき 16 AWG AMPHENOLAmphenol FCI Dサブコネクタ・パワーコンタクト DWシリーズ オス はんだ ニッケルめっき 16 AWGAMPHENOL
589税込648
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス = オスコンタクトめっき = ニッケルケーブルサイズ = 16 AWGコンタクトタイプ = パワーシリーズ = DW定格電流 = 10A端子方法 = はんだ長さ = 21.85mmRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol, コネクタ, 16 AWG, 26 AWG, コア数:12 DCD-12AFMM-QL8F01 AMPHENOLAmphenol, コネクタ, 16 AWG, 26 AWG, コア数:12 DCD-12AFMM-QL8F01AMPHENOL
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ A = ストレートX-Lokコネクタ B = 未処理終端長さ = 1m芯数 = 12コネクタAのコンタクト数 = 12許容電流値 = 5 A、20 Aシース色 = 黒IP レーティング = IP68許容電圧 = 30 V dc, 300 V ac/dcケーブル形状 = マルチコア外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol, コネクタ, 20 AWG, コア数:2 SSL12-P2LP0-M20A04 AMPHENOLAmphenol, コネクタ, 20 AWG, コア数:2 SSL12-P2LP0-M20A04AMPHENOL
999税込1,099
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol, コネクタ, 16 AWG, 26 AWG, コア数:6 BBD-06AFFM-QL8F01 AMPHENOLAmphenol, コネクタ, 16 AWG, 26 AWG, コア数:6 BBD-06AFFM-QL8F01AMPHENOL
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ A = ストレートX-Lokコネクタ B = 未処理終端長さ = 1m芯数 = 6コネクタAのコンタクト数 = 6許容電流値 = 5 A、10 Aシース色 = 黒IP レーティング = IP68許容電圧 = 30 V dc, 300 V ac/dcケーブル形状 = マルチコアシース材質 = 塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol D-subコネクタコンタクト メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 → 28 AWG AMPHENOLAmphenol D-subコネクタコンタクト メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 → 28 AWGAMPHENOL
659税込725
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様オス・メス = メスコンタクトめっき = ニッケルの上に金ケーブルサイズ = 24 → 28 AWG定格電流 = 5A端子方法 = 圧着RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol D-subコネクタコンタクト オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 → 28 AWG AMPHENOLAmphenol D-subコネクタコンタクト オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 → 28 AWGAMPHENOL
659税込725
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様オス・メス = オスコンタクトめっき = ニッケルの上に金ケーブルサイズ = 24 → 28 AWG定格電流 = 5A端子方法 = 圧着RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI D-subコネクタコンタクト メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 28 → 24 AWG AMPHENOLAmphenol FCI D-subコネクタコンタクト メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 28 → 24 AWGAMPHENOL
339税込373
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様オス・メス = メスコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = ニッケルの上に金ケーブルサイズ = 28 → 24 AWGコンタクトタイプ = シグナル最小ワイヤサイズAWG = 28AWG最大ワイヤサイズAWG = 24AWG定格電流 = 5A端子方法 = 圧着長さ = 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI Dサブコネクタ・パワーコンタクト DWシリーズ オス はんだ ニッケルめっき 12 AWG AMPHENOLAmphenol FCI Dサブコネクタ・パワーコンタクト DWシリーズ オス はんだ ニッケルめっき 12 AWGAMPHENOL
719税込791
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス = オスコンタクトめっき = ニッケルケーブルサイズ = 12 AWGコンタクトタイプ = パワーシリーズ = DW定格電流 = 15A端子方法 = はんだ長さ = 21.85mmRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol, ロボットケーブル, 24 AWG, M12シリーズ M12A-08PFFS-SH8C15 AMPHENOLAmphenol, ロボットケーブル, 24 AWG, M12シリーズ M12A-08PFFS-SH8C15AMPHENOL
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ A = Female M12長さ = 150mmコネクタAのコンタクト数 = 8許容電流値 = 2 AIP レーティング = IP68, IP69K許容電圧 = 30 V ac/dc動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol, コネクタ, 20 AWG, コア数:4 SSL12-P4LP0-M20A04 AMPHENOLAmphenol, コネクタ, 20 AWG, コア数:4 SSL12-P4LP0-M20A04AMPHENOL
1,498税込1,648
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol, コネクタ, 20 AWG, コア数:3 Q8D-03AMMM-QL8A01 AMPHENOLAmphenol, コネクタ, 20 AWG, コア数:3 Q8D-03AMMM-QL8A01AMPHENOL
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ A = ストレートHS-Lokコネクタ B = 未処理終端長さ = 1m芯数 = 3コネクタAのコンタクト数 = 3許容電流値 = 5 Aシース色 = 黒IP レーティング = IP68許容電圧 = 300 V ac/dcケーブル形状 = マルチコア導体材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol, ロボットケーブル, 24 AWG, M12シリーズ M12A-08PMMS-SH8B30 AMPHENOLAmphenol, ロボットケーブル, 24 AWG, M12シリーズ M12A-08PMMS-SH8B30AMPHENOL
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ A = Male M12長さ = 300mmコネクタAのコンタクト数 = 8許容電流値 = 2 AIP レーティング = IP68, IP69K許容電圧 = 30 V ac/dc導体材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol, センサアクチュエータケーブル, 26 AWG, コア数:8 MSXS-08BMMM-SL7X01 AMPHENOLAmphenol, センサアクチュエータケーブル, 26 AWG, コア数:8 MSXS-08BMMM-SL7X01AMPHENOL
4,198税込4,618
1個
欠品中
仕様コネクタ A = ストレートM12コネクタ B = 未処理終端長さ = 1m芯数 = 8コネクタAのコンタクト数 = 8コネクタBのコンタクト数 = 8許容電流値 = 500 mAシース色 = 緑IP レーティング = IP67許容電圧 = 50 V ac、60 V dcケーブル形状 = 丸型シース材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI D-subコネクタコンタクト メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 → 20 AWG AMPHENOLAmphenol FCI D-subコネクタコンタクト メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 → 20 AWGAMPHENOL
289税込318
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol, センサアクチュエータケーブル, 26 AWG, コア数:8 MSXS08ML-SXSML-SG020 AMPHENOLAmphenol, センサアクチュエータケーブル, 26 AWG, コア数:8 MSXS08ML-SXSML-SG020AMPHENOL
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ A = ストレートM12コネクタ B = ストレートM12長さ = 2m芯数 = 8コネクタAのコンタクト数 = 8コネクタBのコンタクト数 = 8許容電流値 = 500 mAシース色 = 緑IP レーティング = IP67許容電圧 = 50 V ac、60 V dcケーブル形状 = 丸型シース材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応