カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(1)
  • Festo(127)
  • SMC(87)
  • BIGM(丸山製作所)(85)
  • 住友重機械工業(80)
  • 近藤製作所(69)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(65)
  • イマオコーポレーション(40)
  • Optibelt(37)
  • エスコ(34)
  • KTC(18)
  • omron(オムロン)(15)
  • 三菱マテリアル(14)
  • Merck(メルクミリポア)(13)
  • IDEC(和泉電気)(12)
  • YAMAHA(ヤマハ)(12)
  • CKD(11)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(11)
  • 潤工社(10)
  • 岩田製作所(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AP-10」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-738025-2AP4 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-738025-2AP4AMPHENOL
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 10 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737487-4AP4 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737487-4AP4AMPHENOL
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 2コンタクト数 = 4ケーブルサイズ = 10 mm2定格電流 = 13 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A高さ = 48mmRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737487-4AP3 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737487-4AP3AMPHENOL
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 2コンタクト数 = 4ケーブルサイズ = 6 mm2定格電流 = 13 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A基準適合 = IEC60529, UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737485-3AP4 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737485-3AP4AMPHENOL
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 3ケーブルサイズ = 10 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737485-3AP2 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737485-3AP2AMPHENOL
4,800税込5,280
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 3ケーブルサイズ = 4 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-738025-2AP2 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-738025-2AP2AMPHENOL
2,588税込2,847
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 4 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A深さ = 37mmRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737485-3AP3 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737485-3AP3AMPHENOL
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 3ケーブルサイズ = 6 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A深さ = 41mmRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737487-4AP2 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737487-4AP2AMPHENOL
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 2コンタクト数 = 4ケーブルサイズ = 4 mm2定格電流 = 13 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A基準適合 = IEC60529, UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
dsp-100特集