カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(1)
  • EBM PAPST(315)
  • メディアカバーマーケット(133)
  • サンエス(131)
  • YKK AP(125)
  • CAPStyle(81)
  • 日本エレパーツ(60)
  • APEM(55)
  • POPSOCKETS JAPAN(41)
  • サンワサプライ(40)
  • ラムマウント(40)
  • コガネイ(35)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(35)
  • NETGEAR(32)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(31)
  • SONY(24)
  • 日東工器(21)
  • Canon(17)
  • SKC(環境測定)(17)
  • IDEC(和泉電気)(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「APS」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBコネクタ (タイプA), メス Amphenol AMPHENOLUSBコネクタ (タイプA), メス AmphenolAMPHENOL
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ストレート●シリーズ:USB-A Field●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●For IP67 USB-A Cable Assemblies see stock number ; 739-8581 739-8581 typical. USB-A Jam Nut Receptacles. These Amphenol USB-A Jam Nut Receptacles have a self closing cap that provides IP54 protection when alone, the protection is increased to IP67 when an appropriate USB-A cable assembly is connected. The USB_A Receptacle has either a rear USB-A Receptacle or a cordset with a standard USB-A Plug. A Panel Gasket is also included with this these USB-A Jam Nut Receptacles.RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol, 同軸コネクタ,RPSMAP ケーブルマウント, プラグ, ストレート 圧着 AMPHENOLAmphenol, 同軸コネクタ,RPSMAP ケーブルマウント, プラグ, ストレート 圧着AMPHENOL
699税込769
1個ほか
7日以内出荷
仕様オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG223端子方法 = 圧着極性 = リバースバルクヘッド = なしインピーダンス = 50Ωボディめっき = 金電池タイプ = サブミニチュアコンタクトめっき = 金RoHS指令(10物質対応)対応