カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • T.SIN(テイシン電機)(39)
  • 住友電工ハードメタル(16)
  • ケービデバイス(10)
  • SAMTEC(9)
  • RS PRO(9)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(8)
  • ハイテクインター(7)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(6)
  • 多治見無線電機(6)
  • HUBER & SUHNER(6)
  • イメージニクス(6)
  • 東進電機工業(5)
  • サンワサプライ(4)
  • TOA(4)
  • エスコ(3)
  • POMONA(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • i-PRO(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「BNC T字」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Amphenol RF 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック, B8073A1-ND3G-50 AMPHENOL

    Amphenol RF 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック, B8073A1-ND3G-50

    AMPHENOL
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    欠品中
    ニッケルめっきボディを持ち、デルリンによる絶縁があり、金めっきセンターコンタクト付きのRF同軸50Ω、75ΩBNC'T'アダプタです。品番700-9499及び700-9509には、ジャック-ジャック-ジャック構成と黄銅ボディを備えています。品番700-9502及び700-9506には、ジャック-プラグ-ジャック構成と亜鉛ダイキャストボディを備えています。
    長さ(mm)33インピーダンス50Ω材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)4表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプABNCアダプタタイプBBNCオス/メスAメスオス/メスBメス表面処理(コンタクト)金接続方向チーズ
  • Amphenol RFターミネータ, BNC, ソケット, 3GHz, 1W APH-HDBNCJ-T AMPHENOL

    Amphenol RFターミネータ, BNC, ソケット, 3GHz, 1W APH-HDBNCJ-T

    AMPHENOL
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    7日以内出荷
    仕様インタフェースタイプ = BNCオス・メス = メスボディ向き = ストレートインピーダンス = 75Ω動作周波数 = 3GHz定格電力平均 = 1Wコンタクト材質 = ベリリウム銅コンタクトめっき = 金RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol RF RFターミネータ, BNC, プラグ, 3GHz, 1W APH-HDBNCP-T AMPHENOL

    Amphenol RF RFターミネータ, BNC, プラグ, 3GHz, 1W APH-HDBNCP-T

    AMPHENOL
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    7日以内出荷
    SMPTE292M、424M.AmphenolHD-BNCコネクタアダプタ.AmphenolHD-BNCコネクタアダプタは、さまざまなRFBNCアダプタを提供します。通常のBNCコネクタインターフェース、Nシリーズ、TアダプタなどをHD-BNCに変換し、その逆も可能です。AmphenolHD-BNCコネクタは、BNCより51%の小型、Mini-BNCより39%の小型、Din1.0/2.3コネクタより40%の小型であるため、放送、デジタルビデオ(HDTV)、ネットワークルーティング/スイッチング、衛星のヘッドエンドなど、さまざまな用途に適しています。.インピーダンス:75Ω周波数範囲:0→6GHz反射損失:30dB@3GHzデータレート:3Gbps以上挿抜回数:500回以上金めっき中央導体
    定格電力(W)1インピーダンス75ΩインターフェースBNC材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
  • Amphenol RF 同軸コネクタ BNCコネクタ, B6252H7-NPP3G-75T AMPHENOL

    Amphenol RF 同軸コネクタ BNCコネクタ, B6252H7-NPP3G-75T

    AMPHENOL
    ¥45,980税込¥50,578
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    ニッケルめっきボディとポリプロピレン絶縁体を備えている商用RF同軸基板実装BNCジャックの製品です。品番B6251G3-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製。品番B6252H5-NPP3G-xxの基板BNCジャックは高さ15.88mmの高プロファイル、白のハウジング。品番B6252H7-NPP3G-xxの基板BNCジャックは高さ13.1mmの低プロファイル、白のハウジング。品番B6252HA-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製で、高さ15.88mmの高プロファイル。品番B6252HB-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製で、高さ13.1mmの低プロファイル。品番B6251G1-NPP3G-xxの基板BNCジャックは白のハウジング
    インピーダンス75ΩRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ同軸:BNCコネクタ
  • Amphenol BNCコネクタ ジャック 75Ω 基板取付 はんだタイプ AMPHENOL

    Amphenol BNCコネクタ ジャック 75Ω 基板取付 はんだタイプ

    AMPHENOL
    ¥68,980税込¥75,878
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • APH-HDBNCP-T AMPHENOL

    APH-HDBNCP-T

    AMPHENOL
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol RF 7/16コネクタ, B9073D1-ND3G-75 AMPHENOL

    Amphenol RF 7/16コネクタ, B9073D1-ND3G-75

    AMPHENOL
    ¥199,800税込¥219,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    ニッケルめっきボディを持ち、デルリンによる絶縁があり、金めっきセンターコンタクト付きのRF同軸50Ω、75ΩBNC'T'アダプタです。品番700-9499及び700-9509には、ジャック-ジャック-ジャック構成と黄銅ボディを備えています。品番700-9502及び700-9506には、ジャック-プラグ-ジャック構成と亜鉛ダイキャストボディを備えています。
    RoHS指令(10物質対応)対応