制御機器 (11) 電気材料 (1) ブランド: AMPHENOL価格: 1,500~10,000円すべて解除
丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL 翌々日出荷
The Amphenol Industrial M12 male circular sensor connector has 8 pinsThe housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
仕様 ●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0158 アズワン品番 65-7569-73
丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL 7日以内出荷
The Amphenol Industrial M12 female circular sensor connector has 8 pinsThe housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
仕様 ●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0169 アズワン品番 65-7569-03
Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10D006-010-12 AMPHENOL 翌々日出荷
IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2 cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2 cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2 cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2 cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数 6+PE ソケットorプラグ ソケット 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 13 保護等級 IP67 材質(ハウジング) ポリマー 動作温度(℃) (Min)-40 RoHS指令(10物質対応) 対応 ポール (形式)6+PE ストレインリリーフ あり 結線方法 圧着 コネクタサイズ スタンダード コンタクトジェンダー メス 実装タイプ ケーブルマウント 接続方向 ストレート
丸型コネクタ 3極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL 7日以内出荷
The Amphenol Industrial M12 male circular sensor connector has 3 pinsThe housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
仕様 ●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0138 アズワン品番 65-7571-91
丸型コネクタ 4極 M8 前面取り付け 1セット 10個入 AMPHENOL 7日以内出荷
The Amphenol Industrial M8 circular plastic panel connector has screw coupling methodIt has 4 contact pins.IP rating IP67 PCB contact termination
仕様 ●入数:1トレイ(10個入り)●極数:4●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0114 アズワン品番 65-7570-23
丸型コネクタ 8極 M12 ねじ取り付け 1袋 10個入 AMPHENOL 7日以内出荷
The Amphenol Industrial circular connector vent without nut which has M12 x 1.5 thread sizeIt is made from nylon.IP rating IP68 Corrosion resistance
仕様 ●極数:8●実装タイプ:ねじ取り付け●コネクタサイズ:M12●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0185 アズワン品番 65-7571-47
センサアクチュエータケーブル コア数:5 AMPHENOL 7日以内出荷
The Amphenol Industrial sensor actuator cable has M12 female circular connector which has 5 pinsThe pins are made from copper alloy and has gold platingThe cable has PVC jacket.IP rating IP68, IP69K Threaded joint locking system
仕様 ●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:5●長さ:1m●コネクタAのコンタクト数:5 アズワン品番 65-7400-48
丸型コネクタ 4極 M8 背面取り付け 1セット 10個入 AMPHENOL 7日以内出荷
The Amphenol Industrial M8 circular female panel connector has 4 pinIt has current rating of 4 A.IP rating IP67 Contact diameter 1.0 mm
仕様 ●入数:1トレイ(10個入り)●極数:4●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0112 アズワン品番 65-7570-01
丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL 7日以内出荷
The Amphenol Industrial M12 female circular sensor connector has 5 pinsThe housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
仕様 ●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0165 アズワン品番 65-7569-15
丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL 7日以内出荷
The Amphenol Industrial M12 male circular sensor connector has 5 pinsThe housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
仕様 ●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0154 アズワン品番 65-7568-96
丸型コネクタ 3極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL 7日以内出荷
The Amphenol Industrial M12 female circular sensor connector has 3 pinsThe housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
仕様 ●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0136 アズワン品番 65-7570-49
Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 3 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-20H003-210-10 AMPHENOL 7日以内出荷
IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2 cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2 cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2 cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2 cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数 3+PE シリーズ EcomateM ソケットorプラグ プラグ 定格電圧(V) 400 定格電流(A) 16 保護等級 IP67 材質(ハウジング) ポリマー 動作温度(℃) (Min)-40 RoHS指令(10物質対応) 対応 ポール (形式)3+PE 結線方法 スクリュー コネクタサイズ スタンダード コンタクトジェンダー オス 実装タイプ ケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 金