カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- ダイヤトレンド(109)
- サンワサプライ(14)
- A&D(エー・アンド・デイ)(12)
- LINKMAN(5)
- CVILUX(3)
- TOA(2)
- SMC(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- 三菱電機(1)
- 三菱電機エンジニアリング(1)
- MH CONNECTORS(1)
- 菊水電子工業(1)
- イメージニクス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「D-sub25P」の検索結果
特価

Amphenol D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, L717D B25P ST1
AMPHENOL¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷D-Subコネクタ/フードキット.15及び25極D-Subコネクタ、フードとねじを含むキットとしてねじ止め式直接接続付きオス又はメスコネクタを使用可能プラスチック又は金属製フード、ストレート又はライトアングルケーブルエントリから選択可能製品仕様はねじ止め式D-Subコネクタと同じ(品番:615-5954615-5954及びそのシリーズを参照)極数25材質(ハウジング)プラスチック材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ねじ端子オス・メスオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 25極, オス, パネルマウント, DB25P064TXLF
AMPHENOL¥18,980税込¥20,8781箱(100個)7日以内出荷圧着コンタクトについては、:673-7856673-7856などを参照してください。ダストキャップについては:673-4967673-4967など、フッドについては:740-1270740-1270など、固定ねじについては:673-4945673-4945などを参照してください。.ワイヤへのはんだ付け用コネクタ.IT、テレマティクス、通信、産業用電子機器といった様々な分野での用途向けに設計。幅広い接続オプション(はんだ付け/ストレート/アングルピン)に対応。圧延切断コンタクト。長さ(mm)52.65幅(mm)12.17ピッチ2.76mm極数25定格電圧1.0kV定格電流(A)5材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
Amphenol FCI D-subコネクタ, 25極, オス, パネルマウント, DB25P064HTXLF
AMPHENOL¥17,980税込¥19,7781箱(100個)7日以内出荷「ハーネススルー」寸法とは、コネクタとワイヤーアセンブリがパネルの開口部を通過可能な寸法です。(Speed-bloc(TM)リボンケーブル、IDCタイプ又はその他のバージョンで終端しているDコネクタ)。接地終端処理。シェルのはんだタグがケーブルと機器の適切な接地接続を確保。すずめっきシェル(オスシェルはシールド性を高めるためにディンプル加工)はんだバケット式の成形コンタクト。パネル取り付け長さ(mm)52.65幅(mm)12.17ピッチ(mm)2.76極数25定格電圧1.0kV定格電流(A)5材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート