カテゴリ

  • 制御機器(284)
    • 角型コネクタ本体・ハウジング(134)
  • パソコン/周辺機器(22)
    • 変換・延長アダプタ(22)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(9)
  • JAE(日本航空電子工業)(41)
  • エレコム(37)
  • サンワサプライ(136)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(24)
  • ノーブランド(6)
  • StarTech.com(216)
  • ハーティング(149)
  • WURTH ELEKTRONIK(15)
  • MH CONNECTORS(57)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(484)
  • RS PRO(336)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(306)
  • NORCOMP(270)
  • ダイヤトレンド(229)
  • フエニックス・コンタクト(165)
  • ATEN(91)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(88)
  • 椿本チエイン(74)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(210)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「D-sub」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
306件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D-subコネクタ 25極 オス パネルマウント AMPHENOLD-subコネクタ 25極 オス パネルマウントAMPHENOL
8,298税込9,128特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグストレート / ライトアングル PC テールコネクタです。25 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3482アズワン品番65-7628-47
Amphenol FCI D-subコネクタ, 50極, オス, パネルマウント, DD50P064TXLF AMPHENOLAmphenol FCI D-subコネクタ, 50極, オス, パネルマウント, DD50P064TXLFAMPHENOL
379税込417
1個
翌々日出荷
圧着コンタクトについては、:673-7856673-7856などを参照してください。ダストキャップについては:673-4967673-4967など、フッドについては:740-1270740-1270など、固定ねじについては:673-4945673-4945などを参照してください。.ワイヤへのはんだ付け用コネクタ.IT、テレマティクス、通信、産業用電子機器といった様々な分野での用途向けに設計。幅広い接続オプション(はんだ付け/ストレート/アングルピン)に対応。圧延切断コンタクト。
長さ(mm)66.65幅(mm)14.99ピッチ(mm)2.76極数50定格電流(A)5材質(ハウジング)材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプDコネクタ:標準D-Sub接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 26極, オス, パネルマウント, 10090769-P264ALF AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 26極, オス, パネルマウント, 10090769-P264ALFAMPHENOL
279税込307
1個
当日出荷
D-SubCompactHDSolderBucketwithStandardHole.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、標準のΦ3.1mm穴のパネル取り付けタイプで、はんだバケットケーブル終端処理が施されています。
長さ(mm)39.24幅(mm)4.8ピッチ2.29mm極数26定格電圧(V)250定格電流(A)2.5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-55シェルサイズD-Sub:ARoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub接続方向ストレート
Amphenol FCI 70523BLF D-subコネクタダストキャップ 黒 9極 AMPHENOLAmphenol FCI 70523BLF D-subコネクタダストキャップ 黒 9極AMPHENOL
489税込538
1袋(25個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, オス, パネルマウント, L717D E09P ST3 AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 9極, オス, パネルマウント, L717D E09P ST3AMPHENOL
2,498税込2,748
1個
当日出荷
D-Subコネクタとバックシェルキット.標準9極シェルサイズとコンタクトレイアウトねじ止め式コンタクトストレート又は90°エントリのプラスチックバックシェルストレート又は45°ケーブルエントリの金属製バックシェル
長さ(mm)30.7幅(mm)12.4極数9定格電圧(V)300→0定格電流(A)7.5材質(ハウジング)材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ねじ端子オス・メスオス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル ストレート 50 極 サーモプラスチック, 黒 AMPHENOLAmphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル ストレート 50 極 サーモプラスチック, 黒AMPHENOL
779税込857
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ (はんだ端子) Amphenol FCI, メス AMPHENOLD-subコネクタ (はんだ端子) Amphenol FCI, メスAMPHENOL
189税込208特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 8630CH シリーズ ストレート 9 極 AMPHENOLAmphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 8630CH シリーズ ストレート 9 極AMPHENOL
169税込186特価
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 9D-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート色 = グレーシリーズ = 8630CHRoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ Amphenol FCI, メス, 37極 AMPHENOLD-subコネクタ Amphenol FCI, メス, 37極AMPHENOL
499税込549
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 37オス・メス = メスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.76mm定格電流 = 5Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1 kV ac長さ = 68.94mm幅 = 12.25mm深さ = 12.17mm寸法 = 68.94 x 12.25 x 12.17mm動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, メス, パネルマウント, L77D E09S ST3 AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 9極, メス, パネルマウント, L77D E09S ST3AMPHENOL
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
D-Subコネクタとバックシェルキット.標準9極シェルサイズとコンタクトレイアウトねじ止め式コンタクトストレート又は90°エントリのプラスチックバックシェルストレート又は45°ケーブルエントリの金属製バックシェル
長さ(mm)30.7幅(mm)12.4極数9定格電圧(V)300→0定格電流(A)7.5材質(ハウジング)材質(コンタクト)青銅動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ねじ端子オス・メスメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
Amphenol D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, L17DEFRA09P AMPHENOLAmphenol D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, L17DEFRA09PAMPHENOL
429税込472
1個
5日以内出荷
DFRシリーズIDCD-Subプラグコネクタは、標準1.27mmフラットケーブルと併用します。DFRIDCリボンケーブルD-Subプラグコネクタは、スズめっきスチールシェル、ガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきIDCピンコンタクト、前面取り付け用のM3ねじロックを備えています。DFRフラットリボンケーブルD-Subコネクタの代表的な用途には、産業、通信、業界標準I/O用途などがあります。DFRシリーズフラットリボンIDCD-Subソケットコネクタのかん合については、代表品番691-9010を参照してください。
長さ(mm)30.84幅(mm)12.55ピッチ2.74mm極数9定格電圧(V)250定格電流(A)5深さ(mm)17.48材質(ハウジング)材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスオス実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, メス, ケーブルマウント, L17DEFRA09S AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 9極, メス, ケーブルマウント, L17DEFRA09SAMPHENOL
309税込340
1個
5日以内出荷
DFRシリーズIDCD-Subレセプタクルコネクタは、標準1.27mmフラットケーブルと併用します。DFRIDCリボンケーブルD-Subソケットコネクタは、スズめっきスチールシェル、ガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきIDCソケットコンタクト、前面取り付け用のM3ねじロックを備えています。メスDFRフラットリボンケーブルD-Subコネクタの代表的な用途には、産業、通信、業界標準I/Oなどがあります。DFRIDCD-Subプラグコネクタのかん合については、代表品番:691-8998691-8998を参照してください。
長さ(mm)30.84幅(mm)12.55ピッチ2.74mm極数9定格電圧(V)250定格電流(A)5深さ(mm)17.48材質(ハウジング)材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 8655MH シリーズ ストレート 9 極 亜鉛ダイキャスト AMPHENOLAmphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 8655MH シリーズ ストレート 9 極 亜鉛ダイキャストAMPHENOL
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
ブレードテークアップでのEMI/RFI干渉に対するシールド用金属製フード.この金属製フードは、シャーシアースとケーブルブレード間の電気導通を伴うシールド付き接続を実現します。ロックねじは4-40ねじです。
シルバーシリーズ8655MH材質(ハウジング)亜鉛ダイキャストコンタクト数9RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフありボディ向きストレート
D-subコネクタ (はんだ端子) Amphenol FCI, オス AMPHENOLD-subコネクタ (はんだ端子) Amphenol FCI, オスAMPHENOL
209税込230
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
D-subコネクタ FCI, オス, 37極 AMPHENOLD-subコネクタ FCI, オス, 37極AMPHENOL
659税込725
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ(はんだ端子) MH Connectors, メス, 9極 AMPHENOLD-subコネクタ(はんだ端子) MH Connectors, メス, 9極AMPHENOL
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 9オス・メス = メスDコネクタタイプ = 防水D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金シリーズ = SDB幅 = 4.6mm深さ = 21mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ(はんだ端子) MH Connectors, オス, 9極 AMPHENOLD-subコネクタ(はんだ端子) MH Connectors, オス, 9極AMPHENOL
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 9オス・メス = オスDコネクタタイプ = 防水D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金シリーズ = SDB幅 = 4.6mm深さ = 21mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッド D-Subコネクタ Amphenol FCI, オス, 15信号、2電源極 AMPHENOLハイブリッド D-Subコネクタ Amphenol FCI, オス, 15信号、2電源極AMPHENOL
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ(はんだ端子) MH Connectors, メス, 15極 AMPHENOLD-subコネクタ(はんだ端子) MH Connectors, メス, 15極AMPHENOL
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 15オス・メス = メスDコネクタタイプ = 防水D-SubD-Subシェルサイズ = Aボディ向き = ストレート定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮長さ = 47.7mm寸法 = 47.7 x 4.6 x 21mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ Amphenol FCI, メス, 50極 AMPHENOLD-subコネクタ Amphenol FCI, メス, 50極AMPHENOL
669税込736
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール, L717SDE09P1ACH4F AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール, L717SDE09P1ACH4FAMPHENOL
399税込439
1個
5日以内出荷
標準密度プラグ、ライトアングル欧州規格フットプリント、前面ねじロック
長さ(mm)30.89幅(mm)12.55極数9定格電流(A)5深さ(mm)20.6材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール, L717HDE15PD1CH4F AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール, L717HDE15PD1CH4FAMPHENOL
299税込329
1個
4日以内出荷
HighDensityPlugRightAngle,FrontScrewlocks
長さ(mm)30.89幅(mm)12.55極数15定格電流(A)3深さ(mm)22.22材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装コネクタタイプ(Dコネクタ)高密度D-Sub接続方向ライトアングル
Amphenol FCI D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, D09P24A4GV00LF AMPHENOLAmphenol FCI D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, D09P24A4GV00LFAMPHENOL
319税込351
1個
翌々日出荷
UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
長さ(mm)30.81幅(mm)11.9ピッチ(mm)2.74極数9シリーズDeltaD定格電圧(V)300→0深さ(mm)12.55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, ケーブルマウント, L777RRA15P AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, ケーブルマウント, L777RRA15PAMPHENOL
109税込120
1個
5日以内出荷
標準密度ハウジング圧着プラグ
長さ(mm)39.1幅(mm)12.55極数15シリーズL777RR定格電流(A)3深さ(mm)17.9材質(ハウジング)動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol D-subコネクタ, 25極, メス, ケーブルマウント, L17DBFRA25S AMPHENOLAmphenol D-subコネクタ, 25極, メス, ケーブルマウント, L17DBFRA25SAMPHENOL
299税込329
1個
5日以内出荷
DFRシリーズIDCD-Subレセプタクルコネクタは、標準1.27mmフラットケーブルと併用します。DFRIDCリボンケーブルD-Subソケットコネクタは、スズめっきスチールシェル、ガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきIDCソケットコンタクト、前面取り付け用のM3ねじロックを備えています。メスDFRフラットリボンケーブルD-Subコネクタの代表的な用途には、産業、通信、業界標準I/Oなどがあります。DFRIDCD-Subプラグコネクタのかん合については、代表品番:691-8998691-8998を参照してください。
長さ(mm)53.04幅(mm)12.55ピッチ2.77mm極数25定格電圧(V)250定格電流(A)5深さ(mm)17.48材質(ハウジング)動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, スルーホール, L77HDE15SD1CH4F AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, スルーホール, L77HDE15SD1CH4FAMPHENOL
259税込285
1個
5日以内出荷
HighDensityReceptacleRightAngle,FrontScrewlocks
長さ(mm)30.89幅(mm)12.55極数15定格電流(A)3深さ(mm)22.2材質(ハウジング)サーモプラスチック動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプスルーホール実装取り付け用ハードウェア4-40UNCメスねじロック、ボードロックコネクタタイプ(Dコネクタ)高密度D-Sub表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
Amphenol Dサブコネクタ・パワーコンタクト D'Sub TW Hybridシリーズ オス はんだ 金めっき L17DM AMPHENOLAmphenol Dサブコネクタ・パワーコンタクト D'Sub TW Hybridシリーズ オス はんだ 金めっき L17DMAMPHENOL
489税込538
1個
5日以内出荷
HighPowerSolderCupContactMale
長さ(mm)22タイプコンタクト:パワーシリーズD'SubTWHybrid定格電流(A)20材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスシリーズ番号L17DM
Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 8655MHR シリーズ アングル 50 極 亜鉛ダイキャスト AMPHENOLAmphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 8655MHR シリーズ アングル 50 極 亜鉛ダイキャストAMPHENOL
999税込1,099
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 8655MHR シリーズ 9 極 E, シルバー, 8655MHRA0901KLF AMPHENOLAmphenol ICC D-Sub バックシェエル 8655MHR シリーズ 9 極 E, シルバー, 8655MHRA0901KLFAMPHENOL
799税込879
1個
翌々日出荷
FCID-Subシールド付き金属製フード、角度付き出口付属-エコノミカルシリーズ.D-Subコネクタ用のシールド付きEMI/RFI金属製フードです。このケーブル取り付けシールド付き金属製フードは、ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャスト製で、角度付きケーブル出口とポリカーボネート製ケーブルクランプストレインリリーフを備えています。このD-Sub金属製フード用のジャックスクリューでは、UNC4.40ねじ(品番の末尾が「01KLF」)又はM3ねじ(品番の末尾が「02KLF」)を用意
シルバー極数9シリーズ8655MHRシェルサイズD-Sub:ERoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり接続方向アングル
Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 8655MH シリーズ 25 極 B, シルバー, 8655MH2512LF AMPHENOLAmphenol ICC D-Sub バックシェエル 8655MH シリーズ 25 極 B, シルバー, 8655MH2512LFAMPHENOL
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
FCID-Subシールド付き金属製フード(ストレート出口と金属製クランプ2つ付).D-Subコネクタ用のシールド付きEMI/RFI金属製フードです。このシールド付き金属製フードは、ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャスト製で、ストレートケーブル出口を備え、ストレインリリーフ用の2つの亜鉛ダイキャストケーブルクランプが付属します。このD-Sub金属製フード用のジャックスクリューには、M3ねじが付いています。
シルバーサイズD-Subシェル:B極数25シリーズ8655MHRoHS指令(10物質対応)対応処理(ハウジング)ニッケル接続方向ストレート
Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 8655MH シリーズ 9 極 E, シルバー, 8655MH0901BLF AMPHENOLAmphenol ICC D-Sub バックシェエル 8655MH シリーズ 9 極 E, シルバー, 8655MH0901BLFAMPHENOL
15,980税込17,578
1袋(25個)
翌々日出荷
FCID-Subシールド付き金属製フード(ストレート出口と金属製クランプ2つ付).D-Subコネクタ用のシールド付きEMI/RFI金属製フードです。このシールド付き金属製フードは、ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャスト製で、ストレートケーブル出口を備え、ストレインリリーフ用の2つの亜鉛ダイキャストケーブルクランプが付属します。このD-Sub金属製フード用のジャックスクリューには、M3ねじが付いています。
シルバー極数9シリーズ8655MH材質(ハウジング)亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応処理(ハウジング)ニッケル接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 25極, オス, パネルマウント, DB25P064TXLF AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 25極, オス, パネルマウント, DB25P064TXLFAMPHENOL
14,980税込16,478
1箱(100個)
翌々日出荷
圧着コンタクトについては、:673-7856673-7856などを参照してください。ダストキャップについては:673-4967673-4967など、フッドについては:740-1270740-1270など、固定ねじについては:673-4945673-4945などを参照してください。.ワイヤへのはんだ付け用コネクタ.IT、テレマティクス、通信、産業用電子機器といった様々な分野での用途向けに設計。幅広い接続オプション(はんだ付け/ストレート/アングルピン)に対応。圧延切断コンタクト。
長さ(mm)52.65幅(mm)12.17ピッチ2.76mm極数25定格電圧1.0kV定格電流(A)5材質(ハウジング)動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 8630CH シリーズ ストレート 15 極 AMPHENOLAmphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 8630CH シリーズ ストレート 15 極AMPHENOL
259税込285
1個
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 15D-Subシェルサイズ = Aボディ向き = ストレート色 = グレーシリーズ = 8630CHRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 8630CH シリーズ 37 極 C, グレー, 8630CH37UNCLF AMPHENOLAmphenol ICC D-Sub バックシェエル 8630CH シリーズ 37 極 C, グレー, 8630CH37UNCLFAMPHENOL
259税込285
1個
翌々日出荷
FCID-SubminiaturePlasticHoodwithStraightExit.プラスチック製フードは、D型サブミニチュアコネクタと併用します。グレーのケーブル取り付けプラスチック製フードは熱可塑性樹脂製で、ストレートケーブル出口が付属します。このプラスチック製フード用のジャックスクリューねじでは、M3ねじ(末尾が「M3LF」の品番)又はUNC4.40ねじ(末尾が「UNCLF」の品番)を用意
グレー極数37シリーズ8630CH材質(ハウジング)サーモプラスチックRoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
Amphenol FCI D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, DA15S064TLF AMPHENOLAmphenol FCI D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, DA15S064TLFAMPHENOL
129税込142
1個
翌々日出荷
圧着コンタクトについては、:673-7856673-7856などを参照してください。ダストキャップについては:673-4967673-4967など、フッドについては:740-1270740-1270など、固定ねじについては:673-4945673-4945などを参照してください。.ワイヤへのはんだ付け用コネクタ.IT、テレマティクス、通信、産業用電子機器といった様々な分野での用途向けに設計。幅広い接続オプション(はんだ付け/ストレート/アングルピン)に対応。圧延切断コンタクト。
長さ(mm)38.76幅(mm)12.17ピッチ(mm)2.74極数15定格電流(A)5材質(ハウジング)動作温度(℃)(Max)+125シェルサイズD-Sub:ARoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1オス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプDコネクタ:標準D-Sub表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 8630CH シリーズ 9 極 E, グレー, 8630CH09UNCLF AMPHENOLAmphenol ICC D-Sub バックシェエル 8630CH シリーズ 9 極 E, グレー, 8630CH09UNCLFAMPHENOL
169税込186
1個
翌々日出荷
FCID-SubminiaturePlasticHoodwithStraightExit.プラスチック製フードは、D型サブミニチュアコネクタと併用します。グレーのケーブル取り付けプラスチック製フードは熱可塑性樹脂製で、ストレートケーブル出口が付属します。このプラスチック製フード用のジャックスクリューねじでは、M3ねじ(末尾が「M3LF」の品番)又はUNC4.40ねじ(末尾が「UNCLF」の品番)を用意
グレー極数9シリーズ8630CH材質(ハウジング)サーモプラスチックRoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
Amphenol FCI D-subコネクタ, 9極, オス, パネルマウント, DE09P064TXLF AMPHENOLAmphenol FCI D-subコネクタ, 9極, オス, パネルマウント, DE09P064TXLFAMPHENOL
7,298税込8,028
1箱(100個)
翌々日出荷
圧着コンタクトについては、:673-7856673-7856などを参照してください。ダストキャップについては:673-4967673-4967など、フッドについては:740-1270740-1270など、固定ねじについては:673-4945673-4945などを参照してください。.ワイヤへのはんだ付け用コネクタ.IT、テレマティクス、通信、産業用電子機器といった様々な分野での用途向けに設計。幅広い接続オプション(はんだ付け/ストレート/アングルピン)に対応。圧延切断コンタクト。
長さ(mm)30.43幅(mm)12.17ピッチ2.74mm極数9定格電圧1.0kV定格電流(A)5材質(ハウジング)材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub接続方向ストレート
Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 8655MH シリーズ ストレート 15 極 亜鉛ダイキャスト AMPHENOLAmphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 8655MH シリーズ ストレート 15 極 亜鉛ダイキャストAMPHENOL
839税込923
1個
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 15D-Subシェルサイズ = Aボディ向き = ストレート色 = シルバーハウジング材質処理 = ニッケルシリーズ = 8655MHRoHS指令(10物質対応)対応