カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • NWB(日本ワイパブレード)(5)
  • DJ(ドライブジョイ)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(53)
  • BEST(ベスト)[金物](12)
  • オーム電機(4)
  • SG Wonder zone(4)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • TRUSCO(3)
  • ノーブランド(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • 日東工器(2)
  • スバル(2)
  • フクダクラフト(2)
  • bitstrong(2)
  • LV ENDMILL(2)
  • キンマツ(2)
  • E-Value(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DW40」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイブリッド D-Subコネクタ Amphenol FCI, オス, 15信号、2電源極 AMPHENOLハイブリッド D-Subコネクタ Amphenol FCI, オス, 15信号、2電源極AMPHENOL
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッド D-Subコネクタ Amphenol FCI, 3 (電源)極 AMPHENOLハイブリッド D-Subコネクタ Amphenol FCI, 3 (電源)極AMPHENOL
269税込296
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数:3 (電源)●長さ:38.76mm●幅:12.17mm●深さ:11.3mm●寸法:38.76 x 12.17 x 11.3mm●シリーズ:DW●NFC 93425 HE507. プラグ / ソケットシェル - DWシリーズ. Dwシリーズの電力 / 信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計 ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト 電流10 → 40 A用のコンタクトは別売り これらのコンタクトにアクセサリは付属せずRoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッド D-Subコネクタ Amphenol FCI, オス, 32信号、4電源 AMPHENOLハイブリッド D-Subコネクタ Amphenol FCI, オス, 32信号、4電源AMPHENOL
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数:32信号、4電源 、 オス・メス:オス 、 Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub 、 ミックスコンタクトレイアウト:36W4 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電圧:300 V ac 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 シリーズ:DW 、 長さ:66.93mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 NFC 93425 HE507. プラグ / ソケットシェル - DWシリーズ. Dwシリーズの電力 / 信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計 ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト 電流10 → 40 A用のコンタクトは別売り これらのコンタクトにアクセサリは付属せずRoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッド D-Subコネクタ Amphenol FCI, 2 (電源)極 AMPHENOLハイブリッド D-Subコネクタ Amphenol FCI, 2 (電源)極AMPHENOL
399税込439
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数:2 (電源)●長さ:30.43mm●幅:12.55mm●シリーズ:DW●NFC 93425 HE507. プラグ / ソケットシェル - DWシリーズ. Dwシリーズの電力 / 信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計 ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト 電流10 → 40 A用のコンタクトは別売り これらのコンタクトにアクセサリは付属せずRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
fw40w特集