カテゴリ

  • 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(1)
  • OSG(オーエスジー)(35)
  • brembo(20)
  • ParkerTAIYO(9)
  • デンカエレクトロン(8)
  • エスコ(7)
  • 三京ダイヤモンド工業(7)
  • 日東工器(7)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(7)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • オーム電機(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • ナベヤ(5)
  • ATHENA(アテナ)(5)
  • アイセル(4)
  • オザック精工(4)
  • サンワサプライ(4)
  • 日東工業(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LC12」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol ダストキャップ プラグ,シェルサイズ:12 62GBシリーズ 62LC-812-12(771) AMPHENOLAmphenol ダストキャップ プラグ,シェルサイズ:12 62GBシリーズ 62LC-812-12(771)AMPHENOL
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様パネルマウントフィッティング:なし、コードの有無:あり材質アルミニウムシリーズ62GB仕上亜鉛コバルトシェルサイズ12RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスプラグシリーズ番号812ミルスタンダードMIL-DTL-26482
Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:オス, 10極 オス AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:オス, 10極 オスAMPHENOL
10,620税込11,682
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 10取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 12定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:メス, 10極 オス AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:メス, 10極 オスAMPHENOL
10,930税込12,023
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 10取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 12定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:メス, 8極 オス AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:メス, 8極 オスAMPHENOL
15,890税込17,479
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 8プラグ/ソケット = プラグ端子方法 = はんだシェルサイズ = 12定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
BU-12PMMS-LC7001 AMPHENOLBU-12PMMS-LC7001AMPHENOL
849税込934
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:オス, 8極 オス AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:オス, 8極 オスAMPHENOL
13,920税込15,312
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 8プラグ/ソケット = プラグ端子方法 = はんだシェルサイズ = 12定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:メス, 6極 メス AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:メス, 6極 メスAMPHENOL
5,510税込6,061
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 6取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 10定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金コンタクト材質 = 銅合金RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:オス, 32極 メス AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:オス, 32極 メスAMPHENOL
15,970税込17,567
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 32取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 18定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:オス, 26極 メス AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:オス, 26極 メスAMPHENOL
13,150税込14,465
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 26プラグ/ソケット = ソケット端子方法 = はんだシェルサイズ = 16定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金コンタクト材質 = 銅合金RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:メス, 7極 メス AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:メス, 7極 メスAMPHENOL
8,770税込9,647
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 7取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 10定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:オス, 8極 メス AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:オス, 8極 メスAMPHENOL
7,530税込8,283
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 8取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 12定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金コンタクト材質 = 銅合金RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:オス, 10極 メス AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:オス, 10極 メスAMPHENOL
7,700税込8,470
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 10取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 12定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:メス, 26極 メス AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:メス, 26極 メスAMPHENOL
13,910税込15,301
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 26取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 16定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:メス, 10極 メス AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:メス, 10極 メスAMPHENOL
12,170税込13,387
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 10取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 12定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:メス, 12極 メス AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:メス, 12極 メスAMPHENOL
12,260税込13,486
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 12取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 14定格電流 = 13Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金コンタクトめっき = 金RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:オス, 12極 メス AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:オス, 12極 メスAMPHENOL
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 12取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 14定格電流 = 13Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金コンタクトめっき = 金RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:オス, 19極 メス AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:オス, 19極 メスAMPHENOL
8,220税込9,042
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 19取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 14定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 光ファイバアダプタ, コネクタタイプ:LC to LC, シングルモード AMPHENOLAmphenol 光ファイバアダプタ, コネクタタイプ:LC to LC, シングルモードAMPHENOL
14,870税込16,357
1個
7日以内出荷
仕様コネクタタイプ = LC to LCマルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = デュプレックスファイバサイズ = 1.55mm色 = 青コネクタタイプA = LCコネクタタイプB = LCシリーズ = LC
関連キーワード
dc12 ac100特集