カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(2)
  • メディアカバーマーケット(177)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(175)
  • 三菱マテリアル(61)
  • MAZDA(マツダ)(47)
  • RS PRO(28)
  • ホンダ(16)
  • BAGSTER (バグスター)(11)
  • エスコ(10)
  • ESTERA(8)
  • NEC(6)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
  • ロイヤル化成(6)
  • SKC(環境測定)(6)
  • BOSCH(ボッシュ)(5)
  • 武蔵ホルト(5)
  • ダイケン(5)
  • アラデン(5)
  • PEPPERL+FUCHS(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MPV」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太陽光発電用コネクタ オス 1袋 5個入 AMPHENOL太陽光発電用コネクタ オス 1袋 5個入AMPHENOL
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
Amphenol Industrial Solar Technologies の H4 PV コネクタは、業界標準のコネクタよりも多くの電流を供給します。31 A ( 2.5 mm2、AWG14 )、42 A ( 4.0 mm2、AWG12 )、53 A ( 6.0 mm2、AWG10 )、65A ( 10.0 mm2、AWG8 )の 4 種類のゲージを用意しています。UTX コネクタとかん合可能 長期間にわたる UV やオゾンに対する耐性 ケーブルアセンブリ
仕様●タイプ:ソーラーコネクタ●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブル取り付け●結線方法:クイックコネクト●プラグ/ソケット:プラグ●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●シリーズ:H4アズワン品番65-7221-15
Amphenol FCI 端子 Mini-PVシリーズ メス 圧着 AMPHENOLAmphenol FCI 端子 Mini-PVシリーズ メス 圧着AMPHENOL
389税込428
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI コネクタハウジング メス 3極 1列 2.54mm Mini-PVシリーズ AMPHENOLAmphenol FCI コネクタハウジング メス 3極 1列 2.54mm Mini-PVシリーズAMPHENOL
309税込340
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Mini-PV併用可能製品 = 基板用コネクタボディ向き = ストレート長さ = 7.47mm幅 = 2.54mm深さ = 13.85mmハウジング材質 = サーモプラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
FCI コネクタ端子 圧着端子 メス 47649シリーズ 圧着 1セット 50個入 AMPHENOLFCI コネクタ端子 圧着端子 メス 47649シリーズ 圧着 1セット 50個入AMPHENOL
1,098税込1,208
1セット(50個)
7日以内出荷
Amphenol ICC PV ワイヤ対基板コネクタシステムは、高密度で卓越した電気的 / 機械的性能が要求される基板対基板、基板対電線、電線対電線のあらゆる用途に対応できる汎用性の高いモジュラシステムです。ユニークなデュアル金属 PV レセプタクルコンタクトで、1000 回までの耐久性を実現します。この製品はベリリウム銅スプリングを備えているため、かん合面での大きな通常の力を確保します。極性かん合配置によりずれを防止しています。この製品には、極性を備えて誤かん合を防止するキー付きミニラッチハウジングが付いています。抵抗(コンタクト): 15 m Ω (最大 抵抗(絶縁): 5000 M Ω 定格電圧: 1000 V rms 材質コンタクト銅合金 動作温度範囲: -65 → +125 ℃
仕様●入数:1テープ(50個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:基板接続用ヘッダ●シリーズ:47649●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:218-0832アズワン品番65-7708-86
Amphenol FCI コネクタハウジング メス 4極 1列 2.54mm Mini-PVシリーズ AMPHENOLAmphenol FCI コネクタハウジング メス 4極 1列 2.54mm Mini-PVシリーズAMPHENOL
319税込351
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 4行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Mini-PV併用可能製品 = 基板用コネクタボディ向き = ストレート長さ = 10.01mm幅 = 2.54mm深さ = 13.85mmハウジング材質 = サーモプラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI コネクタハウジング メス 6極 2列 2.54mm Mini-PVシリーズ AMPHENOLAmphenol FCI コネクタハウジング メス 6極 2列 2.54mm Mini-PVシリーズAMPHENOL
319税込351
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 6行数 = 2ピッチ = 2.54mmオス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Mini-PV併用可能製品 = 基板用コネクタボディ向き = ストレート長さ = 7.47mm幅 = 5.08mm深さ = 13.85mmハウジング材質 = サーモプラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI 端子 Mini-PVシリーズ メス AMPHENOLAmphenol FCI 端子 Mini-PVシリーズ メスAMPHENOL
399税込439
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
仕様オス・メス = メス併用可能製品 = Mini-Latchコネクタハウジングシリーズ = Mini-PVコンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 22AWGRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI コネクタハウジング メス 10極 2列 2.54mm Mini-PVシリーズ AMPHENOLAmphenol FCI コネクタハウジング メス 10極 2列 2.54mm Mini-PVシリーズAMPHENOL
349税込384
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 10行数 = 2ピッチ = 2.54mmオス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Mini-PV併用可能製品 = 基板用コネクタボディ向き = ストレート長さ = 12.55mm幅 = 5.08mm深さ = 13.85mmハウジング材質 = サーモプラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
pvp特集