カテゴリ

  • 制御機器(10)
    • 基板用コネクタ(10)
  • 電気材料(1)
    • モジュラープラグ(1)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • RS PRO(34)
  • JEFCOM(ジェフコム)(4)
  • サンワサプライ(19)
  • MCO(10)
  • 日本モレックス(molex)(16)
  • WURTH ELEKTRONIK(16)
  • エレコム(4)
  • MH CONNECTORS(4)
  • 日本製線(2)
  • SPARKFUN(3)
  • ATEN(23)
  • NEC(19)
  • StarTech.com(28)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(20)
  • エスコ(14)
  • ホンダ(98)
  • マルヤス電業(17)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(30)
  • 三菱電機(13)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RJ11」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Amphenol RJ11 オス 6P6C極 ケーブルマウント RJ11F6G AMPHENOL

    Amphenol RJ11 オス 6P6C極 ケーブルマウント RJ11F6G

    AMPHENOL
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    8日以内出荷
    仕様オス・メス = オス極数 = 6P6C取り付けタイプ = ケーブルマウント向き = ストレートコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金シールドタイプ = UTP長さ = 53mm深さ = 29mmコネクタタイプ = RJ11シリーズ = RJ11Field
  • Amphenol RJ11 メス 6P6C極 フランジマウント RJ11FTVX2SA1N AMPHENOL

    Amphenol RJ11 メス 6P6C極 フランジマウント RJ11FTVX2SA1N

    AMPHENOL
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス・メス = メス極数 = 6P6C取り付けタイプ = フランジマウント向き = ストレートコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金シールドタイプ = UTP長さ = 41.59mm幅 = 30.96mm深さ = 30.96mmコネクタタイプ = RJ11シリーズ = RJ11FTVRoHS指令(10物質対応)対応
  • RJ11コネクタ メス RJ11コネクタ PCBマウント 1セット 1400個入 AMPHENOL

    RJ11コネクタ メス RJ11コネクタ PCBマウント 1セット 1400個入

    AMPHENOL
    ¥249,800税込¥274,780
    1セット(1400個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1400個入り)●オス/メス:メス●ポート数:1●極数:6P6C●シリーズ:RJE23●コード番号:217-3934アズワン品番65-7709-50
  • Amphenol Socapex コネクタシール AMPHENOL

    Amphenol Socapex コネクタシール

    AMPHENOL
    ¥659税込¥725
    1個
    7日以内出荷
    RJ11Fシリーズアクセサリ
    長さ(mm)48シール(タイプ)ガスケット動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJFTVX2SA1N AMPHENOL

    Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJFTVX2SA1N

    AMPHENOL
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    7日以内出荷
    RJFTV、RJ11FTVXフィールドコネクタゾーン2.Amphenol社のAtexフィールドバスRJ45及びRJ11コネクタ製品は、装置グループIIカテゴリ3用に設計されています。RJFTVXコネクタを使用すると、ATEXゾーン2環境でCat5eネットワークを使用できます。これらの金属製で高耐久性のシールドコネクタは、標準のRJ45コードセットの使用を可能にします。RJ11FTVXコネクタを使用すると、ATEXゾーン2環境で標準の電話RJ11/RJ12接続の使用が可能になります。これらの金属製で高耐久性のシールドコネクタは、標準のRJ11/RJ12コードセットの使用を可能にします。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
    長さ(mm)43.1極数8深さ(mm)36.53方向ストレート保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスシリーズ番号RJFTVX実装タイプパネルマウントLANカテゴリCat5e表面処理(コンタクト)金
  • Amphenol ICC RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, MRJ548101 AMPHENOL

    Amphenol ICC RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, MRJ548101

    AMPHENOL
    ¥47,980税込¥52,778
    1袋(36個)
    7日以内出荷
    RJ45コネクタ、過酷な環境用-MJRシリーズ.AmphenolのMRJシリーズRJ45コネクタは、過酷で要求の厳しい環境条件でのネットワークデータ転送に最適なコネクタソリューションです。かん合時/未かん合時の両方において、防水機能を発揮するだけでなく、浸水した状態でも使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。.特長と利点.かん合時/未かん合時においてIP67等級のシール構造.軍用衝撃レベル及び振動レベルに対応.オプションで内蔵LEDを用意.金属ダイキャストコネクタシェル.RJ11コネクタ挿入不可.ニッケル仕上げ.UL94V-0黒ハウジング.金コンタクトめっき
    長さ(mm)29極数8シリーズMRJポート数1深さ(mm)18方向ストレート材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
  • Amphenol RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, MRJ538001 AMPHENOL

    Amphenol RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, MRJ538001

    AMPHENOL
    ¥49,980税込¥54,978
    1袋(40個)
    7日以内出荷
    RJ45コネクタ、過酷な環境用-MJRシリーズ.AmphenolのMRJシリーズRJ45コネクタは、過酷で要求の厳しい環境条件でのネットワークデータ転送に最適なコネクタソリューションです。かん合時/未かん合時の両方において、防水機能を発揮するだけでなく、浸水した状態でも使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。.特長と利点.かん合時/未かん合時においてIP67等級のシール構造.軍用衝撃レベル及び振動レベルに対応.オプションで内蔵LEDを用意.金属ダイキャストコネクタシェル.RJ11コネクタ挿入不可.ニッケル仕上げ.UL94V-0黒ハウジング.金コンタクトめっき
    長さ(mm)30.3極数8シリーズMRJポート数1深さ(mm)26.95方向ライトアングル材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
  • Amphenol ICC RJ45 モジュラーコネクタ, メス to メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, Cat5e, MRJ578001 AMPHENOL

    Amphenol ICC RJ45 モジュラーコネクタ, メス to メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, Cat5e, MRJ578001

    AMPHENOL
    ¥76,980税込¥84,678
    1袋(20個)
    8日以内出荷
    RJ45コネクタ、過酷な環境用-MJRシリーズ.AmphenolのMRJシリーズRJ45コネクタは、過酷で要求の厳しい環境条件でのネットワークデータ転送に最適なコネクタソリューションです。かん合時/未かん合時の両方において、防水機能を発揮するだけでなく、浸水した状態でも使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。.特長と利点.かん合時/未かん合時においてIP67等級のシール構造.軍用衝撃レベル及び振動レベルに対応.オプションで内蔵LEDを用意.金属ダイキャストコネクタシェル.RJ11コネクタ挿入不可.ニッケル仕上げ.UL94V-0黒ハウジング.金コンタクトめっき
    長さ(mm)29極数8シリーズMRJポート数2深さ(mm)48.62方向ライトアングル材質(コンタクト)リン青銅シールドなしRoHS指令(10物質対応)対応LANカテゴリCat5eコネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
  • RJ45 モジュラーコネクタ AMPHENOL

    RJ45 モジュラーコネクタ

    AMPHENOL
    ¥549~税込¥604~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • Amphenol MRJ258610BP RJコネクタ保護キャップ AMPHENOL

    Amphenol MRJ258610BP RJコネクタ保護キャップ

    AMPHENOL
    ¥7,598税込¥8,358
    1袋(60個)
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様RJ45コネクタ、過酷な環境用 - MJR シリーズ. AmphenolのMRJシリーズRJ45コネクタは、過酷で要求の厳しい環境条件でのネットワークデータ転送に最適なコネクタソリューションです。かん合時 / 未かん合時の両方において、防水機能を発揮するだけでなく、浸水した状態でも使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. かん合時 / 未かん合時においてIP67等級のシール構造. 軍用衝撃レベル及び振動レベルに対応. オプションで内蔵LEDを用意. 金属ダイキャストコネクタシェル. RJ11コネクタ挿入不可. ニッケル仕上げ. UL94V-0黒ハウジング. 金コンタクトめっきRoHS指令(10物質対応)対応