カテゴリ

  • 制御機器(495)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 電気材料(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(2)
  • SMC(4,659)
  • ホンダ(1,470)
  • ノーブランド(531)
  • イトーキ(512)
  • KAZEN(166)
  • Namekawa(滑川軽銅)(135)
  • オカムラ(岡村製作所)(94)
  • スズキ(86)
  • タナカ(85)
  • 栃木屋(84)
  • Lumberg Automation(84)
  • NSK(日本精工)(83)
  • 南電機(78)
  • マースジャパンリミテッド(72)
  • BXカネシン(66)
  • エスコ(60)
  • Panasonic(パナソニック)(59)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(52)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ZN」の検索結果

関連キーワード
500件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TV06ZN-11-35SN AMPHENOL

    TV06ZN-11-35SN

    AMPHENOL
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TV06ZN-11-98SN AMPHENOL

    TV06ZN-11-98SN

    AMPHENOL
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Socapex USBFTVC2ZN コネクタダストキャップ AMPHENOL

    Amphenol Socapex USBFTVC2ZN コネクタダストキャップ

    AMPHENOL
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    種類保護キャップRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品USBプラグ
  • Amphenol Socapex RJFTVC2ZN RJ45ダストキャップ(防塵防滴) AMPHENOL

    Amphenol Socapex RJFTVC2ZN RJ45ダストキャップ(防塵防滴)

    AMPHENOL
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    種類保護キャップインターフェース(タイプ)RJ45ジャックRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品RJFTVシリーズレセプタクル
  • TV06ZN-13-35PN AMPHENOL

    TV06ZN-13-35PN

    AMPHENOL
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Socapex USBコネクタ A タイプ, メス ジャムナット USBFTV71ZN AMPHENOL

    Amphenol Socapex USBコネクタ A タイプ, メス ジャムナット USBFTV71ZN

    AMPHENOL
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    シリーズUSBFTVRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプA結線方法はんだオス・メスメスUSBバージョン:2接続方向ストレート
  • Amphenol Socapex イーサネットコネクタ, メス, RJ45コネクタ, ジャムナット, Cat5e, RJF71ZN AMPHENOL

    Amphenol Socapex イーサネットコネクタ, メス, RJ45コネクタ, ジャムナット, Cat5e, RJF71ZN

    AMPHENOL
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    種類レセプタクル端子RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプジャムナットLANカテゴリCat5eコネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ
  • Amphenol Socapex RJFTVC7ZN RJ45ダストキャップ(防塵防滴) AMPHENOL

    Amphenol Socapex RJFTVC7ZN RJ45ダストキャップ(防塵防滴)

    AMPHENOL
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    種類保護キャップRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品RJFTVシリーズレセプタクル
  • Amphenol Socapex イーサネットコネクタ, オス, RJ45コネクタ, プッシュプル, Cat5e, RJFTV6ZN AMPHENOL

    Amphenol Socapex イーサネットコネクタ, オス, RJ45コネクタ, プッシュプル, Cat5e, RJFTV6ZN

    AMPHENOL
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    種類レセプタクル端子極数8RoHS指令(10物質対応)対応実装タイププッシュプルLANカテゴリCat5eコネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ
  • Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, オス, 13極 TV06ZN-11-35SN AMPHENOL

    Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, オス, 13極 TV06ZN-11-35SN

    AMPHENOL
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
    MIL-DTL-38999シリーズIIIクラスZ.AmphenolMIL-DTL-38999シリーズIII、黒亜鉛ケーブルプラグコネクタ.AmphenolMIL-DTL-38999シリーズIIIクラスZ、黒亜鉛ケーブルプラグコネクタは、カドミウムめっきのコネクタにとって代わる、防衛産業における業界標準となりつつあります。環境的な理由から、規制では、カドミウムの使用削減や使用廃止が求められています。この黒亜鉛めっきMIL-DTL-38999プラグコネクタは、RoHSに対応しています。塩水噴霧に対して優れた500時間の耐性を持ち、最大500回のかん合に耐えます。この軍用仕様コネクタには、広範なコンタクト構成とシェルサイズの選択肢が揃ったピンとソケットコンタクトのバージョンがあります。この丸型コネクタは、カドミウム/亜鉛/コバルト/無電解ニッケルめっきコネクタに対して目だったガルバニック反応を示しません。軍用航空機及び軍用車から、潜水艦及び通信機器まで、広範な軍用用途に最適です。また、耐久性に非常に優れたコネクタが求められる商業用途にも適しています。.500時間の塩水噴霧耐性シェル間導通:2.5mΩ未満挿抜回数500回使用温度範囲:-65→+175℃
    極数13シリーズTV定格電圧400Vac、500Vdc定格電流(A)5シェルサイズ11メッキシェル:黒色亜鉛ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-38999実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, オス, 22極 TV06ZN-13-35PN AMPHENOL

    Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, オス, 22極 TV06ZN-13-35PN

    AMPHENOL
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    MIL-DTL-38999シリーズIIIクラスZ.AmphenolMIL-DTL-38999シリーズIII、黒亜鉛ケーブルプラグコネクタ.AmphenolMIL-DTL-38999シリーズIIIクラスZ、黒亜鉛ケーブルプラグコネクタは、カドミウムめっきのコネクタにとって代わる、防衛産業における業界標準となりつつあります。環境的な理由から、規制では、カドミウムの使用削減や使用廃止が求められています。この黒亜鉛めっきMIL-DTL-38999プラグコネクタは、RoHSに対応しています。塩水噴霧に対して優れた500時間の耐性を持ち、最大500回のかん合に耐えます。この軍用仕様コネクタには、広範なコンタクト構成とシェルサイズの選択肢が揃ったピンとソケットコンタクトのバージョンがあります。この丸型コネクタは、カドミウム/亜鉛/コバルト/無電解ニッケルめっきコネクタに対して目だったガルバニック反応を示しません。軍用航空機及び軍用車から、潜水艦及び通信機器まで、広範な軍用用途に最適です。また、耐久性に非常に優れたコネクタが求められる商業用途にも適しています。.500時間の塩水噴霧耐性シェル間導通:2.5mΩ未満挿抜回数500回使用温度範囲:-65→+175℃
    極数22定格電圧600Vac、850Vdc定格電流(A)5材質(ハウジング)アルミニウム動作温度(℃)(Min)-65シェルサイズ13RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-38999実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • アンフェノール MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, オス, 6極 TV06ZN-11-98SN AMPHENOL

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, オス, 6極 TV06ZN-11-98SN

    AMPHENOL
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
    MIL-DTL-38999シリーズIIIクラスZ.AmphenolMIL-DTL-38999シリーズIII、黒亜鉛ケーブルプラグコネクタ.AmphenolMIL-DTL-38999シリーズIIIクラスZ、黒亜鉛ケーブルプラグコネクタは、カドミウムめっきのコネクタにとって代わる、防衛産業における業界標準となりつつあります。環境的な理由から、規制では、カドミウムの使用削減や使用廃止が求められています。この黒亜鉛めっきMIL-DTL-38999プラグコネクタは、RoHSに対応しています。塩水噴霧に対して優れた500時間の耐性を持ち、最大500回のかん合に耐えます。この軍用仕様コネクタには、広範なコンタクト構成とシェルサイズの選択肢が揃ったピンとソケットコンタクトのバージョンがあります。この丸型コネクタは、カドミウム/亜鉛/コバルト/無電解ニッケルめっきコネクタに対して目だったガルバニック反応を示しません。軍用航空機及び軍用車から、潜水艦及び通信機器まで、広範な軍用用途に最適です。また、耐久性に非常に優れたコネクタが求められる商業用途にも適しています。.500時間の塩水噴霧耐性シェル間導通:2.5mΩ未満挿抜回数500回使用温度範囲:-65→+175℃
    極数6定格電圧(V)600ac、850dc定格電流(A)7.5材質(ハウジング)アルミニウムシェルサイズ11RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-38999実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)’+175接続方向ストレート
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ パネルマウント Cat6 AMPHENOL

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ パネルマウント Cat6

    AMPHENOL
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    標準 RJF TV から派生した低フランジ RJF TV は、過酷な環境で小型軽量が重要な用途に最適です。特許取得済みの RJ ストップシステムを採用しており、衝撃、埃、液体から保護するために、金属プラグ内で標準 RJ45 コードセットを使用できます。危険な現場での配線や接地は不要です。小型化:設置面積を 41% 削減 軽量:標準的な RJF テレビよりも 15 %軽量 標準 RJF TV プラグ及びキャップとかん合します 3 種類のめっき:オリーブドラブカドミウム、ニッケル、ブラック Zn Ni フランジの縮小偏差 ( 部品番号の末尾に追加 ): F312 (標準の Castle ナット付き) F311 (安全 Castle ナット付き) 液体及び粉塵に対して密閉 衝撃、振動、牽引への耐性 現場での配線が不要(工具が不要) 機械的コーディング / 極性化( 4 ポジション) 向上したEMI保護 3 開始ねじカップリング機構 デカップリング防止デバイスシェルサイズ 19 が付属します 堅牢な機械式シェル 挿抜回数:最小 500 回 用途 C4ISR、戦場、地上車両 ネイビー 鉄道
    仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat6●実装タイプ:パネルマウント●シールドタイプ:EMI●IP保護等級:IP68●長さ:33.9mm●コード番号:194-6533アズワン品番65-7667-08
  • Amphenol Socapex イーサネットコネクタ, オス, RJ45コネクタ, プッシュプル, Cat5e, RJFTV6MZN AMPHENOL

    Amphenol Socapex イーサネットコネクタ, オス, RJ45コネクタ, プッシュプル, Cat5e, RJFTV6MZN

    AMPHENOL
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    種類レセプタクル端子極数8RoHS指令(10物質対応)対応実装タイププッシュプルLANカテゴリCat5eコネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ
  • RJ45ダストキャップ(防塵防滴) AMPHENOL

    RJ45ダストキャップ(防塵防滴)

    AMPHENOL
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    種類保護キャップRoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Socapex イーサネットコネクタ, メス, RJ45コネクタ, フランジマウント, Cat5e, RJF21ZNSCC AMPHENOL

    Amphenol Socapex イーサネットコネクタ, メス, RJ45コネクタ, フランジマウント, Cat5e, RJF21ZNSCC

    AMPHENOL
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    種類レセプタクルコンタクト実装タイプフランジマウントLANカテゴリCat5eコネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ
  • モジュラーコネクタ TV シリーズ オス AMPHENOL

    モジュラーコネクタ TV シリーズ オス

    AMPHENOL
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex ストレートプラグコネクタは、25 種類のシェルサイズを備えています。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
    仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:63A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:25-E6●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8861アズワン品番65-7654-64
  • モジュラーコネクタ TV シリーズ メス AMPHENOL

    モジュラーコネクタ TV シリーズ メス

    AMPHENOL
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol Socapex ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 17 です。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
    仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:25A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:17-E6●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8872アズワン品番65-7614-21
  • 光ファイバコネクタ レセプタクル MPOFTV AMPHENOL

    光ファイバコネクタ レセプタクル MPOFTV

    AMPHENOL
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:MPOFTV●種類:レセプタクル●マルチモード/シングル:マルチモード, シングルモード●コード番号:239-3602アズワン品番65-7779-96
  • 光ファイバコネクタ レセプタクル LCF TV AMPHENOL

    光ファイバコネクタ レセプタクル LCF TV

    AMPHENOL
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
  • モジュラーコネクタ TV シリーズ メス AMPHENOL

    モジュラーコネクタ TV シリーズ メス

    AMPHENOL
    76,980税込84,678
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 13 です。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
    仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:16A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:13-E4●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8870アズワン品番65-7601-03
  • USBコネクタ A タイプ, メス パネルマウント AMPHENOL

    USBコネクタ A タイプ, メス パネルマウント

    AMPHENOL
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    シリーズUSB3FUSBタイプAIP等級IP68結線方法はんだオス・メスメスUSBバージョン:2
  • 光ファイバコネクタ レセプタクル MPOFTV AMPHENOL

    光ファイバコネクタ レセプタクル MPOFTV

    AMPHENOL
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:MPOFTV●種類:レセプタクル●マルチモード/シングル:マルチモード, シングルモード●コード番号:239-3606アズワン品番65-7780-11
  • アンフェノール MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ AMPHENOL

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ

    AMPHENOL
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • モジュラーコネクタ TV シリーズ オス AMPHENOL

    モジュラーコネクタ TV シリーズ オス

    AMPHENOL
    68,980税込75,878
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex ストレートプラグコネクタは、13 種類のシェルサイズを備えています。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
    仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:16A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:13-E4●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8857アズワン品番65-7650-35
  • モジュラーコネクタ TV シリーズ メス AMPHENOL

    モジュラーコネクタ TV シリーズ メス

    AMPHENOL
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 25 です。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
    仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:63A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:25-E6●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8874アズワン品番65-7596-67
  • モジュラーコネクタ TV シリーズ メス AMPHENOL

    モジュラーコネクタ TV シリーズ メス

    AMPHENOL
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol Socapex ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 13 です。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
    仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:16A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:13-E4●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8869アズワン品番65-7602-17
  • モジュラーコネクタ TV シリーズ メス AMPHENOL

    モジュラーコネクタ TV シリーズ メス

    AMPHENOL
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 17 です。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
    仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:25A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:17-E6●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8871アズワン品番65-7604-50
  • モジュラーコネクタ TV シリーズ メス AMPHENOL

    モジュラーコネクタ TV シリーズ メス

    AMPHENOL
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 角型フランジレセプタクルコネクタは、17 種類のシェルサイズを備えています。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
    仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:25A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:17-E6●実装タイプ:フランジマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8886アズワン品番65-7613-59
  • モジュラーコネクタ TV シリーズ メス AMPHENOL

    モジュラーコネクタ TV シリーズ メス

    AMPHENOL
    68,980税込75,878
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol Socapex 角型フランジレセプタクルコネクタは、13 種類のシェルサイズを備えています。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
    仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:16A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:13-E4●実装タイプ:フランジマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8883アズワン品番65-7601-17
  • HDMIコネクタ メス AMPHENOL

    HDMIコネクタ メス

    AMPHENOL
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
  • モジュラーコネクタ TV シリーズ メス AMPHENOL

    モジュラーコネクタ TV シリーズ メス

    AMPHENOL
    76,980税込84,678
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 角型フランジレセプタクルコネクタは、13 種類のシェルサイズを備えています。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
    仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:16A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:13-E4●実装タイプ:フランジマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8884アズワン品番65-7601-70
  • 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:16 メス AMPHENOL

    丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:16 メス

    AMPHENOL
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 丸形コネクタは、アルミ合金のシェル材質を採用し、回転式カップリングを備えています。オリーブドラブカドミウムのシェルめっきを電気レスニッケルに施した円形 MIL 仕様バックシェルを備えています。ストレート取り付けアングル AMS-QQ-S-763 に準拠した耐腐食性スチール製です
    仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:16●接続方向:ストレート●オス/メス:メス●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:BK4●コード番号:198-7498アズワン品番65-7702-49
  • 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:20 メス AMPHENOL

    丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:20 メス

    AMPHENOL
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    1Amphenol 丸型コネクタは、回転式カップリングを備えたアルミ合金のシェル材質を採用しています。オリーブドラブカドミウムのシェルめっきを電気レスニッケルに施した、丸形 MIL 仕様のバックシェルです。ストレート取り付けアングル AMS-QQ-S-763 に準拠した耐腐食性スチール製です
    仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:20●接続方向:ストレート●オス/メス:メス●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:BK4●コード番号:198-7511アズワン品番65-7696-67
  • 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:12 メス AMPHENOL

    丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:12 メス

    AMPHENOL
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    1Amphenol 丸型コネクタは、回転式カップリングを備えたアルミ合金のシェル材質を採用しています。オリーブドラブカドミウムのシェルめっきを電気レスニッケルに施した、丸形 MIL 仕様のバックシェルです。ストレート取り付けアングル AMS-QQ-S-763 に準拠した耐腐食性スチール製です
  • モジュラーコネクタ TV シリーズ オス AMPHENOL

    モジュラーコネクタ TV シリーズ オス

    AMPHENOL
    269,800税込296,780
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex ストレートプラグコネクタは、25 種類のシェルサイズを備えています。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
    仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:63A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:25-E6●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8862アズワン品番65-7655-04
  • モジュラーコネクタ TV シリーズ メス AMPHENOL

    モジュラーコネクタ TV シリーズ メス

    AMPHENOL
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 25 です。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
    仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:63A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:25-E6●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8873アズワン品番65-7658-67
  • モジュラーコネクタ TV シリーズ オス AMPHENOL

    モジュラーコネクタ TV シリーズ オス

    AMPHENOL
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex ストレートプラグコネクタは、17 種類のシェルサイズを備えています。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
    仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:25A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:17-E6●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8859アズワン品番65-7658-70
  • ダストキャップ シェルサイズ:7 387TVシリーズ AMPHENOL

    ダストキャップ シェルサイズ:7 387TVシリーズ

    AMPHENOL
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 金属キャップは、主に 387TV シリーズのサイズ 7 コネクタで使用されるジャムナットレセプタクル用です。黒色亜鉛ニッケルめっきが施されています。アルミシェル材質 ナイロンコード使用
    仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:7●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:387TV●IP保護等級:IP68●コード番号:226-8601アズワン品番65-7617-58
  • HDMIコネクタ オス AMPHENOL

    HDMIコネクタ オス

    AMPHENOL
    64,980税込71,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:オス●極数:19●コンタクト材質:アルミニウム●表面処理:コンタクト:亜鉛ニッケル●コード番号:240-1661アズワン品番65-7488-93
...