カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- シルファー(27)
- 大阪魂(16)
- ピーシーエー(13)
- イチネンTASCO(11)
- タカチ電機工業(9)
- コンサス(9)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- エスコ(6)
- ゴールドウイン(6)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- 京セラ(5)
- ケナメタル(5)
- タナカ(5)
- MANN-FILTER(5)
- オーエッチ工業(4)
- サンドビック(4)
- ナカバヤシ(4)
- ミヤコ自動車(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「a-133」の検索結果
特価

Amphenol XLRコネクタ オス 5極 ストレート ケーブルマウント AC5MBJ 銀めっき
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 5オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = PET端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol XLRコネクタ オス 7極 ストレート ケーブルマウント AC7MJ 銀めっき
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 7オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 5A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol XLRコネクタ メス 6極 ストレート ケーブルマウント AC6AFJ 錫めっき
AMPHENOL¥2,798税込¥3,0781個欠品中仕様コンタクト数 = 6オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 錫ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol XLRコネクタ メス 5極 ストレート ケーブルマウント AC5FJ 錫めっき
AMPHENOL¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 5オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 錫ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol XLRコネクタ オス 3極 ストレート ケーブルマウント AC3MMBJ 銀めっき
AMPHENOL¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 3オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = PET端子方法 = はんだ定格電流 = 1A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ Ecta133シリーズ, 接触コンタクト:メス, 12極 メス
AMPHENOL¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 12取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 500 V接合型 = プッシュプルボディ向き = ストレートシリーズ = Ecta133ハウジング材質 = メタル動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ Ecta133シリーズ, 接触コンタクト:オス, 12極 オス
AMPHENOL¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 12取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 500 V接合型 = プッシュプルボディ向き = ストレートシリーズ = Ecta133ハウジング材質 = メタルコンタクトめっき = ニッケルの上に金RoHS指令(10物質対応)対応