カテゴリ
- 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(3)
- ホンダ(127)
- MAZDA(マツダ)(125)
- WURTH ELEKTRONIK(49)
- ミツビシ(34)
- RS PRO(29)
- YAMAHA(ヤマハ)(22)
- SMC(12)
- 三菱電機(12)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(10)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
- TAKIGEN(タキゲン)(9)
- リケン(7)
- ケナメタル(6)
- スバル(6)
- Telegartner(6)
- WIDIA(6)
- エスコ(5)
- コーコス信岡(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「a-174」の検索結果

Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMBコネクタ, SMB6112D1-3GT30G-5-50
AMPHENOL¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷クイックコネクト/切断スナップオンかん合及び圧着終端付き50ΩSMBRF同軸プラグコネクタです。この50ΩSMBRF同軸ケーブル取り付けプラグは金めっきボディ及び金めっき中心コンタクトを備え、MIL-C-39012の要件を順守し、MIL-STD-348準拠インターフェイスを内蔵しています。このSMBプラグコネクタの代表的用途には、車載、ベースステーション、PC/LAN、計装、無線ボード、電気通信、計測器、ビデオシステムなどがあります。適合ケーブルRG174/U,RG188A/U,RG316/U材質(コンタクト)ベリリウム銅表面処理(本体)金RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50結線方法圧着実装タイプケーブルマウントコネクタタイプ同軸:丸型同軸コネクタ表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
Amphenol 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, B6421E1-ND3G-5-50
AMPHENOL¥88,980税込¥97,8781袋(100個)7日以内出荷50Ω/75Ωバルクヘッド取り付けBNCRF同軸圧着ジャックで、ニッケルめっき黄銅ボディ、六角圧着同軸ケーブル終端及び金めっきのセンターコンタクトを備えています。これらの50Ω/75Ωバルクヘッド取り付けBNCRF同軸圧着ジャックレセプタクルは、さまざまなRF同軸ケーブルタイプで使用するのに適しています。インピーダンス50Ω適合ケーブルRG174/U,RG188A/U,RG316/U材質(コンタクト)リン青銅動作周波数(GHz)0to4表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメスバルクヘッドあり実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
Amphenol BNCコネクタ 基板取付 はんだタイプ
AMPHENOL¥519税込¥5711個7日以内出荷仕様取り付けタイプ = PCBマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG174/U, RG188 A/U, RG316/Uボディめっき = ニッケルめっき上に金めっきコンタクト材質 = 銅コンタクトめっき = ニッケルの上に金RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol BNCコネクタ ジャック 50Ω パネルマウント 圧着タイプ
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様オス・メス = メス取り付けタイプ = パネルマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG174/U, RG188 A/U, RG316/Uバルクヘッド = あり動作周波数 = 0 → 6GHzボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = ベリリウム銅コンタクトめっき = 金RoHS指令(10物質対応)対応
電気自動車用コネクタ 450A 1000V メス オレンジ
AMPHENOL¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷Excel Mate MSDは安全で信頼性の高いソリューションで、HEVサービスを提供します。HVコンタクトを分離する前にHVIL回路を開くための2段階のレバーを装備し、内部の高電圧バッテリパックの接続を解除して短絡から保護する、工具を使用しないソリューションです。レセプタクルアセンブリのいずれのHV導電性コンタクトにも触れないでください。内蔵HVILL x 1 独自の冷却構造 Amphenol Radsok技術による高電流コンタクト 取り外しに工具は不要 各種ヒューズ定格 レセプタクルは前面取り付け又は背面取り付けが可能 用途 内部の高電圧バッテリパックの接続を解除して短絡から保護する、工具を使用しないソリューションです。仕様●シリーズ:MSD●定格電流:450A●動作電圧:1000 V, 1500V●コネクタジェンダー:オス●コンタクトジェンダー:メス●結線方法:スクリュー●色:オレンジ●幅:117mm●コード番号:174-1977アズワン品番65-7713-96
RF 同軸 TNC プラグ 50 Ω ケーブル CR
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781個16日以内出荷仕様IMP コネクタ タイプ:TNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG174 RG188A RG316 コンタクト 材質:リン青銅アズワン品番65-1520-67
RF/同軸 MMCX プラグ R/A 50 Ω クリンプ
AMPHENOL¥3,198税込¥3,5181個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:MMCX 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG174 RG188A RG316 コンタクト 材質:真鍮アズワン品番65-1614-56
RF/同軸 MMCX プラグ ストレート 50 Ω クリンプ
AMPHENOL¥2,898税込¥3,1881個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:MMCX 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG174 RG188A RG316 コンタクト 材質:真鍮アズワン品番65-1614-49
RF/同軸 SMB プラグ R/A 50 Ω クリンプ/SLDR
AMPHENOL¥4,998税込¥5,4981個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:SMB 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG174 RG188A RG316 コンタクト 材質:ベリリウム 銅アズワン品番65-1615-52
RF 同軸 FAKRA ジャック 50 Ω ケーブル
AMPHENOL¥1,398税込¥1,5381個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:FAKRA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG174 RG188A RG316 コンタクト 材質:ベリリウム 銅
N プラグ LMR 100 316/U
AMPHENOL¥6,598税込¥7,2581個16日以内出荷仕様RF/同軸 N プラグ ストレート 50 Ω クリンプ コネクタ タイプ:N タイプ コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG174 RG188A RG316 コンタクト 材質:真鍮 最大周波数:11GHzアズワン品番65-1577-67