カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • SMC(104)
  • エレコム(20)
  • CKD(11)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • ニッサン(4)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • SK(新潟精機)(2)
  • 三笠産業[工具](2)
  • 南国フレキ工業(2)
  • SIEMENS(2)
  • SPI(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
  • コーコス信岡(1)
  • サトーパーツ(1)
  • サンドビック(1)
  • 新ダイワ(1)
  • ホンダ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-3270」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:22D, 圧着端子M39029/58-360 AMPHENOLAmphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:22D, 圧着端子M39029/58-360AMPHENOL
1,798税込1,978
1袋(25個)
当日出荷
AmphenolM39029シリーズオスJT-/LJTピンコンタクトは、コンタクトサイズが22Dです。ニッケルめっき上に金めっきコンタクトを備え、D38999丸型コネクタに使用できます。このコンタクトの定格電流は5Aです。関連コネクタについては、205-3359、205-3270、205-3488、715-9815、205-3422、715-9761、715-9869、及び関連する範囲を参照してください。。LJTシリーズ業務用コネクタ(HE308):業務用機器のI/O相互接続要件を満たすように設計された頑丈なサブミニチュアコネクタです。LJTコネクタは、MIL-C38999シリーズI(HE308)規格に準拠しており、電気的及び機械的に安全に使用できます。バヨネットスナップロックラッチ。スクーププルーフオスコンタクト機械的保護。標準的な背面ねじにより、ケーブルコネクタ又はケーブルグランドを取り付けることができ、ケーブル編組でアース導通が確保されます。コンタクトはプライヤで圧着する必要があります。M22520/1-01(サイズ20及び16用)又はM22520//2-01(サイズ20及び22D)、対応するポジショナを装備しています。
サイズ端子:22DシリーズM39029定格電流(A)5動作温度(℃)(Min)-65RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品D38999丸形コネクタ実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:22D, 圧着端子M39029/57-354 AMPHENOLAmphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:22D, 圧着端子M39029/57-354AMPHENOL
2,398税込2,638
1袋(25個)
当日出荷
オス/メス = メス。端子サイズ = 22D。結線方法 = 圧着。シリーズ = M39029。併用可能製品 = D38999丸形コネクタ。定格電流 = 5A。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金。動作温度 Min = -65℃。実装タイプ = ケーブルマウント℃。Amphenol ソケットコンタクトAmphenol M39029 シリーズメス JT ソケットコンタクトは、コンタクトサイズが 22D です。 ニッケルめっき上に金めっきコンタクトを備え、 D38999 丸型コネクタに使用できます。このコンタクトの定格電流は 5 A です。 注: 関連コネクタについては、 205-3359 、 205-3270 、 205-3488 、 715-9815 、 205-3422 、 715-9761 、 715-9869 、及び関連する範囲を参照してください。 LJT シリーズ業務用コネクタ:( HE 308 ) 業務用機器の I/O 相互接続要件を満たすように設計された頑丈なサブミニチュアコネクタです LJT コネクタは、 MIL-C38999 シリーズ I ( HE 308 )規格に準拠した安全な電気的 / 機械的使用を実現します バヨネットスナップロックラッチ スクーププルーフオスコンタクト機械的保護 標準的な背面ねじにより、ケーブルコネクタ又はケーブルグランドを取り付けることができ、ケーブル編組でアース導通が確保されます コンタクトはプライヤで圧着する必要があります。 M 22520/1-01 (サイズ 20 及び 16 用)又は M 22520//2-01 (サイズ 20 及び 22D )、対応するポジショナを装備しています特長と利点ケーブル取り付け 圧着終端 動作温度範囲: -65 → 125 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応