カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- カネソウ(6)
- SK(新潟精機)(2)
- ファミリー・ライフ(2)
- 旭製作所(1)
- スズキ(1)
- マキタ(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
「a-3638」の検索結果

MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 37極
AMPHENOL¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル仕様●極数:37●オス/メス:オス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:13●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-3638アズワン品番65-7587-71