カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- コイズミ照明(2)
- SK(新潟精機)(1)
- ノーブランド(1)
- 東空販売(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 協和精工(1)
「a-4319」の検索結果

MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極
AMPHENOL¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷Amphenol 62 GB シリーズミニチュアバヨネットロックプラグコネクタ、19 コンタクト、シェルサイズ 14、518 偏差。これははんだコネクタで、コンタクトタイプは S、向きは N です亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げによる高い耐腐食性ポリクロロプレンゴム複合材を挿入します。高度な環境保護、かん合時 ステンレス鋼製のシェルによる耐久性の高い構造 誤かん合を防ぐキー 金めっきコンタクトが付属仕様●極数:19●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:14●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4319アズワン品番65-7550-59