カテゴリ
- 制御機器(21)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- BIGM(丸山製作所)(346)
- KHK(小原歯車工業)(133)
- Panasonic(パナソニック)(120)
- RS PRO(71)
- RYOCO(菱高精機)(46)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(34)
- VISHAY(47)
- イマオコーポレーション(36)
- エスコ(378)
- オザック精工(40)
- コガネイ(52)
- コンバム(旧:妙徳)(44)
- サンドビック(52)
- ニチコン(47)
- ハーティング(49)
- マキタ(37)
- メディアカバーマーケット(57)
- 新ダイワ(47)
- 旭精工(70)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「a-55」の検索結果

Amphenol 丸形コネクタ SLDFMDシリーズ, 接触コンタクト:オス, 19極 オス
AMPHENOL¥34,980税込¥38,4781個当日出荷仕様コンタクト数 = 19取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだ定格電流 = 25AIP保護等級 = IP55コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 700 V dc接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = SLDFMD動作温度 Min = -50℃RoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ (タイプA), オス Amphenol, ポート数:1
AMPHENOL¥15,980税込¥17,5781個当日出荷仕様オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●USBバージョン:Type A●ボディ向き:ストレート●ポート数:1●シリーズ:USBF TV●コンタクト材質:リン酸銅●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+85℃●USBF TV (USB A). AmphenolのこのUSBフィールドUSB Aレセプタクルは、耐衝撃性や耐振動性に優れた非常に頑丈な金属製ハウジングに収容されています。 このUSBタイプAレセプタクルは、過かん合時にIP64等級となり、液体や埃に対する高度な耐性を発揮するため、過酷な環境での使用に最適です。. 特長と利点: 液体及び粉塵に対して密閉 衝撃、振動、牽引への耐性 現場での配線が不要(工具が不要) 機械的コーディング / 極性化(2ポジション) 向上したEMI保護 USB Aレセプタクル IP67適合(かん合時). Amphenol USBF TVシリーズには、次の利点があります。
Amphenol 丸形コネクタ SLGDEFシリーズ, 接触コンタクト:メス, 19極 メス
AMPHENOL¥91,980税込¥101,1781個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 19取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだ定格電流 = 25AIP保護等級 = IP55コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 700 V dc接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = SLGDEF動作温度 Min = -50℃RoHS指令(10物質対応)対応
DIN41612コネクタ オス Amphenol FCI 32極 2列 2.54mm ピッチ
AMPHENOL¥6,498税込¥7,1481セット(16個)7日以内出荷仕様コンタクト数 = 32オス・メス = オス行数 = 2ボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだローディング列 = a/cタイプ = C / 2ピッチ = 2.54mmコンタクトめっき = ニッケルの上に金クラス評価 = C2定格電流 = 1.5Aコンタクト材質 = 銅合金最大接触抵抗 = 20mΩ動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッドD-subコネクタ(はんだ端子) Amphenol FCI, オス, 15 (信号)、2 (電源 / 同軸)極
AMPHENOL¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様コンタクト数:15 (信号)、2 (電源 / 同軸)●オス・メス:オス●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●ミックスコンタクトレイアウト:17W2●ハウジング材質:鋼●定格電流:7.5A●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●シリーズ:DMW●幅:12.55mm●深さ:14.65mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●シリーズDミックスコネクタ. 同軸 / パワーコンタクト用の標準信号コンタクト及びサイズ8スロット付きコネクタシリーズ。
ハイブリッドD-subコネクタ(はんだ端子) Amphenol FCI, メス, 10 (信号)、3 (電源 / 同軸)極
AMPHENOL¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様コンタクト数:10 (信号)、3 (電源 / 同軸)●オス・メス:メス●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●ミックスコンタクトレイアウト:13W3●ボディ向き:ストレート●定格電流:7.5A●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●シリーズ:DMW●幅:12.55mm●寸法:52.65 x 12.55 x 14.92mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●シリーズDミックスコネクタ. 同軸 / パワーコンタクト用の標準信号コンタクト及びサイズ8スロット付きコネクタシリーズ。