カテゴリ
- 制御機器(38)
- 電気材料(24)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(3)
- RS PRO(165)
- スリーピース(151)
- BULGIN(148)
- SOURIAU(78)
- MAZDA(マツダ)(63)
- フエニックス・コンタクト(49)
- LUMBERG(40)
- 日東工業(15)
- 三菱電機(15)
- TELEMECANIQUE SENSORS(15)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- Otto(12)
- omron(オムロン)(10)
- BOURNS(10)
- バンドー化学(9)
- 三菱ふそう(9)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
- 三桂製作所(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「a-68 v」の検索結果
特価

アクチュエータ/センサーケーブル 17芯 0.14 mm2 シールド無
AMPHENOL¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷Amphenol Industrial mini size オーバーモールドケーブル( 17 ピンオスコネクタ付き)は、長さ 5 m です。UL94V-0 (耐 UV 性)難燃性クラスに属し、定格電流は 1.5 A です。ピンは銅合金製で、金めっきが施されています。IP68 保護等級仕様●芯数:17●断面積:0.14 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:5m●外径:16mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)アズワン品番65-7415-41
アクチュエータ/センサーケーブル 17芯 0.14 mm2 シールド無
AMPHENOL¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷Amphenol Industrial mini size オーバーモールドケーブル( 17 ピンメスコネクタ付き)は、長さ 1 m です。UL94V-0 (耐 UV 性)難燃性クラスに属し、定格電流は 1.5 A です。ピンは銅合金製で、金めっきが施されています。IP68 保護等級仕様●芯数:17●断面積:0.14 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:1m●外径:16mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:224-0625アズワン品番65-7392-98
アクチュエータ/センサーケーブル 17芯 0.14 mm2 シールド無
AMPHENOL¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷Amphenol Industrial mini size オーバーモールドケーブル( 17 ピンメスコネクタ付き)は、長さ 5 m です。UL94V-0 (耐 UV 性)難燃性クラスに属し、定格電流は 1.5 A です。ピンは銅合金製で、金めっきが施されています。IP68 保護等級仕様●芯数:17●断面積:0.14 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:5m●外径:16mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)アズワン品番65-7415-57
アクチュエータ/センサーケーブル 17芯 0.14 mm2 シールド無
AMPHENOL¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷Amphenol Industrial mini サイズオーバーモールドケーブルは、長さが 2 m です。 17 ピンオスコネクタが付いています。UL94V-0 (耐 UV 性)難燃性クラスに属し、定格電流は 1.5 A です。ピンは銅合金製で、金めっきが施されています。IP68 保護等級仕様●芯数:17●断面積:0.14 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:2m●外径:16mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:224-0630アズワン品番65-7415-40
センサアクチュエータケーブル コア数:17 MSASシリーズ
AMPHENOL¥6,098~税込¥6,708~1個7日以内出荷Amphenol M12 シリーズ A コードシールドセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A です。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12Bシリーズ
AMPHENOL¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷Amphenol M12 シリーズ B コードセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A です。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コーディング:B●芯数:5●長さ:10m●コネクタAのコンタクト数:5アズワン品番65-7381-97
センサアクチュエータケーブル コア数:17 MSASシリーズ
AMPHENOL¥3,398~税込¥3,738~1個7日以内出荷Amphenol M12 シリーズ A コードシールドセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A です。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
センサアクチュエータケーブル コア数:17 MSASシリーズ
AMPHENOL¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷Amphenol M12 シリーズ A コードシールドセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A です。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コーディング:A●シリーズ:MSAS●コード番号:215-0930全長(m)2芯数(C)17アズワン品番65-7381-23
アクチュエータ/センサーケーブル 17芯 0.14 mm2 シールド無
AMPHENOL¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷Amphenol Industrial mini size オーバーモールドケーブル( 17 ピンメスコネクタ付き)は、長さ 2 m です。UL94V-0 (耐 UV 性)難燃性クラスに属し、定格電流は 1.5 A です。ピンは銅合金製で、金めっきが施されています。IP68 保護等級仕様●芯数:17●断面積:0.14 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:2m●外径:16mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)アズワン品番65-7417-78
センサアクチュエータケーブル コア数:17 M12Aシリーズ
AMPHENOL¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷Amphenol M12 シリーズ A コードセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A となっています。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コーディング:A●芯数:17●長さ:2m●シリーズ:M12A●コード番号:215-0906アズワン品番65-7381-72
センサアクチュエータケーブル コア数:17 M12Aシリーズ
AMPHENOL¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷Amphenol M12 シリーズ A コードセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A となっています。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コーディング:A●芯数:17●長さ:200mm●コネクタAのコンタクト数:17●コード番号:215-0909アズワン品番65-7381-25
センサアクチュエータケーブル コア数:17 M12Aシリーズ
AMPHENOL¥2,898~税込¥3,188~1個7日以内出荷Amphenol M12 シリーズ A コードセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A となっています。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
アクチュエータ/センサーケーブル 17芯 0.14 mm2 シールド無
AMPHENOL¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷Amphenol Industrial mini サイズオーバーモールドケーブルは、長さが 1 m です。 17 ピンオスコネクタ付きです。UL94V-0 (耐 UV 性)難燃性クラスに属し、定格電流は 1.5 A です。ピンは銅合金製で、金めっきが施されています。IP68 保護等級仕様●芯数:17●断面積:0.14 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:1m●外径:16mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)アズワン品番65-7389-78
センサアクチュエータケーブル コア数:17 M12Aシリーズ
AMPHENOL¥3,500~税込¥3,850~1個7日以内出荷Amphenol M12 シリーズ A コードセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A となっています。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12Aシリーズ
AMPHENOL¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷Amphenol M12 シリーズ A コードセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A となっています。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コーディング:A●シリーズ:M12A●コード番号:215-0895全長(m)10芯数(C)5アズワン品番65-7390-58
センサアクチュエータケーブル コア数:8 M12Aシリーズ
AMPHENOL¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷Amphenol M12 シリーズ A コードセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A となっています。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コーディング:A●芯数:8●長さ:10m●シリーズ:M12Aアズワン品番65-7381-96
センサアクチュエータケーブル コア数:17 MSASシリーズ
AMPHENOL¥5,698~税込¥6,268~1個7日以内出荷Amphenol M12 シリーズ A コードシールドセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A です。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
丸型コネクタ 14極 ケーブルマウント 1袋 5個入
AMPHENOL¥65,980税込¥72,5781袋(5個)7日以内出荷Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級仕様●極数:14●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:6.5A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●接続方向:ストレート●シリーズ:K●ポール形式:14P●コンタクト材質:銅●コード番号:186-4616アズワン品番65-7776-33
丸型コネクタ 10極 ケーブルマウント 1袋 5個入
AMPHENOL¥61,980税込¥68,1781袋(5個)7日以内出荷Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級仕様●極数:10●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:2.5A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●接続方向:ストレート●シリーズ:K●ポール形式:10P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4597アズワン品番65-7711-34
丸型コネクタ 7極 ケーブルマウント 1袋 5個入
AMPHENOL¥39,980税込¥43,9781袋(5個)7日以内出荷Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:2.5A●定格電圧:500 V●接合型:プッシュプル●接続方向:ストレート●シリーズ:K●ポール形式:7P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4582アズワン品番65-7710-79
丸型コネクタ 14極 ケーブルマウント 1袋 5個入
AMPHENOL¥59,980税込¥65,9781袋(5個)7日以内出荷Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級仕様●極数:14●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:2.0A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●接続方向:ストレート●シリーズ:K●ポール形式:14P●コンタクト材質:銅●コード番号:186-4599アズワン品番65-7710-78
丸型コネクタ 8極 パネルマウント 1袋 5個入
AMPHENOL¥28,980税込¥31,8781袋(5個)7日以内出荷Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級仕様●極数:8●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:5.0A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●シリーズ:K●ポール形式:8P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4593アズワン品番65-7778-03
Socapex 丸型コネクタ 7極 パネルマウント 1袋 5個入
AMPHENOL¥25,980税込¥28,5781袋(5個)7日以内出荷Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級仕様●極数:7●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:2.5A●定格電圧:500 V●接合型:プッシュプル●シリーズ:K●ポール形式:7P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4581アズワン品番65-7710-77
丸型コネクタ 2極 パネルマウント 1袋 5個入
AMPHENOL¥28,980税込¥31,8781袋(5個)7日以内出荷Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級仕様●極数:2●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:30.0A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●シリーズ:K●ポール形式:2P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4600アズワン品番65-7712-34
丸型コネクタ 4極 ケーブルマウント 1袋 5個入
AMPHENOL¥59,980税込¥65,9781袋(5個)7日以内出荷Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:15.0A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●接続方向:ストレート●シリーズ:K●ポール形式:4P●動作温度 Max:+125℃●コード番号:186-4606アズワン品番65-7713-57
丸型コネクタ 14極 パネルマウント 1袋 5個入
AMPHENOL¥35,980税込¥39,5781袋(5個)7日以内出荷Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級仕様●極数:14●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:2.0A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●シリーズ:K●ポール形式:14P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4598アズワン品番65-7710-71
Socapex 丸型コネクタ 6極 パネルマウント 1袋 5個入
AMPHENOL¥21,980税込¥24,1781袋(5個)7日以内出荷Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKB-06EGFS-GCP-001 180 ° メスパネルレセプタクルは、六角ナット付きで仕様●極数:6●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:2.5A●定格電圧:500 V●接合型:プッシュプル●シリーズ:K●ポール形式:6P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4578アズワン品番65-7710-75
丸型コネクタ 4極 パネルマウント 1袋 5個入
AMPHENOL¥29,980税込¥32,9781袋(5個)7日以内出荷。Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKD-04EGFS-GCP-001 180 ° メスパネルレセプタクルは、六角ナットが付いていますハウジングサイズ: 2 メスハウジング及びメスコンタクトジェンダー はんだコンタクトピン x 4仕様●極数:4●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:15.0A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●シリーズ:K●ポール形式:4P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4605アズワン品番65-7713-56
丸型コネクタ 14極 パネルマウント 1袋 5個入
AMPHENOL¥32,980税込¥36,2781袋(5個)7日以内出荷Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKD-14EGFS-GCP-001 180 ° メスパネルレセプタクルは、六角ナット付きですハウジングサイズ: 2 メスハウジング及びメスコンタクトジェンダー 14 本のはんだコンタクトピン仕様●極数:14●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:6.5A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●シリーズ:K●ポール形式:14P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4615アズワン品番65-7710-70
丸型コネクタ 10極 パネルマウント 1袋 5個入
AMPHENOL¥32,980税込¥36,2781袋(5個)7日以内出荷Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKC-10EGFS-GCP-001 180 ° メスパネルレセプタクルは、六角ナット付きですハウジングサイズ: 1。メスハウジング及びメスコンタクトジェンダー コンタクトピン(はんだ端子) x 10仕様●極数:10●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:2.5A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●シリーズ:K●ポール形式:10P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4595アズワン品番65-7711-18
丸型コネクタ 5極 パネルマウント 1袋 5個入
AMPHENOL¥30,980税込¥34,0781袋(5個)7日以内出荷Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKD-05EGFS-GCP-001 180 ° メスパネルレセプタクル(六角ナット付きハウジングサイズ: 2 メスハウジング及びメスコンタクトジェンダー はんだコンタクトピン x 5仕様●極数:5●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:14.0A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●シリーズ:K●ポール形式:5P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4607アズワン品番65-7711-88
丸型コネクタ 6極 パネルマウント 1袋 5個入
AMPHENOL¥35,980税込¥39,5781袋(5個)7日以内出荷Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKD-06EGFS-GCP-001 180 ° メスパネルレセプタクルは、六角ナットが付いていますハウジングサイズ: 2 メスハウジング及びメスコンタクトジェンダー はんだコンタクトピン x 6仕様●極数:6●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:12.0A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●シリーズ:K●ポール形式:6P●コンタクト材質:銅●コード番号:186-4609アズワン品番65-7711-80
丸型コネクタ 5極 パネルマウント 1袋 5個入
AMPHENOL¥25,980税込¥28,5781袋(5個)7日以内出荷。Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKC-05EGFS-GCP-001 180 ° メスパネルレセプタクル(六角ナット付きハウジングサイズ: 1。メスハウジング及びメスコンタクトジェンダー はんだコンタクトピン x 5仕様●極数:5●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:9.0A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●シリーズ:K●ポール形式:5P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4587アズワン品番65-7710-89
丸型コネクタ 2極 パネルマウント 1袋 5個入
AMPHENOL¥23,980税込¥26,3781袋(5個)7日以内出荷。Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKC-02EGFS-GCP-001 180 ° メスパネルレセプタクル、六角ナット付きハウジングサイズ: 1。メスハウジング及びメスコンタクトジェンダー はんだコンタクトピン x 2仕様●極数:2●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:15.0A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●シリーズ:K●ポール形式:2P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4583アズワン品番65-7711-82
丸型コネクタ 5極 パネルマウント 1袋 5個入
AMPHENOL¥22,980税込¥25,2781袋(5個)7日以内出荷Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKB-05EGFS-GCP-001 180 ° メスパネルレセプタクル(六角ナット付きハウ仕様●極数:5●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:6.5A●定格電圧:500 V●接合型:プッシュプル●シリーズ:K●ポール形式:5P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4576アズワン品番65-7710-73
丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント 1袋 5個入
AMPHENOL¥51,980税込¥57,1781袋(5個)7日以内出荷Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKC-03FGMS-GCP-213 180 ° オス、現場で取り付け可能なプラグハウジング仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:12.0A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●接続方向:ストレート●シリーズ:K●ハウジング材質:サーモプラスチック●コンタクト材質:銅●コード番号:186-4586アズワン品番65-7710-88
丸型コネクタ 2極 ケーブルマウント 1袋 5個入
AMPHENOL¥48,980税込¥53,8781袋(5個)7日以内出荷Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKC-02FGMS-GCP-213 180 ° オス、現場で取り付け可能なプラグハウジング仕様●極数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:15.0A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●接続方向:ストレート●シリーズ:K●ポール形式:2P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4584アズワン品番65-7711-84
丸型コネクタ 12極 ケーブルマウント 1袋 5個入
AMPHENOL¥65,980税込¥72,5781袋(5個)7日以内出荷Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKD-12FGMS-GCP-215 180 ° オス、フィールド設置可能プラグハウジングサイズ: 2 オスハウジング及びオスコンタクトジェンダー はんだコンタクトピン x 12 ケーブル外径 6.5 → 6.7 mm 用のケーブル曲げリリーフを備えています仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:7.0A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●接続方向:ストレート●シリーズ:K●ポール形式:12P●コンタクト材質:銅●コード番号:186-4614アズワン品番65-7713-62
丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント 1袋 5個入
AMPHENOL¥58,980税込¥64,8781袋(5個)7日以内出荷Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKD-03MGMS-GCP-215 180 ° オスフィールド設置可能プラグハウジングサイズ: 2 オスハウジング及びオスコンタクトジェンダー はんだコンタクトピン x 3 ケーブル外径 6.5 → 6.7 mm 用のケーブル曲げリリーフを備えています仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:17.0A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●接続方向:ストレート●シリーズ:K●ポール形式:3P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4604アズワン品番65-7711-81
丸型コネクタ 6極 ケーブルマウント 1袋 5個入
AMPHENOL¥32,980税込¥36,2781袋(5個)7日以内出荷。Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKB-06FGMS-GCP-209 180 ° オスフィールド設置可能プラグハウジングサイズ: 0 オスハウジング及びオスコンタクトジェンダー はんだコンタクトピン x 6 ケーブル外径 4.5 → 4.7 mm 用のケーブルベンドリリーフを備えています仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:2.5A●定格電圧:500 V●接合型:プッシュプル●接続方向:ストレート●シリーズ:K●ポール形式:6P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4579アズワン品番65-7710-76