カテゴリ
- 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- EPCOS(8)
- MAZDA(マツダ)(127)
- SMC(58)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- イチネンTASCO(14)
- エスコ(25)
- コンサス(9)
- ゴールドウイン(6)
- シルファー(27)
- スズキ(8)
- スバル(10)
- タカチ電機工業(7)
- ニッサン(7)
- ホンダ(61)
- ミツビシ(55)
- メディアカバーマーケット(12)
- 大阪魂(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「a133」の検索結果
特価
関連キーワード

Amphenol プッシュプル丸型プラグコネクタ Ecta133 Ecta133シリーズ, 接触コンタクト:オス, 5極
AMPHENOL¥23,640税込¥26,0041個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ Ecta133シリーズ, 接触コンタクト:オス, 26極 オス
AMPHENOL¥16,320税込¥17,9521個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 26取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 500 V接合型 = プッシュプルボディ向き = ストレートシリーズ = Ecta133ハウジング材質 = メタル動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol RF 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, B6721A1-NT3G-1-50
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷50Ω/75Ωバルクヘッド取り付けBNCRF同軸圧着ジャックで、ニッケルめっき黄銅ボディ、六角圧着同軸ケーブル終端及び金めっきのセンターコンタクトを備えています。これらの50Ω/75Ωバルクヘッド取り付けBNCRF同軸圧着ジャックレセプタクルは、さまざまなRF同軸ケーブルタイプで使用するのに適しています。適合ケーブルRG122、RG133、RG133A、RG303、RG58、RG58A/B/C材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0to6表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50結線方法圧着バルクヘッドあり実装タイプパネルマウントコネクタタイプ同軸:丸型同軸コネクタ表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
Amphenol 丸形コネクタ Ecta133シリーズ, 接触コンタクト:メス, 12極 メス
AMPHENOL¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷仕様コンタクト数 = 12取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 500 V接合型 = プッシュプルボディ向き = ストレートシリーズ = Ecta133ハウジング材質 = メタル動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ Ecta133シリーズ, 接触コンタクト:オス, 12極 オス
AMPHENOL¥28,980税込¥31,8781個8日以内出荷仕様コンタクト数 = 12取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 500 V接合型 = プッシュプルボディ向き = ストレートシリーズ = Ecta133ハウジング材質 = メタルコンタクトめっき = ニッケルの上に金RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, B1112A1-ND3G-1-50
AMPHENOL¥179,800税込¥197,7801袋(100個)8日以内出荷インピーダンス50Ω適合ケーブルRG122、RG133、RG133A、RG303、RG58、RG58A/B/C材質(コンタクト)真鍮表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着バルクヘッドなし実装タイプケーブルマウントコネクタタイプ同軸:BNCコネクタ表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, B1141A1-ND3G-1-50
AMPHENOL¥89,980税込¥98,9781袋(100個)8日以内出荷BNC圧着プラグ/ジャックインピーダンス50Ω適合ケーブルRG122、RG133、RG133A、RG303、RG58、RG58A/B/C材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0to4表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法クランプバルクヘッドなし実装タイプケーブルマウントコネクタタイプ同軸:BNCコネクタ表面処理(コンタクト)金,銀接続方向ストレート
Amphenol XLRコネクタ オス 7極 ストレート ケーブルマウント AC7MJ 銀めっき
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷仕様コンタクト数 = 7オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 5A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol XLRコネクタ オス 5極 ストレート ケーブルマウント AC5MJ 銀めっき
AMPHENOL¥749税込¥8241個8日以内出荷仕様コンタクト数 = 5オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol XLRコネクタ オス 5極 ストレート ケーブルマウント AC5MBJ 銀めっき
AMPHENOL¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷仕様コンタクト数 = 5オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = PET端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol XLRコネクタ メス 6極 ストレート ケーブルマウント AC6AFJ 錫めっき
AMPHENOL¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷仕様コンタクト数 = 6オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 錫ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol XLRコネクタ メス 5極 ストレート ケーブルマウント AC5FJ 錫めっき
AMPHENOL¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷仕様コンタクト数 = 5オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 錫ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol XLRコネクタ オス 3極 ストレート ケーブルマウント AC3MMBJ 銀めっき
AMPHENOL¥979税込¥1,0771個8日以内出荷仕様コンタクト数 = 3オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = PET端子方法 = はんだ定格電流 = 1A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら