カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- MAZDA(マツダ)(74)
- ミツビシ(32)
- SMC(10)
- MULTI-CONTACT(10)
- ヨコヅナ(8)
- イマオコーポレーション(6)
- ハーティング(5)
- Aratas(旧:omron)(5)
- カクダイ(4)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(4)
- 旭精工(3)
- MSTコーポレーション(3)
- リケン(3)
- ナベヤ(3)
- フジトク(3)
- Soundcore(3)
- アイセル(2)
- エスコ(2)
- ブランドをもっと見る
「a39.5」の検索結果
特価

自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ
AMPHENOL¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷Amphenol Sine Systems ’ boardlock AT13/15 シリーズは、フランジ付きで 90 ° 直角または 180 ° ストレート、電線対基板の耐環境シール性熱可塑樹脂接続システムで、最大定格電流は 13A です。コンパクトで Durable な薄型軽量デザインを備えていて、重機、輸送、産業、仕様●極数:12●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:35.3mm●幅:59.2mm●深さ:39.5mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5813アズワン品番65-7724-97
自動車用コネクタ 6極 オス 自動車用コネクタ
AMPHENOL¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:35.3mm●幅:42.8mm●深さ:39.5mm●コンタクト材質:銅合金●コード番号:195-5803アズワン品番65-7724-99
自動車用コネクタ 6極 オス 自動車用コネクタ 1箱 30個入
AMPHENOL¥45,980税込¥50,5781箱(30個)7日以内出荷Amphenol Sine Systems ’ boardlock AT13/15 シリーズは、フランジ付きで 90 ° 直角または 180 ° ストレート、電線対基板の耐環境シール性熱可塑樹脂接続システムで、最大定格電流は 13A です。コンパクトで Durable な薄型軽量デザインを備えていて、重機、輸送、産業、オフロード、過酷な環境での電源又はデータ信号の用途に最適です。すべての boardlock 製品ラインは A シリーズのコンポーネントを受け入れ、他の業界標準のかん合コネクタと互換性があり仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:35.3mm●幅:42.8mm●深さ:39.5mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5802アズワン品番65-7719-16