カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- omron(オムロン)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- TKX(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- X.A.M(2)
- アサヒ技研(1)
- スマイルキッズ(2)
- トヨタ(1)
- ニッサン(1)
- フエニックス・コンタクト(2)
- ホンダ(42)
- 協和精工(1)
- 栃木屋(1)
- ブランドをもっと見る
「a4305」の検索結果
特価

MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 20極
AMPHENOL¥96,980税込¥106,6781個7日以内出荷Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルは黒色亜鉛ニッケルめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル仕様●極数:20●オス/メス:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:13●実装タイプ:ジャムナット●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-4305アズワン品番65-7632-06
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 4極
AMPHENOL¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Amphenol 62 GB シリーズミニチュアバヨネットロックプラグコネクタ、04 コンタクト、シェルサイズ 14、214 偏差。これははんだコネクタで、コンタクトタイプは S、向きは N です亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げによる高い耐腐食性ポリクロロプレンゴム複合材を挿入します。高度な環境保護、かん合時 ステンレス鋼製のシェルによる耐久性の高い構造 誤かん合を防ぐキー 金めっきコンタクトが付属仕様●極数:4●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:41A●定格電圧:1.2 kV●シェルサイズ:14●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4305アズワン品番65-7549-57