カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- MAZDA(マツダ)(46)
- 京セラ(17)
- SMC(9)
- ホンダ(3)
- 椿本チエイン(2)
- ミニター(2)
- トヨタ(2)
- サカセ(2)
- Aratas(旧:omron)(2)
- エスコ(1)
- omron(オムロン)(1)
- コーコス信岡(1)
- CKD(1)
- SK(新潟精機)(1)
- ノーブランド(1)
- マキタ(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「a5071」の検索結果

Amphenol RF 7/16コネクタ, SMA5071A1-3GT50G-50
AMPHENOL¥119,800税込¥131,7801袋(100個)7日以内出荷50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸アダプタは、金めっきのセンターコンタクトを備えています。これらの50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸アダプタには、様々なボディ材質とめっきを取り揃えています。RoHS指令(10物質対応)対応
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 2極
AMPHENOL¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。仕様●極数:2●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:41A●定格電圧:1.2 kV●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5071アズワン品番65-7564-61
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 13極
AMPHENOL¥81,980税込¥90,1781個7日以内出荷Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル仕様●極数:13●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:10●実装タイプ:ジャムナット●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-5071アズワン品番65-7639-58