カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • 三菱電機(40)
  • フルーク(FLUKE)(39)
  • omron(オムロン)(35)
  • コガネイ(26)
  • 富士電機(12)
  • ダイヤトレンド(12)
  • FKD(フクダ精工)(9)
  • RS PRO(9)
  • エスコ(7)
  • BRAD(6)
  • 因幡電工(5)
  • ハタヤリミテッド(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • 日本モレックス(molex)(4)
  • ファスリンク(4)
  • オサカダツール(4)
  • PROST's(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac-75」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Amphenol 丸形コネクタ MotionGrade M40シリーズ, 接触コンタクト:オス to メス, 8極 メス AMPHENOL

    Amphenol 丸形コネクタ MotionGrade M40シリーズ, 接触コンタクト:オス to メス, 8極 メス

    AMPHENOL
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 8取り付けタイプ = パネルマウント定格電流 = 75Aコンタクトジェンダー = オス to メス定格電圧 = 630 V ac/dcボディ向き = ストレートシリーズ = MotionGrade M40ハウジング材質 = 亜鉛動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 丸形コネクタ MotionGrade M40シリーズ, 接触コンタクト:オス to メス, 6極 メス AMPHENOL

    Amphenol 丸形コネクタ MotionGrade M40シリーズ, 接触コンタクト:オス to メス, 6極 メス

    AMPHENOL
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 6取り付けタイプ = パネルマウント定格電流 = 75Aコンタクトジェンダー = オス to メス定格電圧 = 630 V ac/dcボディ向き = ストレートシリーズ = MotionGrade M40ハウジング材質 = 亜鉛動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol XLRコネクタ オス 3極 ストレート ケーブルマウント AC3MMBJ 銀めっき AMPHENOL

    Amphenol XLRコネクタ オス 3極 ストレート ケーブルマウント AC3MMBJ 銀めっき

    AMPHENOL
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 3オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = PET端子方法 = はんだ定格電流 = 1A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol XLRコネクタ メス 6極 ストレート ケーブルマウント AC6AFJ 錫めっき AMPHENOL

    Amphenol XLRコネクタ メス 6極 ストレート ケーブルマウント AC6AFJ 錫めっき

    AMPHENOL
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    欠品中
    仕様コンタクト数 = 6オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 錫ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol XLRコネクタ メス 5極 ストレート ケーブルマウント AC5FJ 錫めっき AMPHENOL

    Amphenol XLRコネクタ メス 5極 ストレート ケーブルマウント AC5FJ 錫めっき

    AMPHENOL
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 5オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 錫ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol XLRコネクタ オス 7極 ストレート ケーブルマウント AC7MJ 銀めっき AMPHENOL

    Amphenol XLRコネクタ オス 7極 ストレート ケーブルマウント AC7MJ 銀めっき

    AMPHENOL
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 7オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 5A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol XLRコネクタ オス 5極 ストレート ケーブルマウント AC5MBJ 銀めっき AMPHENOL

    Amphenol XLRコネクタ オス 5極 ストレート ケーブルマウント AC5MBJ 銀めっき

    AMPHENOL
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 5オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = PET端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応