カテゴリ

  • 制御機器(1,910)
  • 電気材料(20)
  • はんだ関連・静電気対策用品(16)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(85)
  • SMC(15,456)
  • 三菱ふそう(13,523)
  • ホンダ(7,215)
  • BMW(4,700)
  • RS PRO(4,269)
  • フエニックス・コンタクト(3,040)
  • KITACO(2,996)
  • KTM(2,913)
  • トヨタ(2,745)
  • メディアカバーマーケット(2,701)
  • エスコ(2,096)
  • スバル(2,049)
  • Panasonic(パナソニック)(1,948)
  • SIEMENS(1,885)
  • DUCATI(1,854)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,772)
  • 三木プーリ(1,739)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,726)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(328)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1,947件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-737486-3AS4 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-737486-3AS4AMPHENOL
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 3ケーブルサイズ = 10 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A取り付けタイプ = ケーブルマウント
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 120A, 1000 V ac/dc, メス C10-730186-200 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 120A, 1000 V ac/dc, メス C10-730186-200AMPHENOL
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 25 mm2定格電流 = 120A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス用途 = BMS / 蓄電、EV / HEV、重機、医療、プロセス制御 / 自動化、鉄道大量輸送RoHS指令(10物質対応)対応
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズAMPHENOL
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ D38999, シリーズ AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ D38999, シリーズAMPHENOL
5,898税込6,488
1個
当日出荷から7日以内出荷
Amphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズ, オス, M39029/4-111 AMPHENOLAmphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズ, オス, M39029/4-111AMPHENOL
13,980税込15,378
1袋(50個)
5日以内出荷
オス/メス = オス定格電流 = 13A定格電圧 = 600 V ac実装タイプ = ワイヤ結線方法 = 圧着シリーズ = 26482動作温度 Max = +200℃Matrix MIL-DTL-26482シリーズ2圧着コンタクト. Matrix MIL-DTL-26482シリーズ2バヨネットカップリングコネクタ用の圧着コンタクトです。
Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズ, オス, M39029/4-110 AMPHENOLAmphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズ, オス, M39029/4-110AMPHENOL
11,980税込13,178
1袋(50個)
5日以内出荷
オス/メス = オス定格電流 = 7.5A定格電圧 = 600 V ac実装タイプ = ワイヤ結線方法 = 圧着シリーズ = 26482動作温度 Min = -65℃Matrix MIL-DTL-26482シリーズ2圧着コンタクト. Matrix MIL-DTL-26482シリーズ2バヨネットカップリングコネクタ用の圧着コンタクトです。
Amphenol XLRコネクタ メス 3極 ライトアングル パネルマウント AC3FDZ 錫めっき AMPHENOLAmphenol XLRコネクタ メス 3極 ライトアングル パネルマウント AC3FDZ 錫めっきAMPHENOL
749税込824
1個
5日以内出荷
ACZシリーズDタイプシャーシコネクタDサイズのハウジングは、同じパネル切抜きで前面取り付け又は背面取り付けが可能はんだバケット接続先進のFirstMateLastBrake(かん合時には先に接触し、引き抜き時には最後まで通電状態を保持)式のソケットコンタクトポジティブラッチロックシステム垂直基板実装(4コンタクトメスでは不可)
極数3定格電流(A)15材質(ハウジング)亜鉛合金材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Max)+75、(Min)-25RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol Industrial 丸型コネクタ, MA3CG-S1 AMPHENOLAmphenol Industrial 丸型コネクタ, MA3CG-S1AMPHENOL
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
MotionGradeM23ACordGripバックシェル.AmphenolのAシリーズ従来型CordGripバックシェルは、MotionGradeM23コネクタに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 97B, シリーズ AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ 97B, シリーズAMPHENOL
2,598税込2,858
1個
当日出荷から7日以内出荷
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズ AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズAMPHENOL
749税込824
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズAMPHENOL
4,598税込5,058
1個
当日出荷から7日以内出荷
D-subコネクタ (はんだ端子) Amphenol FCI, メス AMPHENOLD-subコネクタ (はんだ端子) Amphenol FCI, メスAMPHENOL
189税込208特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol XLRコネクタ オス 5極 ストレート ケーブルマウント AC5MBJ 銀めっき AMPHENOLAmphenol XLRコネクタ オス 5極 ストレート ケーブルマウント AC5MBJ 銀めっきAMPHENOL
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 5オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = PET端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
MIL規格丸型コネクタ MS シリーズ メス AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS シリーズ メスAMPHENOL
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
Amphenol MS-A コネクタは、MIL-DTL-5015 の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。海抜 3000 V ac ( RMS )の動作電圧 1 → 104 回路の 305 コンタクト配列 はんだ又は端子、サイズ 16-0 は 22-0 AWG に対応します
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 120A, 1000 V ac/dc, メス C10-730186-100 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 120A, 1000 V ac/dc, メス C10-730186-100AMPHENOL
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 25 mm2定格電流 = 120A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 120A, 1000 V ac/dc, オス C10-730187-220 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 120A, 1000 V ac/dc, オス C10-730187-220AMPHENOL
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 16 mm2、25 mm2定格電流 = 120A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス取り付けタイプ = パネルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
ACPS-GN AMPHENOLACPS-GNAMPHENOL
919税込1,011
1個
7日以内出荷
ACPR-BLK AMPHENOLACPR-BLKAMPHENOL
579税込637
1個
7日以内出荷
Amphenol (アンフェノール), フォーンプラグ (オス) 6.35 mm ケーブルマウント モノ AMPHENOLAmphenol (アンフェノール), フォーンプラグ (オス) 6.35 mm ケーブルマウント モノAMPHENOL
889税込978
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス = オス電池タイプ = 6.35 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = モノボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電流 = 10Aハウジング材質 = 亜鉛合金色 = 黒シリーズ = ACPコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃シリーズ番号 = ACPMRBAU
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 200A, 1000 V ac/dc, メス SLP IP B 50 B S R 1 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 200A, 1000 V ac/dc, メス SLP IP B 50 B S R 1AMPHENOL
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 50 mm2定格電流 = 200A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
ダストカバー Amphenol ICC USBタイプA MUSB2A111024BP USBダストキャップ AMPHENOLダストカバー Amphenol ICC USBタイプA MUSB2A111024BP USBダストキャップAMPHENOL
1,498税込1,648
1袋(5個)
翌々日出荷
USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲-40℃→+80℃
種類ダストカバーRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI ピンヘッダ BergStikシリーズ 12極 2.54mm 1列 ストレート AMPHENOLAmphenol FCI ピンヘッダ BergStikシリーズ 12極 2.54mm 1列 ストレートAMPHENOL
599税込659
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ Amphenol FCI, メス, 37極 AMPHENOLD-subコネクタ Amphenol FCI, メス, 37極AMPHENOL
499税込549
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 37オス・メス = メスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.76mm定格電流 = 5Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1 kV ac長さ = 68.94mm幅 = 12.25mm深さ = 12.17mm寸法 = 68.94 x 12.25 x 12.17mm動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Dinプラグ Plug 7極 ケーブルマウント T3434501 AMPHENOLAmphenol Dinプラグ Plug 7極 ケーブルマウント T3434501AMPHENOL
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
仕様コンタクト数 = 7オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 300 V acシリーズ = C 091 Bコンタクトめっき = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズ, メス, M39029/5-116 AMPHENOLAmphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズ, メス, M39029/5-116AMPHENOL
19,980税込21,978
1袋(50個)
5日以内出荷
オス/メス = メス定格電流 = 13A定格電圧 = 600 V ac実装タイプ = ワイヤ結線方法 = 圧着シリーズ = 26482動作温度 Min = -65℃Matrix MIL-DTL-26482シリーズ2圧着コンタクト. Matrix MIL-DTL-26482シリーズ2バヨネットカップリングコネクタ用の圧着コンタクトです。
Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズ, メス, M39029/5-118 AMPHENOLAmphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズ, メス, M39029/5-118AMPHENOL
749税込824
1個
5日以内出荷
オス/メス = メス定格電流 = 23A定格電圧 = 600 V ac実装タイプ = ワイヤ結線方法 = 圧着シリーズ = 26482動作温度 Max = +200℃Matrix MIL-DTL-26482シリーズ2圧着コンタクト. Matrix MIL-DTL-26482シリーズ2バヨネットカップリングコネクタ用の圧着コンタクトです。
Amphenol Industrial RCAプラグ ACPR-RED オス 金めっき AMPHENOLAmphenol Industrial RCAプラグ ACPR-RED オス 金めっきAMPHENOL
699税込769
1個
5日以内出荷
AmphenolRCAシリーズプラグコネクタ(赤又は黒)は、金めっきコンタクト、色付きのボディ、及び同色のフレキシブルラバーグロメットを備えています。高品質のRCAコネクタを必要とするさまざまな用途に適しています。すばやく簡単に組み立て可能頑丈なダイキャストシェルフレキシブルグロメット
オス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol (アンフェノール),  フォーンコネクタ 6.35 mm ケーブルマウント モノ AMPHENOLAmphenol (アンフェノール), フォーンコネクタ 6.35 mm ケーブルマウント モノAMPHENOL
679税込747
1個
5日以内出荷
1/4インチジャックプラグMシリーズAmphenolMシリーズ(Musician製品)の高品質コネクタに属する各種のインチジャックプラグです。モノラルとステレオのモデルがあります。形状はライトアングル又はストレート、仕上げはサテンニッケル又はブラック仕上げで、マイク、楽器、その他のインチフォノプラグを必要とするあらゆる用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。標準又は金めっき仕上げ90度又はストレートモデル
寸法(mm)6.35ナチュラルタイプモノ極数2定格電流(A)10材質(ハウジング)亜鉛合金材質(コンタクト)真鍮結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケル接続方向ストレート
Amphenol RCAプラグ ACPR-BLK オス 金めっき AMPHENOLAmphenol RCAプラグ ACPR-BLK オス 金めっきAMPHENOL
579税込637
1個
5日以内出荷
AmphenolRCAシリーズプラグコネクタ(赤又は黒)は、金めっきコンタクト、色付きのボディ、及び同色のフレキシブルラバーグロメットを備えています。高品質のRCAコネクタを必要とするさまざまな用途に適しています。すばやく簡単に組み立て可能頑丈なダイキャストシェルフレキシブルグロメット
結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol Industrial フォーンコネクタ 6.35 mm ケーブルマウント ステレオ AMPHENOLAmphenol Industrial フォーンコネクタ 6.35 mm ケーブルマウント ステレオAMPHENOL
939税込1,033
1個
5日以内出荷
1/4インチジャックプラグMシリーズAmphenolMシリーズ(Musician製品)の高品質コネクタに属する各種のインチジャックプラグです。モノラルとステレオのモデルがあります。形状はライトアングル又はストレート、仕上げはサテンニッケル又はブラック仕上げで、マイク、楽器、その他のインチフォノプラグを必要とするあらゆる用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。標準又は金めっき仕上げ90度又はストレートモデル
寸法(mm)6.35ナチュラルタイプステレオ極数3定格電流(A)10材質(ハウジング)亜鉛合金材質(コンタクト)真鍮結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケル接続方向ライトアングル
Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール, L717SDE09P1ACH4F AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール, L717SDE09P1ACH4FAMPHENOL
399税込439
1個
5日以内出荷
標準密度プラグ、ライトアングル欧州規格フットプリント、前面ねじロック
長さ(mm)30.89幅(mm)12.55極数9定格電流(A)5深さ(mm)20.6材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
Amphenol PCD US XLRコネクタ オス 5極 ライトアングル パネルマウント AC5MDZ 銀めっき AMPHENOLAmphenol PCD US XLRコネクタ オス 5極 ライトアングル パネルマウント AC5MDZ 銀めっきAMPHENOL
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
ACZシリーズDタイプシャーシコネクタDサイズのハウジングは、同じパネル切抜きで前面取り付け又は背面取り付けが可能はんだバケット接続先進のFirstMateLastBrake(かん合時には先に接触し、引き抜き時には最後まで通電状態を保持)式のソケットコンタクトポジティブラッチロックシステム垂直基板実装(4コンタクトメスでは不可)
極数5定格電流(A)7.5材質(ハウジング)亜鉛合金材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Max)+75、(Min)-25RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 100A, 1000 V ac/dc, メス, オレンジ SLP P A 16 B S O AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 100A, 1000 V ac/dc, メス, オレンジ SLP P A 16 B S OAMPHENOL
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 16 mm2定格電流 = 100A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
ACPR-RED AMPHENOLACPR-REDAMPHENOL
699税込769
1個
翌々日出荷
Amphenol Dサブコネクタ・パワーコンタクト D'Sub TW Hybridシリーズ オス はんだ 金めっき L17DM AMPHENOLAmphenol Dサブコネクタ・パワーコンタクト D'Sub TW Hybridシリーズ オス はんだ 金めっき L17DMAMPHENOL
489税込538
1個
5日以内出荷
HighPowerSolderCupContactMale
長さ(mm)22タイプコンタクト:パワーシリーズD'SubTWHybrid定格電流(A)20材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスシリーズ番号L17DM
Amphenol Industrial 丸型コネクタ, MA3CG-S3 AMPHENOLAmphenol Industrial 丸型コネクタ, MA3CG-S3AMPHENOL
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
MotionGradeM23ACordGripバックシェル.AmphenolのAシリーズ従来型CordGripバックシェルは、MotionGradeM23コネクタに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸型コネクタ, MA3CG-S2 AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタ, MA3CG-S2AMPHENOL
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
MotionGradeM23ACordGripバックシェル.AmphenolのAシリーズ従来型CordGripバックシェルは、MotionGradeM23コネクタに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, スルーホール, L77HDE15SD1CH4F AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, スルーホール, L77HDE15SD1CH4FAMPHENOL
259税込285
1個
5日以内出荷
HighDensityReceptacleRightAngle,FrontScrewlocks
長さ(mm)30.89幅(mm)12.55極数15定格電流(A)3深さ(mm)22.2材質(ハウジング)サーモプラスチック動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプスルーホール実装取り付け用ハードウェア4-40UNCメスねじロック、ボードロックコネクタタイプ(Dコネクタ)高密度D-Sub表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
Amphenol Industrial DINプラグ 7.極 ケーブルマウント AMPHENOLAmphenol Industrial DINプラグ 7.極 ケーブルマウントAMPHENOL
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
AmphenolC091Aシリーズ7コンタクトオス丸型コネクタは、プラグタイプ接続です。このケーブル取り付けコネクタの定格電圧は300Vac、定格電流がコンタクトあたり最大5Aです。このコネクタは、ハーフシェル構造とスナップインラッチを備えた内部金属製ストレインリリーフを備えています。このコネクタは、銀めっき銅合金コンタクトを備えた熱可塑性樹脂製です。コンパクトで堅牢な設計で、ねじ式マット接続を備えているため、産業技術用途の高い要件を満たしています。ケーブル径:3mm→6mm耐久性:500回の挿抜回数EMIシールド動作温度範囲:-40→85℃シェルサイズ:17mm本体向き:ストレート
用途自動化計装配電ロボット極数7シリーズsignalmateC091定格電圧(V)300定格電流(A)5保護等級IP40材質(ハウジング)金属、ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol XLRコネクタ メス 4極 ライトアングル パネルマウント AC4FDZ 銀めっき AMPHENOLAmphenol XLRコネクタ メス 4極 ライトアングル パネルマウント AC4FDZ 銀めっきAMPHENOL
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
ACZシリーズDタイプシャーシコネクタDサイズのハウジングは、同じパネル切抜きで前面取り付け又は背面取り付けが可能はんだバケット接続先進のFirstMateLastBrake(かん合時には先に接触し、引き抜き時には最後まで通電状態を保持)式のソケットコンタクトポジティブラッチロックシステム垂直基板実装(4コンタクトメスでは不可)
極数4定格電流(A)10材質(ハウジング)亜鉛合金材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Max)+75、(Min)-25RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
...