カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- CKD(14)
- HORIBA(堀場製作所)(4)
- NORCOMP(4)
- ダイヤトレンド(4)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- サンワサプライ(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ヤガミ(2)
- OWLTECH(オウルテック)(2)
- KSフィルター(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- omron(オムロン)(1)
- HAKKO(白光)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- MANN-FILTER(1)
- Murrelektronik Limited(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「ac40-d」の検索結果

Amphenol 丸型プラグコネクタ C091シリーズ, 接触コンタクト:オス, 12極
AMPHENOL¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 12取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだ定格電流 = 3Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 150 V ac/dcボディ向き = ライトアングルシリーズ = C 091 D動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸型プラグコネクタ C091シリーズ, 接触コンタクト:メス, 8極
AMPHENOL¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 8取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 100 V ac/dcボディ向き = ライトアングルシリーズ = C 091 D動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Dinソケット Socket 5極 ケーブルマウント C091-31D105-1002
AMPHENOL¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 5オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 100 V ac/dcIP保護等級 = IP67シリーズ = C 091 D動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Dinプラグ Plug 8極 パネルマウント C091-31W008-1002
AMPHENOL¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 8オス・メス = オス取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 100 V ac/dcIP保護等級 = IP67シリーズ = C 091 D動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Dinソケット Socket 7極 パネルマウント C091-31N007-1002
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 7オス・メス = メス取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 300 V ac/dcIP保護等級 = IP67シリーズ = C 091 D動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Dinソケット Socket 5極 ケーブルマウント C09131F1051002
AMPHENOL¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 5オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングル定格電流 = 5A定格電圧 = 100 V ac/dcIP保護等級 = IP67シリーズ = C 091 D動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応