カテゴリ

  • 制御機器(21)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • ホンダ(142)
  • Altrider (アルトライダー)(60)
  • 三菱ふそう(35)
  • SMC(34)
  • プロトブレンボ(24)
  • オリエンタルモーター(21)
  • TKG(21)
  • BAHCO(バーコ)(20)
  • エスコ(17)
  • デュオ(13)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(10)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • 三菱マテリアル(7)
  • DAYTONA(デイトナ)(7)
  • サンクリエイト(7)
  • EVANS(6)
  • オカムラ(岡村製作所)(5)
  • NASTA(ナスタ)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ahe」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Amphenol ソケット ・ コンタクト コンタクト ATシリーズ オス AT60-14-0122 AMPHENOL

    Amphenol ソケット ・ コンタクト コンタクト ATシリーズ オス AT60-14-0122

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1袋(50個)
    当日出荷
    Amphenolのこの打ち抜きコンタクトは、ATシリーズ及びAHDシリーズのコネクタコンポーネント用です。。877-3343、877-3352(どちらも16-18AWG)、及び877-3355、877-3359(どちらも18-20AWG)は、生産ライン用リールで販売
    シリーズATRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
  • Amphenol ソケット ・ コンタクト コンタクト ATシリーズ オス AT60-16-0122 AMPHENOL

    Amphenol ソケット ・ コンタクト コンタクト ATシリーズ オス AT60-16-0122

    AMPHENOL
    1,798税込1,978
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    Amphenolのこの打ち抜きコンタクトは、ATシリーズ及びAHDシリーズのコネクタコンポーネント用です。。877-3343、877-3352(どちらも16-18AWG)、及び877-3355、877-3359(どちらも18-20AWG)は、生産ライン用リールで販売
    シリーズATRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
  • Amphenol 丸型コネクタ AHDシリーズ, 接触コンタクト:メス, 9極 オス AMPHENOL

    Amphenol 丸型コネクタ AHDシリーズ, 接触コンタクト:メス, 9極 オス

    AMPHENOL
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 9プラグ/ソケット = プラグコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = プラグインシェルサイズ = 16定格電流 = 13AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 1.5 kV ac接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = AHDハウジング材質 = サーモプラスチックポール形式 = 9PRoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 9極, ケーブルマウント, AHD17-9-1939S AMPHENOL

    Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 9極, ケーブルマウント, AHD17-9-1939S

    AMPHENOL
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    AHDシリーズMIL規格コネクタ。AmphenolのAHDシリーズMIL規格方式コネクタは、高い耐久性と振動及び腐食に対する耐性を備えています。最大挿抜回数100回の耐久性。EA477:EB477+DZ477
    極数9シリーズAHDソケットorプラグプラグ保護等級IP67材質(ハウジング)サーモプラスチック動作温度(℃)(Max)+125絶縁抵抗1000MΩRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55 → +125結線方法圧着コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント
  • Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 9極, ケーブルマウント, AHD16-9-1939S AMPHENOL

    Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 9極, ケーブルマウント, AHD16-9-1939S

    AMPHENOL
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    AHDシリーズMIL規格コネクタ。AmphenolのAHDシリーズMIL規格方式コネクタは、高い耐久性と振動及び腐食に対する耐性を備えています。最大挿抜回数100回の耐久性。EA477:EB477+DZ477
    極数9シリーズAHDソケットorプラグプラグ保護等級IP67材質(ハウジング)サーモプラスチック動作温度(℃)(Min)-55絶縁抵抗1000MΩRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55 → +125結線方法圧着コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント
  • 自動車用コネクタ ワッシャ ATシリーズ 1袋 5個入 AMPHENOL

    自動車用コネクタ ワッシャ ATシリーズ 1袋 5個入

    AMPHENOL
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Amphenol ワッシャは AHDP シリーズと併用されています。RoHS対応(2022年10月現在) スチール製
    仕様●併用可能製品:AHDP です●シリーズ:AT●シリーズ番号:AT14●コード番号:224-5696アズワン品番65-7627-11
  • 自動車用コネクタ ワッシャ ATシリーズ 1袋 5個入 AMPHENOL

    自動車用コネクタ ワッシャ ATシリーズ 1袋 5個入

    AMPHENOL
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Amphenol ワッシャは AHDP シリーズと併用されています。RoHS対応(2022年10月現在) スチール製
    仕様●種類:ワッシャ●シリーズ:AT●シリーズ番号:AT14●コード番号:224-5698アズワン品番65-7593-52
  • 丸型コネクタ 31極 パネルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 31極 パネルマウント

    AMPHENOL
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol オスパネルコネクタ AHD シリーズは、制御下と非制御下のいずれかの環境条件が存在するあらゆる状況に最適です。高パフォーマンス 高い費用効果 既存の業界全体の標準製品と互換性があります
    仕様●極数:31●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:圧着●シリーズ:AHDP●コード番号:224-5597アズワン品番65-7607-76
  • 丸型コネクタ 6極 パネルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 6極 パネルマウント

    AMPHENOL
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol メスケーブルコネクタは 6 ポジション AHD シリーズを備え、制御下又は非制御下の環境条件が存在するあらゆる状況に最適です。高パフォーマンス 高い費用効果 既存の業界全体の標準製品と互換性があります
    仕様●極数:6●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●シリーズ:AHD●コード番号:224-5591アズワン品番65-7646-01
  • 丸型コネクタ 14極 パネルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 14極 パネルマウント

    AMPHENOL
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol メスケーブルコネクタは 6 ポジション AHD シリーズを備え、制御下又は非制御下の環境条件が存在するあらゆる状況に最適です。高パフォーマンス 高い費用効果 既存の業界全体の標準製品と互換性があります
    仕様●極数:14●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:圧着●シリーズ:AHDP●コード番号:224-5593アズワン品番65-7594-26
  • 丸型コネクタ 19極 パネルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 19極 パネルマウント

    AMPHENOL
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol オスパネルコネクタは 19 ポジションロック AHD シリーズを備え、制御された環境条件と非制御環境条件のいずれかが存在するあらゆる状況に最適です。高パフォーマンス 高い費用効果 既存の業界全体の標準製品と互換性があります
    仕様●極数:19●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:圧着●シリーズ:AHDP●コード番号:224-5595アズワン品番65-7606-82
  • 丸型コネクタ 9極 パネルマウント 1袋 200個入 AMPHENOL

    丸型コネクタ 9極 パネルマウント 1袋 200個入

    AMPHENOL
    219,800税込241,780
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    Amphenol オスケーブルコネクタは 9 ポジション、パネル取り付け AHD シリーズは、制御環境条件又は非制御環境条件が存在するあらゆる状況に最適です。高パフォーマンス 高い費用効果 既存の業界全体の標準製品と互換性があります
    仕様●極数:9●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:圧着●シリーズ:AHD●コード番号:224-5588アズワン品番65-7647-25
  • Conduit Adapter 90° for NW 17 / 19 / 26 1袋 120個入 AMPHENOL

    Conduit Adapter 90° for NW 17 / 19 / 26 1袋 120個入

    AMPHENOL
    89,980税込98,978
    1袋(120個)
    7日以内出荷
    Amphenol バックシェル、コンジットスナップオーバーライトアングル。AHD シリーズは、制御された環境条件や非制御環境条件が存在するあらゆる状況に最適です。高パフォーマンス 高い費用効果 既存の業界全体の標準製品と互換性があります
    仕様●シェルサイズ:24●種類:チューブアダプタ●併用可能製品:NW17●色:黒●コード番号:224-5618アズワン品番65-7628-38
  • 丸型コネクタ 31極 パネルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 31極 パネルマウント

    AMPHENOL
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol メスパネルコネクタ 31 ポジションには、バヨネットロックタイプがあります。AHD シリーズは、制御された環境条件や非制御環境条件が存在するあらゆる状況に最適です。高パフォーマンス 高い費用効果 既存の業界全体の標準製品と互換性があります
    仕様●極数:31●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:圧着●シリーズ:AHDP●コード番号:224-5599アズワン品番65-7594-30
  • 丸型コネクタ 47極 パネルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 47極 パネルマウント

    AMPHENOL
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol オスパネルコネクタ 47 ポジションには、バヨネットロックタイプがあります。AHD シリーズは、制御された環境条件や非制御環境条件が存在するあらゆる状況に最適です。高パフォーマンス 高い費用効果 既存の業界全体の標準製品と互換性があります
    仕様●極数:47●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:圧着●シリーズ:AHDP●コード番号:224-5601アズワン品番65-7646-65
  • 丸型コネクタ 19極 パネルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 19極 パネルマウント

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol オスケーブルコネクタには、19 ポジションにバヨネットロックタイプがあります。AHD シリーズは、制御された環境条件や非制御環境条件が存在するあらゆる状況に最適です。高パフォーマンス 高い費用効果 既存の業界全体の標準製品と互換性があります
    仕様●極数:19●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:圧着●シリーズ:AHDP●コード番号:224-5603アズワン品番65-7646-21
  • 丸型コネクタ 47極 パネルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 47極 パネルマウント

    AMPHENOL
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol メスケーブルコネクタには、47 ポジションのバヨネットロックタイプがあります。AHD シリーズは、制御された環境条件や非制御環境条件が存在するあらゆる状況に最適です。高パフォーマンス 高い費用効果 既存の業界全体の標準製品と互換性があります
    仕様●極数:47●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●シリーズ:AHDP●コード番号:224-5610アズワン品番65-7592-97
  • 丸型コネクタ 19極 パネルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 19極 パネルマウント

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol メスケーブルコネクタには、19 ポジションにバヨネットロックタイプがあります。AHD シリーズは、制御された環境条件や非制御環境条件が存在するあらゆる状況に最適です。高パフォーマンス 高い費用効果 既存の業界全体の標準製品と互換性があります
    仕様●極数:19●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●シリーズ:AHDP●コード番号:224-5605アズワン品番65-7647-22
  • 丸型コネクタ 23極 パネルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 23極 パネルマウント

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol メスケーブルコネクタには、23 ポジションにバヨネットロックタイプがあります。AHD シリーズは、制御された環境条件や非制御環境条件が存在するあらゆる状況に最適です。高パフォーマンス 高い費用効果 既存の業界全体の標準製品と互換性があります
    仕様●極数:23●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●シリーズ:AHDP●コード番号:224-5607アズワン品番65-7638-58
  • Amphenol ダストキャップ プラグ,シェルサイズ:24 ISOBUSシリーズ AHDC04-24-PMT AMPHENOL

    Amphenol ダストキャップ プラグ,シェルサイズ:24 ISOBUSシリーズ AHDC04-24-PMT

    AMPHENOL
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス・メス プラグシェルサイズ 24シリーズ ISOBUSIP保護等級 IP67パネルマウントフィッティング ありコードが含まれています あり仕上げ 黒色 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol ICC D-subコネクタ, 26極, オス, スルーホール実装, L717HDAH26POL2RM5 AMPHENOL

    Amphenol ICC D-subコネクタ, 26極, オス, スルーホール実装, L717HDAH26POL2RM5

    AMPHENOL
    1袋(70個)
    高密度プラグストレート基板、背面インサート
    長さ(mm)39.1幅(mm)13極数26シリーズL717HD定格電流(A)3深さ(mm)12.55材質(ハウジング)サーモプラスチック動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプスルーホール実装取り付け用ハードウェア4-40UNCねじ付きインサート、ボードロックコネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub接続方向ストレート